TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ツル付き鍋
SA銅打出さわり鍋 手付・スズメッキ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88907174
品番
-
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
板厚:1.5
呼び寸法(cm)
48
容量(L)
20
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
480×197
TKG品番
9-1157-0207
TKG品番(2017)
6-1035-0207