曜日別特売
FK704 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック) 89292165

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

(31件のレビュー)
返品不可
内容量1個定格電圧(V)4.8バッテリー容量(mAh)2500注文コード89292165品番FK704
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。

定格電圧(V)4.8バッテリー容量(mAh)2500種別ニッケル水素蓄電池
注意
※蓄電池のご使用は充電してからお使いください。蓄電池は通電し、充電しないと非常点灯しません。
※電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますので、常温でご使用ください。
※蓄電池回路にヒューズが入っていますので、持続性の短縮事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20095398
2026-04-05
用途: 非常灯に電池交換しました
電気・ガス・熱供給・水道業

入荷も早く届き、助かりました。
高所でしたがスムーズに取替できました

2025-03-20
用途: 店舗の誘導灯
有限会社ライズサービス業

説明書を読めばマイナスドライバーだけあれば簡単に取り換えできました。
業者さんに頼まなくても大丈夫です。

対象商品 : 20095328
2024-06-29
用途: 非常照明の内蔵蓄電池として使用
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

階段室の非常照明の蓄電池が経年劣化で不点灯となったため新品に交換。作業も簡単で満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 20095084
2024-01-05
用途: 誘導灯のバッテリー
サービス業

結合部の表示が明確で、スムーズに交換できました。交換シールも付いてますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 20095276
2022-10-13
用途: メンテナンス
エターナル スズキサービス業

FK696Kの代替品とのことで購入しましたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 89292226
2022-11-22
用途: 誘導灯のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

すぐに届いて便利でした。取り換えもワンタッチで簡単でした。

対象商品 : 20095574
2022-04-15
用途: 既存の非常灯バッテリー交換用
株式会社富岡食品

既存の機種は廃番となり、代替品名での注文となりましたが問題なく交換でき
大満足です。
注文から納入まで短期間で素早い対応に感謝しております。
交換はワンタッチで簡単作業でした。

2が参考にしています
対象商品 : 89292445
2022-05-20
用途: 非常灯の交換
不動産業

見積もりを取ったけど高かったので自分でした。
3回目の購入です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする