RY-5A レンジで簡単ちょい焼き皿 小判 竹原製缶 89567694

 

RY-5A レンジで簡単ちょい焼き皿 小判 竹原製缶 89567694
RY-5A レンジで簡単ちょい焼き皿 小判 竹原製缶 89567694

レンジで簡単ちょい焼き皿 小判

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード89567694品番RY-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

『電子レンジ』底面が波型形状なので、食材の余分な脂が落ちてヘルシー調理が出来ます。使い方は、簡単。器に入れてチンするだけ。
『グリル』グリルを汚しにくく、グリルのあとかたずけが簡単に。遠赤外線効果でパリッと、ふっくら美味しく焼きあがります。
『オーブントースター』あたため直しや、冷凍食品の加熱、簡単調理にピッタリ。そのまま食卓へ。

材質本体/耐熱陶器寸法(mm)225×127×30質量(g)430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89567694
2020-08-18
用途: お弁当用の焼き魚

最近のご時世にて、お昼の外食は控えて、手弁当で使ってます。 鮭やサバをお弁当のおかずとして入れる時に使ってます。

対象商品 : 89567694
2018-05-16
用途: 特に冷凍の焼き物
建設業・工事業

特に冷凍の焼き物に効果バツグン焼き目も付くし
解凍も早い気がする。

対象商品 : 89567694
2018-06-10
用途: レンジで魚焼き
医療・福祉・介護関連業

安定感が良くない。長方形の深皿の形態が魚の大きさを限定されかねない。

対象商品 : 89567694
2018-04-28
用途: ガスレンジグリルでの焼き物時
不動産業

説明書をよく読み、ガスレンジでのグリルで使用可能となっていましたが、1回目の使用(うす味付き切り身魚)で、焼き終わりに取り出してみたら割れていました。今回だけ不良品だったのか、それとも、ガスグリルでの使用は無理なのか、お聞かせいただきたい。取り換えていただき有難かったですが、再びグリルでの使用は心配で使っていません。ガスグリル使用は今後もしてよいのでしょうか。

対象商品 : 89567694
2017-03-14
用途: 電子レンジでの使用時
医療・福祉・介護関連業

電子レンジでの使用時、マニュアル通りやってみましたが、食材が破裂しました。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
メーカーに確認いたしました。
「調理内容が目玉焼きだった場合、玉子の卵白に孔をあけることなく調理し
た際には、破裂の可能性があります。目玉焼きを調理した際の玉子の破裂
につきましては、卵を包む卵白の被膜が加熱による膨張により、内圧が高ま
り破裂したものと思われます。それ以外の調理物では、特に破裂恐れのある
食材は考えにくいところです。基本的に、当商品はレンジの加熱用皿であり
耐熱温度も400℃と高温まで耐えれる構造ですが、実用の調理温度はもっと
低い為、調理時間が長かった場合には食材から水分が抜けてしまい破裂する
という事は、可能性として考えられます。」
何卒よろしくお願いいたします。

対象商品 : 89567694
2015-04-27
用途: 日常生活での焼き物
株式会社大地

魚以外にも焼き物皿として使用している。洗いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする