そのまんまクーラント

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 89766661 品番 J-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。

液色 成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43 タイプ希釈不要 材質エチレングリコール、防錆剤、色素 容量(L)2 凍結温度(℃)-30 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
コンバインの冷却水交換
農・林・水産業

秋の収穫が終わり当コンバイン購入後初めての交換になりモノタロウでオイルフィルター等の購入しており冷却水LLCを探していたらコスパの良いのがあり発注し早速交換しました。
希釈する必要もなく注ぎノズルも付属していて入れやすく非常に満足です。

対象商品:
89766686
2025-11-20
用途:
床暖房の循環液
一級建築士事務所スタジオ創 様 (建設業・工事業)

注ぎ口も付いており、使いやすくてとても便利でした。
もっと早く検索していれば良かったです。

対象商品:
89766686
2025-11-14
用途:
自家用車、社用車のメンテナンス
モトグラス・ヨコハマ 様

希釈率を考えずに商品名の通りそのまんま使えるので楽です。

対象商品:
89766661
2025-06-21
用途:
クーラント
運輸・通信業

無くなれば足していく感じで使ってます。現状は減りも少ないように思えます。

2024-10-23
用途:
仕事で使ってる車のメンテナンス
不動産業

原液のまま使えるのが便利で良い。
オイル交換と同時にクーラント交換をやった、途中でちょっと雨が降って来たのは怖かったけど無事にやれた、約3万キロの走行で交換したが結構汚れてたからちょうど良い時期の交換だったと思う。
使った量は3、5リッター程かな、少し走ってみて具合を見るつもり。

2024-05-05
用途:
補充
有限会社アツキ運輸 様 (運輸・通信業)

同商品が黄色帽子店で1980円で売っている。
急を要したので買ってしまったが予備で買っておこうと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
89766661
2024-04-20
用途:
定期メンテナンス
サラーズファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オートバイのクーラント交換にちょうど良い。多少余る位なので、フラッシングにも使える。

対象商品:
89766686
2023-05-30
用途:
車作業
自動車・二輪車・自転車関連業

調合せずにそのまま使えるクーラントなので時間短縮作業には向いてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする