カテゴリ

  • 電気材料(26)
    • VVF・VVR(18)
    • CV・CVT(3)
  • 作業工具(32)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
ケーブル形状
長さ(m)
シース色
カラー・灰・黒
許容電流
15・18・20・23・28・32・33・36・42・50・62・66・78・86・93・100・110・113・120・165・許容電流をもっと見る
規格/略称
VVF・VVR
導体サイズ
1.6・2・2.6・3
絶縁体色
白・白/黒/赤・緑・赤・黒
ブランド
モノタロウ・行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・エスコ・富士電線工業・エスネット・カワイ電線・フジクラ・ダイヤケーブル・ENGINEER(エンジニア)・HiKOKI(ハイコーキ)・JEFCOM(ジェフコム)・M-Creative・MARVEL CORPORATION(マーベル)・omron(オムロン)・オーム電機・フジ矢・ホーザン・マキタ・泉精器製作所・矢崎エナジーシステム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電力用シース色灰
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    エスネット
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    当日出荷
    鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
    用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
  • VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    VVR

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 電力ケーブル(VVR/3芯) エスコ

    電力ケーブル(VVR/3芯)

    エスコ
    ¥54,800~税込¥60,280~
    1巻
    当日出荷
    3心(白・黒・赤) 一般電力用
  • ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルシースケーブル(VVR)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 矢崎エナジーシステム

    600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。
    関連規格JISC3342シース色グレーケーブル形状丸型
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形

    行田電線
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル 行田電線

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    行田電線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(5m)ほか
    8日以内出荷
    用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50個)
    当日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
    色黄直径(Φmm)33滅菌γ線材質(フィルター)親水性PVDF有効ろ過面積(cm2)4.5材質(ハウジング)変性アクリル
  • アンローダバルブ TECOMEC

    アンローダバルブ

    TECOMEC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
    吐出量(L/min)30
  • デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウ

    ケーブルカッター ラチェット式

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ラチェット式ですので便利です。
    用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
  • アルミケーブルカッター フジ矢

    アルミケーブルカッター

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
    用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。トラスコ品番298-4962全長(mm)500質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
  • 補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃 大晃電工社

    補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃

    大晃電工社
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本(20m)ほか
    9日以内出荷
    -
    材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル 矢崎エナジーシステム

    可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。
    長さ(m)50関連規格JIS C 3605線心数3
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    電線サイズがひと目でわかる。20サイズ計測可能。狭所での計測が可能。4枚1セット。仕上り外径VVR 3芯
    材質ABS寸法(mm)166×82×17
  • 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
    付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • 電工ナイフ角 トップマン[工具・金物]

    電工ナイフ角

    トップマン[工具・金物]
    ¥659税込¥725
    1個
    8日以内出荷
    VVR線・VVF線等のケーブルの段むき作業に
    仕様角全長(mm)205質量(g)85刃渡り(mm)70折りたたみ寸法(mm)120
  • CVTケーブル 矢崎エナジーシステム

    CVTケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。
    定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
  • ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥23,980税込¥26,378
    1丁
    当日出荷
    鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
    用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
  • ラチェットケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ラチェットケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
    用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
  • ラチェットケーブルカッター イチネンTASCO

    ラチェットケーブルカッター

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用。可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 。600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)。全長252mm。質量610g
    全長(mm)252
  • 電気工事士技能試験工具セット 10点セット TTC

    電気工事士技能試験工具セット 10点セット

    TTC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。持ち運びに便利な収納袋付きです。
    用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。トラスコ品番714-4476セット内容圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(150mmサイズ使用範囲:最大口開き40mm)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)、電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:[[+]]2×100)マイナスドライバー(5.5mm:[[-]]5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。)、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)/ケーブルカッター(150mmサイズ)ケース色ブラックセット数10点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×100×50
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    カワイ電線
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
  • 電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    電線管用低圧耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(20m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
    用途火災時の非常電源回路絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5
  • 第二種電工試験練習用 線セット No.8 ホーザン

    第二種電工試験練習用 線セット No.8

    ホーザン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    第二種電気工事士技能試験 2026年度候補問題対応!! 候補問題No.8が1回分練習できる追加用電線セット 弱点克服・直前練習に!苦手な候補問題だけを追加でピンポイント対策! 候補問題No.8をピンポイントで1回分追加練習できる電線セットです。 あらかじめ電線が試験本番と同じ長さにカットされているため、採寸や切り出しの手間がかかりません。 No.8の特徴である、VVR 2.0mm×2芯、端子台など、ポイントの確認や試験直前の弱点克服に役立ちます。
  • 第二種電工試験練習用 線セット No.13 ホーザン

    第二種電工試験練習用 線セット No.13

    ホーザン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    第二種電気工事士技能試験 2026年度候補問題対応!! 候補問題No.13が1回分練習できる追加用電線セット 弱点克服・直前練習に!苦手な候補問題だけを追加でピンポイント対策! 候補問題No.13をピンポイントで1回分追加練習できる電線セットです。 あらかじめ電線が試験本番と同じ長さにカットされているため、採寸や切り出しの手間がかかりません。 No.13の特徴である、VVR 1.6mm×2芯、接地極付コンセントなど、ポイントの確認や試験直前の弱点克服に役立ちます。
  • ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    当日出荷
    切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
    トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
  • 耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)75
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷
    人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
    用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
  • ラチェットケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
    全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
  • 油圧式ワイヤカッター 泉

    油圧式ワイヤカッター

    泉
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    ヘッド部開閉ラッチ式
    用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケーストラスコ品番459-8934長さ(mm)39切断能力口開き20ミリ切断能力(mm2)VVR線3芯:380切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
  • 充電式ケーブルカッタ マキタ

    充電式ケーブルカッタ

    マキタ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト長さ(mm)116バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40最大切断径(Φmm)50
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ
関連カテゴリ