カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(201)
    • 小ねじ(16)
    • 六角ボルト(31)
  • タイヤ・足回り(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(23)
  • TRUSCO(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 廣杉計器(126)
  • エスコ(17)
  • 藤田秀ナット製作所(7)
  • サイマコーポレーション(6)
  • PEM(3)
  • 由良産商(3)
  • ガードロック(2)
  • ClickBond(2)
  • 撥水道場(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 大阪フォーミング(1)
  • SUNCO(1)
ねじの呼び
  • 2.6mm(1)
  • 3mm(1)
  • 4mm(1)
  • M1.7(9)
  • M2(17)
  • M2.6(25)
  • M3(69)
  • M4(72)
  • M5(54)
  • M6(43)
  • M8(27)
  • M10(15)
  • M10.2(1)
  • M12(21)
  • M12.5(1)
  • M14(1)
  • M14.5(1)
  • M16(5)
  • M20(2)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 4(8)
  • 5(9)
  • 6(23)
  • 8(29)
  • 10(32)
  • 12(33)
  • 14(3)
  • 15(22)
  • 16(21)
  • 18(3)
  • 20(27)
  • 22(2)
  • 25(18)
  • 28(2)
  • 30(20)
  • 31(4)
  • 35(9)
  • 40(10)
  • 45(3)
  • 1000(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(8)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
(5)
頭部形状
超極低頭(7)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(6,771)
  • SUS303(183)
  • SUS304(4,131)
  • SUS310S(103)
  • SUS316L(165)
  • SUS410(279)
  • SUSXM7(194)
  • チタン(234)
  • 樹脂すべて(1,426)
  • PEEK(104)
  • ジュラコン(R)(121)
  • ナイロン(188)
  • ポリカーボネート(PC)(119)
  • 鉄すべて(13,355)
  • S45C(573)
  • SCM435(593)
  • SS400(123)
  • SWCH(129)
  • 黄銅(真鍮)(968)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(7)
取付穴形状
十字穴(8)
ヘクサロビュラ・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(6)
  • カラー(24)
  • 無電解ニッケル(3)
  • 生地/未処理(8)
  • 黒アルマイト(4)
3価クロメート・その他・カラー・無電解ニッケル・生地/未処理・黒アルマイト
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(23)
  • 0.7(36山)(26)
  • 0.75(4)
  • 0.8(24)
  • 1(31)
  • 1.25(16)
  • 1.5(14)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.75(9)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(139)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(16個)ほか
翌日出荷
材質アルミねじの呼びM6
#750ハズセンボルト(16534 大阪魂#750ハズセンボルト(16534大阪魂
12,878税込14,166
1個
翌日出荷
材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L寸法D(mm)16表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商高強度アルミ六角ナットAL6 over 600由良産商
304税込334
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCOメーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
外せんナット錠付ローレットナット ガードロック外せんナット錠付ローレットナットガードロック
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ロック機構が付いたローレットナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1925材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径20有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
外せんボルト錠付きローレットボルト ガードロック外せんボルト錠付きローレットボルトガードロック
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理頭部径(Φmm)外径16頭部長(mm)28
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッドTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープルTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(紫・パープル)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーンTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルー TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルーTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラックTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)ほか
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSCNBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE廣杉計器
9,598税込10,558
1袋(50個)
10日以内出荷
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商
419税込461
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ 大阪フォーミングスパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ大阪フォーミング
21,980税込24,178
1セット(500個×2袋)
6日以内出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミサイズBP8M-25A適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)11.1適合ねじM8×1.25頭部形状平頭RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ式ナッター M8 8個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット撥水道場
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
レンチ式ナッター M8 4個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 4個セット撥水道場
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
320税込352
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600アズワン品番64-7959-43強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,160税込1,276
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,110税込1,221
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,040税込1,144
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,000税込1,100
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
885税込974
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50
M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
820税込902
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
725税込798
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×30
M10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
680税込748
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×20
M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
610税込671
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×50
M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
520税込572
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×30
M 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
500税込550
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×20
M 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
365税込402
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×50
M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
340税込374
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×30
M 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
340税込374
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×20
M 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x12mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
320税込352
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×12
M 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x10mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
320税込352
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×10
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
ネジ切特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら