カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6,168)
    • 小ねじ(1,091)
    • 六角ボルト(302)
    • 六角穴付ボルト(281)
    • タッピングねじ(626)
    • 木ねじ・ドリルネジ(1,060)
    • 止めねじ(97)
    • 座金組込ねじ(223)
    • 六角穴付ボタンボルト(35)
    • 蝶ボルト(67)
  • 機構部品(288)
  • 建築金物(38)
  • 空調・電設資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(2,715)
  • 日産ネジ(22)
  • TRUSCO(181)
  • ファスリンク(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(201)
  • 八幡ねじ(54)
  • ノーブランド(22)
  • OHSATO(大里)(68)
  • エスコ(1,279)
  • 若井産業(181)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
  • 廣杉計器(125)
  • ヤマヒロ(98)
  • サンコーテクノ(93)
  • 日本パワーファスニング(92)
  • 丸エム製作所(71)
  • 九飛勢螺(69)
  • サイマコーポレーション(68)
  • 水本機械製作所(63)
ねじの呼び
  • M2(367)
  • M2.5(152)
  • M2.6(244)
  • M3(1,270)
  • M3.5(265)
  • M4(2,381)
  • M4.2(116)
  • M5(1,648)
  • M6(1,573)
  • M8(1,253)
  • M10(980)
  • M12(884)
  • M14(219)
  • M16(602)
  • M18(146)
  • M20(433)
  • M22(150)
  • M24(242)
  • M30(144)
  • W3/8(133)
長さ(mm)
  • 5(427)
  • 6(813)
  • 8(1,028)
  • 10(1,294)
  • 12(1,126)
  • 13(420)
  • 14(489)
  • 15(687)
  • 16(1,347)
  • 18(389)
  • 20(1,177)
  • 25(1,502)
  • 30(1,172)
  • 35(952)
  • 40(965)
  • 45(833)
  • 50(946)
  • 60(494)
  • 65(366)
  • 70(395)
頭部形状
頭部形状
なべ(850)
頭部形状
アイ・デンデン(5)
頭部形状
トラス(344)
頭部形状
バインド(105)
頭部形状
フランジボタン(4)
頭部形状
ボタン(68)
頭部形状
(12)
頭部形状
丸皿(102)
頭部形状
低頭(54)
頭部形状
六角(247)
頭部形状
六角アプセット(51)
頭部形状
六角穴付き(152)
頭部形状
六角穴付きフランジ(2)
頭部形状
六角穴付き皿(28)
頭部形状
四角(5)
頭部形状
(11)
頭部形状
根角ボルト(7)
頭部形状
極低頭(16)
頭部形状
(776)
頭部形状
超極低頭(6)
材質
  • ステンレスすべて
  • SUS303
  • SUS304
  • SUS316L
  • SUS410
  • SUSXM7
  • アルミ(207)
  • チタン(236)
  • 樹脂すべて(1,419)
  • PEEK(104)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(94)
  • ジュラコン(R)(121)
  • ナイロン(185)
  • ポリカーボネート(PC)(119)
  • 鉄すべて(13,308)
  • S45C(571)
  • SCM435(594)
  • SS400(118)
  • SWCH(129)
  • 黄銅(真鍮)(966)
取付穴形状
取付穴形状
LH(2)
取付穴形状
すりわり(36)
取付穴形状
ツーホール(19)
取付穴形状
トライウイング(17)
取付穴形状
ピン3ロブ(6)
取付穴形状
ピン5ロブ(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(57)
取付穴形状
ピン六角穴(20)
取付穴形状
プラスマイナス(44)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(33)
取付穴形状
ワンサイド(11)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(341)
取付穴形状
十字穴(973)
取付穴形状
四角穴(4)
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
  • SC(34)
  • その他(26)
  • つや消し黒(52)
  • アロック(22)
  • カラー(31)
  • スズメッキ(30)
  • ステンコート(43)
  • ダクロ(22)
  • バレル研磨(10)
  • パシペート(186)
  • ブラック(384)
  • ブロンズ(15)
  • ホワイト(23)
  • ラスパート(19)
  • 生地(507)
  • 脱脂(11)
  • 茶ブロンズ(226)
  • 頭部ブラック(37)
  • 頭部ホワイト(62)
  • 黒染め(392)
SC・その他・つや消し黒・アロック・カラー・スズメッキ・ステンコート・ダクロ・バレル研磨・パシペート・ブラック・ブロンズ・ホワイト・ラスパート・生地・脱脂・茶ブロンズ・頭部ブラック・頭部ホワイト・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(194)
  • 0.45(56山)(213)
  • 0.5(714)
  • 0.7(36山)(1,012)
  • 0.79(32山)(104)
  • 0.8(864)
  • 0.9(28山)(68)
  • 1(929)
  • 1.05(24山)(181)
  • 1.25(858)
  • 1.27(20山)(135)
  • 1.41(18山)(260)
  • 1.5(658)
  • 1.58(16山)(257)
  • 1.75(501)
  • 2(455)
  • 2.11(12山)(99)
  • 2.5(334)
  • 3(195)
  • 3.5(94)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
  • -(1)
  • No.0(23)
  • No.1(219)
  • No.2(942)
  • No.3(168)
  • No.4(17)
  • No.8(1)
  • T4(6)
  • T5(5)
  • T6(12)
  • T8(9)
  • T10(47)
  • T20(43)
  • T25(29)
  • T27(1)
  • T30(25)
  • T40(4)
  • T45(1)
  • T50(2)
  • T55(2)
-・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・No.8・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(7)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(794)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(16)
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエS-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製コノエ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。トラスコ品番200-0277材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレルねじ長さ(mm)75全高(mm)106ねじ寸法M12許容荷重2100kgfRoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)70
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
324税込356
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
599税込659
1個
翌々日出荷
-
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
109税込120
1個
翌々日出荷
-
絶縁ボルト・ナット ”VS2” 巴製作所絶縁ボルト・ナット ”VS2”巴製作所
4,154税込4,569
1本
6日以内出荷
絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。
用途直射日光を避けた一般配管にご使用頂けます。セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み)材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:PVC、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ厚さ(mm)絶縁ワッシャー:3
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/パシペート) 天野製作所ビックス 金具固定用ビス (SUS410/パシペート)天野製作所
2,000税込2,200
1箱(180本)ほか
4日以内出荷
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定材質SUS410呼び径3.8表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.8
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理) 天野製作所ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理)天野製作所
2,300税込2,530
1箱(220本)ほか
4日以内出荷
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定材質SUS410呼び径3.8表面処理黒茶処理頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.8
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(60本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)天野製作所
6,500税込7,150
1箱(1500本)
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径4.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8.8首下長(mm)13頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート)天野製作所
3,900税込4,290
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径5表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)天野製作所
5,000税込5,500
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mmΦ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント HEX (SUS410/パシペート)天野製作所
4,900税込5,390
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (SUS410/パシペート)天野製作所
4,800税込5,280
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)天野製作所
3,800税込4,180
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント サラ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,400税込4,840
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート)天野製作所
4,600税込5,060
1箱(1000本)
4日以内出荷
座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4
エースポイント サラリーマー (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (SUS410/パシペート)天野製作所
5,300税込5,830
1箱(350本)ほか
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
デッキワン+ 小箱(ステンレス/ブラウン) シネジックデッキワン+ 小箱(ステンレス/ブラウン)シネジック
8,840税込9,724
1箱(100本)ほか
5日以内出荷
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。材質ステンレス/SUS410ブラウン頭部径(Φmm)9.5ビット四角ビット NO.2ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
デッキワン+ 小箱(ステンレス/シルバー) シネジックデッキワン+ 小箱(ステンレス/シルバー)シネジック
8,840税込9,724
1箱(65本)ほか
5日以内出荷
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。材質ステンレス/SUS410シルバー頭部径(Φmm)9.5ビット四角ビット NO.2ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
コースウッド 小箱(ステンレス) シネジックコースウッド 小箱(ステンレス)シネジック
5,360税込5,896
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410ビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
トライリード 小箱(ステンレス) シネジックトライリード 小箱(ステンレス)シネジック
9,680税込10,648
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
トライリードの木割れを起こさずきれいに仕上げる特徴をそのままに、ステンレスのサビにくさをプラスした製品です。木製の外壁材や、軒天材などの耐食性が必要な箇所に最適です。
用途木製外壁や木塀、軒天材など耐食性が求められる箇所の接合に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS XM7頭部径(Φmm)6ビットヘクスローブビット T-10ねじの呼び3mmRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
最小スペース用のナットです。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)ボーセイ
28,600税込31,460
1箱(1000本)
3日以内出荷
圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
52,410税込57,651
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)ボーセイ
85,740税込94,314
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
66,700税込73,370
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
71,460税込78,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
28,600税込31,460
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
117,890税込129,679
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能。ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス) ボーセイウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス)ボーセイ
17,530税込19,283
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途溶接での施工時に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
29,100税込32,010
1ケース(2600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
32,210税込35,431
1ケース(2600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
3,998税込4,398
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUSナット(1シュ(ゴクボソ 大阪魂SUSナット(1シュ(ゴクボソ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス
SUS410 クイックビス ナベ 大阪魂SUS410 クイックビス ナベ大阪魂
8,832税込9,715
1袋(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS410頭部形状ナベ
ばね座金2号(ステンレス) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
27,200税込29,920
1ケース(7500本)ほか
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
67,610税込74,371
1ケース(8000本)ほか
6日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
57,530税込63,283
1ケース(1000本)ほか
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら