カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,322)
    • 小ねじ(156)
    • 六角ボルト(89)
    • 六角穴付ボルト(67)
    • 木ねじ・ドリルネジ(27)
    • タッピングねじ(4)
    • 止めねじ(10)
  • 機構部品(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 建築金物(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(224)
  • TRUSCO(40)
  • ノーブランド(1)
  • 八幡ねじ(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
  • 廣杉計器(336)
  • エスコ(128)
  • イマオコーポレーション(127)
  • OHSATO(大里)(52)
  • ケミス(38)
  • ケミカルスクリュー(28)
  • ハーフェレ(26)
  • フィッシャー(23)
  • 若井産業(19)
  • 岩田製作所(18)
  • 九飛勢螺(16)
  • 由良産商(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
ねじの呼び
  • M1.6(6)
  • M1.7(10)
  • M2(131)
  • M2.5(8)
  • M2.6(126)
  • M3(411)
  • M4(437)
  • M5(387)
  • M6(367)
  • M8(259)
  • M10(187)
  • M12(151)
  • M16(65)
  • M20(40)
  • M22(16)
  • M24(19)
  • M30(12)
  • UNC No.4(6)
  • W3/8(11)
  • その他(27)
長さ(mm)
  • 3(20)
  • 4(67)
  • 5(65)
  • 6(116)
  • 8(134)
  • 10(169)
  • 12(149)
  • 15(148)
  • 16(67)
  • 18(25)
  • 20(161)
  • 25(171)
  • 30(147)
  • 35(68)
  • 40(89)
  • 45(16)
  • 50(40)
  • 55(14)
  • 60(24)
  • 70(19)
頭部形状
頭部形状
なべ(62)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(21)
頭部形状
六角(63)
頭部形状
六角穴付き(32)
頭部形状
(4)
頭部形状
極低頭(7)
頭部形状
(13)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • ジュラコン(R)
  • ナイロン
  • ポリカーボネート(PC)
  • アルミ(208)
  • ステンレスすべて(6,767)
  • SUS303(183)
  • SUS304(4,131)
  • SUS310S(101)
  • SUS316L(165)
  • SUS410(279)
  • SUSXM7(194)
  • チタン(234)
  • 鉄すべて(13,355)
  • S45C(573)
  • SCM435(593)
  • SS400(123)
  • SWCH(129)
  • 黄銅(真鍮)(968)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
取付穴形状
六角穴(41)
取付穴形状
十字穴(34)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(4)
  • カラー(34)
  • クロメート(1)
  • クローム(2)
  • ニッケル(9)
  • ヘアーライン(1)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • 有色クロメート(3)
  • 生地/未処理(24)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・ヘアーライン・亜鉛メッキ・有色クロメート・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(6)
  • 0.31(80山)(5)
  • 0.35(72山)(10)
  • 0.4(38)
  • 0.45(56山)(43)
  • 0.5(156)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(188)
  • 0.8(175)
  • 1(187)
  • 1.25(126)
  • 1.5(66)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(61)
  • 2(22)
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.5(13)
  • 3(5)
  • 3.5(5)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(602)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)イースタン精工
329税込362
1袋(5個)
3日以内出荷
ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。防水・防じん・防錆用途に最適です。右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。
用途水まわりや振動環境の締め付けに。ねじのナット部。材質エラストマー
ナミガタアンカーベアンカーベタイプA 大阪魂ナミガタアンカーベアンカーベタイプA大阪魂
854税込939
1個
翌日出荷
アンカーベ TYPE-A(埋め込みタイプ) なみがた模様 ドライバー溝穴(十字穴)なし 足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法 マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。 塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。 この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。 壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開 挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる 壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる 変色せず、形も崩れない とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合) 材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用
材質PVC(アイボリー)
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1個
5日以内出荷
・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。【用途】・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策【使用上の注意】・ボルト先端部の寸法がh2以下であることを確認してください。
種別六角ナット用カバーキャップ材質/仕上PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状六角
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
3,630税込3,993
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー)丸エム製作所
6,960税込7,656
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)丸エム製作所
3,340税込3,674
1箱(150本)ほか
翌々日出荷
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)丸エム製作所
3,880税込4,268
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
JOY袋ナット 小箱 丸エム製作所JOY袋ナット 小箱丸エム製作所
4,280税込4,708
1箱(150本)ほか
翌々日出荷
プラスチックで成形されたオール樹脂品の袋ナットです。景観デザイン性がある袋ナットです。
用途デザイン性を求める施工に。材質樹脂ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
六角樹脂スペーサー HESシリーズ タカチ電機工業六角樹脂スペーサー HESシリーズタカチ電機工業
299税込329
1袋(20個)
3日以内出荷
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66乳白色外径(mm)5.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサー?HOSシリーズ タカチ電機工業中空樹脂スペーサー?HOSシリーズタカチ電機工業
169税込186
1袋(20個)
3日以内出荷
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)3.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
アンカー用メネジキャップ AWJアンカー用メネジキャップAWJ
1,998税込2,198
1セット(50個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
メネジアンカーの化粧及びボルト取付までの異物混入防止用です。ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。下向きに装着しても抜け落ちることはありません。
用途アンカー材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
シングルナット用保護キャップ エスコシングルナット用保護キャップエスコ
510税込561
1パック(2個)
8日以内出荷
キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
六角樹脂スペーサー HESシリーズ タカチ電機工業六角樹脂スペーサー HESシリーズタカチ電機工業
319税込351
1袋(20個)
翌々日出荷
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66乳白色外径(mm)7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ タカチ電機工業中空樹脂スペーサー HOSシリーズタカチ電機工業
199税込219
1袋(20個)
翌々日出荷
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)4.2ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー ダークブラウン マサルボルト用保護カバー ダークブラウンマサル
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0547材質塩化ビニル(PVC)ダークブラウン種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴムボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)共和ゴム
599税込659
1個
翌々日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。トラスコ品番662-3690材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明寸法d(mm)50寸法D1(mm)50寸法D2(mm)41適合ねじM20寸法H1(mm)46.5寸法H2(mm)23寸法D3(mm)36.5
ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴムボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用)共和ゴム
899税込989
1個
翌々日出荷
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。トラスコ品番662-3695材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明寸法d(mm)54寸法D1(mm)54寸法D2(mm)45適合ねじM22寸法H1(mm)80.5寸法H2(mm)38寸法D3(mm)38.5
連結ワッシャー (ナイロン) OHSATO(大里)連結ワッシャー (ナイロン)OHSATO(大里)
449税込494
1パック(100個)
翌々日出荷
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。材質ナイロン品番556-231外径(mm)13適合ねじ径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップ K-1 (樹脂) OHSATO(大里)ビスキャップ K-1 (樹脂)OHSATO(大里)
239税込263
1パック(30個)
翌々日出荷
ビスをねじ込み、キャップをかぶせるだけの簡単施工です。キャップ径が小さくて目立ちにくいです。
用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップNO.2十字穴用 S (樹脂) OHSATO(大里)ビスキャップNO.2十字穴用 S (樹脂)OHSATO(大里)
899税込989
1パック(100個)
翌々日出荷
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。材質ポリエチレン十字穴番号NO.2用外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップNO.2十字穴用 ミニ (樹脂) OHSATO(大里)ビスキャップNO.2十字穴用 ミニ (樹脂)OHSATO(大里)
899税込989
1パック(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。材質ポリエチレン十字穴番号NO.2用外径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
21,571税込23,728
1個
4日以内出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2133材質アクリル厚さ(mm)5縦(mm)360横(mm)100
アクリルねじチェッカー ナットワッシャー用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ナットワッシャー用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
27,286税込30,015
1個
4日以内出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2132材質アクリル厚さ(mm)45縦(mm)360横(mm)100
アクリルねじチェッカー2種セット ボルト小ねじ ナットワッシャー用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー2種セット ボルト小ねじ ナットワッシャー用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
46,571税込51,228
1組(2個)
翌々日出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2134材質アクリル厚さ(mm)45縦(mm)360横(mm)100
フィッシャープラグ フィッシャーフィッシャープラグフィッシャー
898税込988
1箱(100本)
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS プラグ フィッシャーナイロンプラグS プラグフィッシャー
1,098税込1,208
1箱(200本)
翌々日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ ラクテム六角ボルト用キャップラクテム(1件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
1,070税込1,177
1パック(10個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-388高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
319税込351
1パック(2個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-938高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
1,580税込1,738
1パック(20個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-387高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(4個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-936高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(2個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M16材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-332高さ(mm)12二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
1,580税込1,738
1パック(20個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-386高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(4個)
3日以内出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-935高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-937高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(4個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-932高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(2個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-933高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(4個)
4日以内出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-931高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
1,070税込1,177
1パック(10個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-383高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(2個)
翌々日出荷
六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M16材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-331高さ(mm)12二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら