商品豆知識
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
材質黄銅
穴の形状すりわり
表面処理ニッケル
ねじピッチ0.5
先端形状平先
寸法A(mm)0.5
寸法B(mm)0.9
1箱(500本)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ径#4-40
材質黄銅
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
長さ(mm)3
材質黄銅(低カドミ材)
寸法A(mm)0.4
表面処理ニッケル
寸法B(mm)0.75
先端形状平先
穴の形状すりわり
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)10
ねじの呼びM2.7
材質黄銅
表面処理ニッケル
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状皿
寸法K(mm)1.55
寸法m(mm)(最大)2.9
寸法dk(mm)5.4
1箱(1000本)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN95、皿頭
頭部形状丸
穴の形状マイナス
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭
材質/仕上真鍮/バフクローム
寸法B(mm)1
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN97、皿頭
頭部形状皿
穴の形状マイナス
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状丸頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ