カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,353)
    • 小ねじ(100)
    • 六角ボルト(881)
    • 六角穴付ボルト(272)
    • 木ねじ・ドリルネジ(7)
    • タッピングねじ(1)
    • 座金組込ねじ(179)
    • 止めねじ(123)
    • 六角穴付ボタンボルト(19)
  • 切削工具(717)
  • 物流用品(711)
  • 機構部品(641)
  • タイヤ・足回り(124)
  • 自動車補修部品(38)
  • メカニカル部品(31)
  • バイク部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(44)
  • 大阪魂(3,159)
  • Modes(29)
  • 日産ネジ(66)
  • TRUSCO(176)
  • ノーブランド(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(157)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(34)
  • 八幡ねじ(101)
  • エスコ(339)
  • ブランドをもっと見る
  • M2(2,433)
  • M3(7,925)
  • M4(11,074)
  • M5(9,545)
  • M6(10,304)
  • M8(8,872)
  • M10(7,488)
  • M12
  • M16(4,186)
  • M20(2,903)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • 20(712)
  • 25(855)
  • 30(890)
  • 35(884)
  • 40(969)
  • 45(866)
  • 50(985)
  • 55(615)
  • 60(690)
  • 70(626)
  • 長さ(mm)をもっと見る
  • 頭部形状
    ボタン(23)
  • 頭部形状
    低頭(31)
  • 頭部形状
    六角(774)
  • 頭部形状
    六角アプセット(26)
  • 頭部形状
    六角穴付き(174)
  • 頭部形状
    六角穴付きフランジ(14)
  • 頭部形状
    六角穴付き皿(26)
  • 頭部形状
    四角(14)
  • 頭部形状
    根角ボルト(23)
  • 頭部形状
    (28)
  • 頭部形状をもっと見る
  • ステンレスすべて(881)
  • SUS303(30)
  • SUS304(594)
  • SUS316L(66)
  • チタン(30)
  • 樹脂(146)
  • 鉄すべて(2,767)
  • S45C(214)
  • SCM435(164)
  • 黄銅(真鍮)(69)
  • 材質をもっと見る
  • 取付穴形状
    すりわり(29)
  • 取付穴形状
    ピン六角穴(4)
  • 取付穴形状
    ヘクサロビュラ(7)
  • 取付穴形状
    六角穴(329)
  • 取付穴形状
    十字穴(39)
  • 3価クロメート(91)
  • 3価ブラック(165)
  • 3価ホワイト(326)
  • クロメート(374)
  • クローム(124)
  • ニッケル(213)
  • ユニクロ(324)
  • 亜鉛黒(150)
  • 生地(401)
  • 黒染め(128)
  • 表面処理をもっと見る
  • 0.75(7)
  • 1(48)
  • 1.25(542)
  • 1.5(309)
  • 1.75(2,227)
  • 1.8(3)
  • 1.81(14山)(22)
  • 2(3)
  • 112(2)
  • その他(20)
  • ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1,029)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(11)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスマーク認定(16)
6,651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ターンバックル 共立電機ターンバックル共立電機
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
支線と支線アンカーを連結し、支線の張力調整等に使用します。
パイロットタップ リコイルジャパンパイロットタップリコイルジャパン
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
289税込318
1袋(4枚)
翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付き材質(ワッシャー)鉄/ユニクロめっき
強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)OHSATO(大里)
309税込340
1袋(4枚)
翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付き材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
振動吸収キャスターセット サカエ振動吸収キャスターセットサカエ
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
衝撃吸収キャスターです。通常キャスターに比べて振動が1/5に!
材質(車輪)帯電防止ウレタン車ねじ径M12×P1.75キャスターステンレス金具キャスター径(Φmm)100表面抵抗値(Ω)10[8乗]入数4個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド) シネジックパネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド)シネジック
21,360税込23,496
1箱(50本)
5日以内出荷
パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。材質鉄/マルチシールド厚さ(mm)【鋼材】~9.0頭部径(Φmm)25.4ビットヘクスローブビット T-50ねじの呼び12mm
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
469税込516
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
55,240税込60,764
1ケース(600個)
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
26,710税込29,381
1ケース(450個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,390税込22,429
1ケース(500個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
12,980税込14,278
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
19,870税込21,857
1ケース(210本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
30,770税込33,847
1ケース(2500本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
36,390税込40,029
1ケース(3000本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
34,370税込37,807
1ケース(3000本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
32,600税込35,860
1ケース(3000本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
26,030税込28,633
1ケース(2000本)
6日以内出荷
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
36,430税込40,073
1ケース(2000本)
6日以内出荷
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
23,310税込25,641
1ケース(2000本)
6日以内出荷
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/三価黒) ケース販売八幡ねじ
31,790税込34,969
1ケース(2000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
89,660税込98,626
1ケース(2000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
20,660税込22,726
1ケース(2000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
15,200税込16,720
1ケース(2000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
17,240税込18,964
1ケース(2000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ナット 1種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
18,690税込20,559
1ケース(2000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
12,960税込14,256
1ケース(150本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
12,410税込13,651
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
41,030税込45,133
1ケース(450本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
19,790税込21,769
1ケース(170本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
8,860税込9,746
1ケース(75本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
39,230税込43,153
1ケース(600本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
12,570税込13,827
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
15,760税込17,336
1ケース(180本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/生地)ケース販売八幡ねじ
10,840税込11,924
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
34,170税込37,587
1ケース(480本)ほか
6日以内出荷
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売八幡ねじ
22,160税込24,376
1ケース(640本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
16,030税込17,633
1ケース(640本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
15,890税込17,479
1ケース(640本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
17,370税込19,107
1ケース(640本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
インストレーションキット MCG-84557B McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-84557BMcGard(マックガード)
23,980税込26,378
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(黒)全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら