カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(191)
    • 小ねじ(31)
    • 六角ボルト(14)
    • 六角穴付ボルト(38)
    • タッピングねじ(1)
    • 木ねじ・ドリルネジ(4)
    • 止めねじ(14)
    • 座金組込ねじ(8)
    • 六角穴付ボタンボルト(9)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(110)
  • 日産ネジ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 八幡ねじ(5)
  • エスコ(30)
  • ハーフェレ(11)
  • 由良産商(7)
  • サイマコーポレーション(6)
  • YFS(5)
  • ナベヤ(4)
  • 互省製作所(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • ボサード(2)
ねじの呼び
  • 1/4(8)
  • 5/16(7)
  • 3/8(8)
  • M2(11)
  • M2.5(7)
  • M3(57)
  • M4(68)
  • M5(66)
  • M6(77)
  • M8(79)
  • M10(62)
  • M12(50)
  • M14(20)
  • M16(38)
  • M18(16)
  • M20(24)
  • M22(7)
  • M24(12)
  • M30(7)
  • No.4(8)
長さ(mm)
  • 5(27)
  • 6(45)
  • 8(41)
  • 10(48)
  • 12(51)
  • 15(44)
  • 16(48)
  • 20(58)
  • 25(59)
  • 30(60)
  • 35(52)
  • 40(48)
  • 45(38)
  • 50(42)
  • 55(28)
  • 60(30)
  • 65(22)
  • 70(23)
  • 75(21)
  • 80(20)
頭部形状
頭部形状
なべ(11)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
ボタン(10)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
低頭(9)
頭部形状
六角(16)
頭部形状
六角穴付き(26)
頭部形状
六角穴付きフランジ(1)
頭部形状
六角穴付き皿(5)
頭部形状
(3)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(23)
材質
  • ステンレスすべて(55)
  • SUS304(23)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(1)
  • SUS430(1)
  • 樹脂すべて(14)
  • プラスチック(11)
  • ポリアセタール(3)
  • 鉄すべて(128)
  • S45C(12)
  • SCM435(82)
  • SWCH(1)
  • SWCH10R(1)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(3)
取付穴形状
ピン六角穴(2)
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(5)
取付穴形状
六角穴(53)
取付穴形状
十字穴(18)
すりわり・トライウイング・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)
  • 3価クロメート(493)
  • 3価ブラック(767)
  • 3価ホワイト(1,640)
  • 3価ユニクロ(228)
  • その他(192)
  • カラー(325)
  • クロメート(1,577)
  • クローム(539)
  • ダクロタイズド(160)
  • ドブメッキ(236)
  • ニッケル(1,208)
  • ノンクローム(327)
  • パシペート(191)
  • パーカー(149)
  • ユニクロ(1,547)
  • 生地/未処理(1,798)
  • 茶ブロンズ(404)
  • 黒亜鉛(654)
  • 黒染め(498)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(10)
  • 0.45(56山)(10)
  • 0.5(42)
  • 0.63(40山)(5)
  • 0.7(36山)(45)
  • 0.75(4)
  • 0.79(32山)(5)
  • 0.8(43)
  • 1(65)
  • 1.05(24山)(6)
  • 1.25(57)
  • 1.27(20山)(5)
  • 1.41(18山)(5)
  • 1.5(48)
  • 1.58(16山)(5)
  • 1.75(31)
  • 2(20)
  • 2.5(18)
  • 3(8)
  • 3.5(6)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(2)
  • No.3(1)
  • T10(3)
  • T20(3)
  • T25(3)
  • T27(1)
  • T30(3)
  • T40(2)
  • T45(1)
  • T50(2)
  • T55(1)
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
31,870税込35,057
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
14,080税込15,488
1ケース(800本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
14,280税込15,708
1ケース(240本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
259税込285
1パック(20本)ほか
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
1,229税込1,352
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,000税込1,100
1箱(100本)
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,129税込1,242
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)YFS
229税込252
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1箱(6本×5袋)ほか
翌々日出荷
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜
六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
160税込176
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
150税込165
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 黒色 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト 黒色ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1パック(30本)
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチで締め付けができるボルトです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(10本)
当日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1袋(10本)
当日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
超低頭スチールキャップボルト TRUSCO超低頭スチールキャップボルトTRUSCO
929税込1,022
1パック(9本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
599税込659
1パック(2本)
3日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ材質SCM435長さ(mm)50表面処理黒色酸化被膜頭部形状低頭六角穴付頭部径(Φmm)13六角穴対辺(mm)5性質【機械的】ISO 898/1-13頭部高さ(mm)5ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴首下長さL(mm)50ねじの呼びM8強度区分CLASS12.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1M8
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
499税込549
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付 ハーフェレA×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付ハーフェレ
169税込186
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
ベースに差し込む調整脚です。
用途家具の高さ調整取付固定プレートに差し込み調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚仕上材質プラスチック仕様ネジ込みグライド脚付
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート ハーフェレA×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレートハーフェレ
119税込131
1個
14日以内出荷
アジャスターのベースプレートです。
用途家具の高さ調整仕上材質プラスチック仕様四角形
カバーキャップ プラスチック トルクスT25用 ハーフェレカバーキャップ プラスチック トルクスT25用ハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し材質プラスチック仕様トルクスT25用
カバーキャップ プラスチック トルクスT10用 ハーフェレカバーキャップ プラスチック トルクスT10用ハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し材質プラスチック仕様トルクスT10用
カバーキャップ プラスチック トルクスT20用 ハーフェレカバーキャップ プラスチック トルクスT20用ハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し材質プラスチック仕様トルクスT20用
カバーキャップ 接着固定用 プラスチック ハーフェレカバーキャップ 接着固定用 プラスチックハーフェレ
869税込956
1セット(36個)
17日以内出荷から23日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)18取付接着固定(両面接着テープ)材質プラスチック厚さ(mm)0.5
カバーキャップ 接着固定用 プラスチック ハーフェレカバーキャップ 接着固定用 プラスチックハーフェレ
939税込1,033
1セット(52個)
6日以内出荷から17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)14取付接着固定(両面接着テープ)材質プラスチック厚さ(mm)0.5
カバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用 ハーフェレカバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用ハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(500個)
4日以内出荷から17日以内出荷
コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)12材質プラスチック
カバーキャップ プラスチック PZ4プラス皿頭用 ハーフェレカバーキャップ プラスチック PZ4プラス皿頭用ハーフェレ
499税込549
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)12取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス仕上黒、RAL 9005 のイメージ材質プラスチック
カバーキャップ SW4六角レンチ穴 センター穴付ネジ用 ハーフェレカバーキャップ SW4六角レンチ穴 センター穴付ネジ用ハーフェレ
519税込571
1セット(100個)
17日以内出荷
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)12.5取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:SW4 六角レンチ材質プラスチック
カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用 ハーフェレカバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用ハーフェレ
519税込571
1セット(100個)
4日以内出荷から17日以内出荷
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)12取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス材質プラスチック
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
569税込626
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
589税込648
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
569税込626
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品廣杉計器
6,898税込7,588
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
58税込64
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
低頭六角穴付きボルト(構造用合金鋼/黒色酸化被膜)半ネジ 大阪魂低頭六角穴付きボルト(構造用合金鋼/黒色酸化被膜)半ネジ大阪魂(1件のレビュー)
478税込526
1パック(12個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質構造用合金鋼表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
5,398税込5,938
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
459税込505
1パック(1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
M4x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
205税込226
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×6mm表面処理黒色頭部形状六角穴付き
M4x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×5mm表面処理黒色頭部形状六角穴付き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら