ねじの呼びM3.8
ねじ径d3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
穴の形状十字穴
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
種別クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントHEX
寸法S(mm)全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角
穴の形状十字穴
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
適合板厚(mm)1.6~3.2
寸法D(mm)頭部径:9.8
頭部高さ(mm)1
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)5
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、
サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。
太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状六角穴
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角頭
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角頭
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿頭
ビットH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
表面処理三価ユニクロ
頭部形状ナベ頭
ビットH型(十字No.2)
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理三価ユニクロ
頭部形状平頭
頭部厚(mm)1
頭部径(Φmm)8.8
頭部高さ(mm)1
最大適合板厚(mm)1.6~2.3
入数(本)50
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
表面処理三価ユニクロ
頭部形状シンワッシャー
ビット十字No.2
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
頭部形状フレキ頭
ビットNoH型(十字No.2)
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
表面処理三価ユニクロ
頭部形状ナベ頭
ビット十字No.2
頭径D(Φmm)7.8
頭高さH(mm)3.0
呼び径d(mm)4.0
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
長さL(mm)45
働き長さ(mm)36.5
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿頭
ビット十字No.2
頭径D(Φmm)7.8
刃先(mm)5.0
頭高さH(mm)2.6
呼び径d(mm)4
1箱(150本)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)7
ねじの呼びM4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質スチール
十字穴番号No.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
表面処理三価ユニクロ
頭部形状ナベ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)3
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
材質鉄
頭径(Φmm)12
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
材質鉄(SWCH18A)
寸法d(mm)3.5
長さL(mm)13
表面処理三価ユニクロ
頭部厚(mm)2.35
頭部径(Φmm)7.1
ビットH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4.2
入数(本)100
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
適合板厚(mm)1.6~2.3
表面処理三価ユニクロ
頭部形状リーマ付フレキ
ビット十字No.2
頭径D(Φmm)7.5
刃先(mm)10.0
頭高さH(mm)3.7
呼び径d(mm)4.0
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
1.6~6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。
材質スチール(SWCH18A)
対辺(mm)10
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角頭
頭部径(Φmm)12.8
鉄板厚さ(mm)1.6~6.0
頭部高さ(mm)6.5
刃先(mm)ドリル:10(F)
呼び寸法L(mm)80
呼び寸法d(mm)6
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
寸法H(mm)6.5
寸法d(mm)6.0
適合板厚(mm)6.0まで
寸法S(mm)70.0
寸法D(mm)13.0
寸法B(mm)9.5
頭部形状六角
寸法k(mm)8.0
寸法p(mm)1.8
寸法dk(mm)5.4
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途薄鋼板+鉄骨
材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)
表面処理三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
十字穴番号2番
タイプ全ねじ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
頭部高さ(mm)2.6
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
用途石こうボード+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)3.5
頭径(Φmm)8
適合板厚(mm)1.0~2.3
頭部形状ラッパ頭
仕様クロムフリー
材質ステンレス
適合板厚(mm)6
頭部形状ヘックス
仕上三価ユニクロ
ねじ径d6
頭径D(Φmm)13.3
ねじ長さS(mm)半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.9
ドリル長さk(mm)8
ドリル幅dk(mm)5.4
対辺B(mm)9.5
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
ねじ径(mm)6
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
安心・安全の日本鉄鋼連盟認定品!
用途スチールハウス専用。
質量(g)150
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
呼び径d(mm)4.8
適合板厚(mm)1.6~3.2
ねじ径d4.8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ