「切削工具」の検索結果

177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工 シャンク径d(Φmm)6 材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2枚刃 適合再研磨 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,880 税込13,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工 首径(mm)2 有効長(mm)4
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN 刃数2
1本
12,768 税込14,045
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SN
形状正方形90° 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN コーティングノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TN
形状正三角形60° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 穴の有無あり
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,784 税込16,262
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)6 材質CBN
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス ねじれ角(°)左20
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 材質CBN 刃数6 全長(mm)50 刃長(mm)2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005 シャンク径(mm)6
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN 刃数2
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN 有効長(mm)4 刃数2 全長(mm)50
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用) 刃数1 面取(mm)R0.6 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)0 適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇 刃径公差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
11,376 税込12,514
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工 その他【首角】15° 材質CBN 刃数2 被削材高硬度鋼(~70HRC) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 ねじれ角(°)20
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,358 税込8,094
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数2枚 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,938 税込9,832
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼 材質CBN 刃数4枚 全長(mm)50 表面処理ノンコート
1本
12,682 税込13,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数4 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数4 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN 刃数2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)0
1本
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15 ねじれ角(°)左20
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)