カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,458)
    • 小ねじ(840)
    • 六角ボルト(155)
    • 六角穴付ボルト(128)
    • タッピングねじ(699)
    • 木ねじ・ドリルネジ(11)
    • 止めねじ(100)
    • 座金組込ねじ(947)
    • 六角穴付ボタンボルト(34)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(3,242)
  • 日産ネジ(80)
  • TRUSCO(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 八幡ねじ(44)
  • OHSATO(大里)(1)
  • コノエ(11)
  • 日本パワーファスニング(11)
  • 廣杉計器(8)
  • 若井産業(7)
  • 丸エム製作所(6)
  • エスコ(5)
  • 大丸鋲螺製作所(4)
  • サイマコーポレーション(3)
  • ボサード(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 日本ドライブイット(2)
  • 互省製作所(2)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(2)
ねじの呼び
  • 2.7mm(22)
  • 3.1mm(61)
  • 3.65mm(61)
  • 4.15mm(99)
  • 4.65mm(38)
  • 5.2mm(66)
  • 6.2mm(38)
  • M2(323)
  • M2.3(185)
  • M2.5(162)
  • M2.6(359)
  • M3(1,435)
  • M3.5(395)
  • M4(1,928)
  • M4.5(72)
  • M5(1,570)
  • M6(1,452)
  • M8(808)
  • M10(199)
  • M12(72)
長さ(mm)
  • 14
  • 4(2,256)
  • 5(3,082)
  • 6(4,962)
  • 8(6,066)
  • 10(6,887)
  • 12(6,565)
  • 15(4,473)
  • 16(6,583)
  • 18(3,102)
  • 20(6,947)
  • 25(7,393)
  • 30(6,180)
  • 35(5,162)
  • 40(4,989)
  • 45(4,355)
  • 50(4,685)
  • 60(2,810)
  • 65(2,233)
  • 70(2,368)
頭部形状
頭部形状
なべ(676)
頭部形状
トラス(264)
頭部形状
バインド(198)
頭部形状
ボタン(35)
頭部形状
丸皿(68)
頭部形状
低頭(43)
頭部形状
六角(212)
頭部形状
六角アプセット(150)
頭部形状
六角穴付き(208)
頭部形状
六角穴付きフランジ(16)
頭部形状
六角穴付き皿(38)
頭部形状
(9)
頭部形状
根角ボルト(19)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(297)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(517)
  • SUS303(2)
  • SUS304(401)
  • SUS310S(9)
  • SUS316L(17)
  • SUS410(6)
  • SUSXM7(17)
  • チタン(5)
  • 樹脂すべて(13)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • ナイロン(4)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 鉄すべて(1,904)
  • S45C(2)
  • SCM435(113)
  • SCM440(13)
  • SWCH(10)
  • 黄銅(真鍮)(55)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(14)
取付穴形状
ピン6ロブ(37)
取付穴形状
プラスマイナス(50)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(18)
取付穴形状
六角穴(376)
取付穴形状
十字穴(1,502)
すりわり・ピン6ロブ・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(21)
  • 3価ステンコート(52)
  • 3価ブラック(198)
  • 3価ホワイト(223)
  • その他(32)
  • つや消し黒(42)
  • アロック(48)
  • カラー(78)
  • クロメート(203)
  • クローム(142)
  • スズコバルト(37)
  • ゼロクローム(100)
  • ダクロタイズド(41)
  • ニッケル(252)
  • ノンクローム(166)
  • ユニクロ(182)
  • 生地/未処理(95)
  • 茶ブロンズ(101)
  • 黒亜鉛(161)
  • 黒染め(139)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(196)
  • 0.45(56山)(225)
  • 0.5(929)
  • 0.6(121)
  • 0.63(40山)(52)
  • 0.7(36山)(1,196)
  • 0.79(32山)(108)
  • 0.8(1,077)
  • 0.9(28山)(162)
  • 1(1,130)
  • 1.05(24山)(412)
  • 1.25(718)
  • 1.27(20山)(178)
  • 1.41(18山)(424)
  • 1.5(188)
  • 1.58(16山)(449)
  • 1.75(71)
  • 1.81(14山)(128)
  • 2.11(12山)(137)
  • 2.54(10山)(89)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
  • -(1)
  • No.0(4)
  • No.1(577)
  • No.2(1,980)
  • No.3(664)
  • No.4(25)
  • T6(5)
  • T10(35)
  • T20(46)
  • T25(39)
  • T27(1)
  • T30(12)
  • T40(1)
-・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T10・T20・T25・T27・T30・T40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
514税込565
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
606税込667
1パック(70本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
3,800税込4,180
1箱(3000本)
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
22,030税込24,233
1ケース(1200本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
52,670税込57,937
1ケース(2800本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
20,940税込23,034
1ケース(2400本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/生地)ケース販売八幡ねじ
21,800税込23,980
1ケース(1400本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) バインド 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) バインド 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
10,020税込11,022
1箱(2000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部バインドRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
7,660税込8,426
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
5,560税込6,116
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
5,750税込6,325
1袋(250本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W (+)パーチビス(トラス 大阪魂3カ-W (+)パーチビス(トラス大阪魂
667税込734
1袋(69個)
翌日出荷
長さ(mm)14表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM4
T30ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T30ステン TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)14寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30ステン TRX(サラコステン 大阪魂T30ステン TRX(サラコステン大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌日出荷
長さ(mm)14寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ノンクロ-W TRX(サラコ 大阪魂ノンクロ-W TRX(サラコ大阪魂
6,312税込6,943
1袋(1000個)
9日以内出荷
長さ(mm)14寸法k(mm)2.3ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
BC TRX(サラコ 大阪魂BC TRX(サラコ大阪魂
6,189税込6,808
1袋(1000個)
8日以内出荷
長さ(mm)14寸法k(mm)2.3ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
クローム TRX(サラコ 大阪魂クローム TRX(サラコ大阪魂
10,249税込11,274
1袋(1000個)
8日以内出荷
長さ(mm)14寸法k(mm)2.3ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
ブラック (+)マルサラコ(ユニクロ 大阪魂ブラック (+)マルサラコ(ユニクロ大阪魂
10,183税込11,201
1袋(1200個)
8日以内出荷
長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
T25ステン TRX(サラコステン 大阪魂T25ステン TRX(サラコステン大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌日出荷
寸法k(mm)2.8ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)10ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
Gコートステン(+)トラスコ 大阪魂Gコートステン(+)トラスコ大阪魂
28,789税込31,668
1袋(500個)
13日以内出荷
十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
ノンクロ-B TRX(ナベコ 大阪魂ノンクロ-B TRX(ナベコ大阪魂
10,163税込11,179
1袋(800個)
9日以内出荷
ノンクロ-W TRX(ナベコ 大阪魂ノンクロ-W TRX(ナベコ大阪魂
8,156税込8,972
1袋(800個)
9日以内出荷
BC TRX(ナベコ 大阪魂BC TRX(ナベコ大阪魂
7,998税込8,798
1袋(800個)
8日以内出荷
3カW-NW(+)バインドコ 大阪魂3カW-NW(+)バインドコ大阪魂
4,996税込5,496
1袋(600個)
13日以内出荷
十字穴番号2表面処理3価ホワイト
T20ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T20ステン TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法I(mm)1.05寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
ノンクロ-B TRXタンパー(トラスコ 大阪魂ノンクロ-B TRXタンパー(トラスコ大阪魂
12,676税込13,944
1袋(1000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ノンクロ-W TRXタンパー(トラスコ 大阪魂ノンクロ-W TRXタンパー(トラスコ大阪魂
10,147税込11,162
1袋(1000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
クローム TRX(ナベコ 大阪魂クローム TRX(ナベコ大阪魂
14,367税込15,804
1袋(800個)
翌日出荷から8日以内出荷
アカ(3カ(+)トラスコ 大阪魂アカ(3カ(+)トラスコ大阪魂
8,049税込8,854
1袋(600個)
9日以内出荷
十字穴番号2寸法K(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ねじの呼びdM5
ナイロク3W(+)サラコ 大阪魂ナイロク3W(+)サラコ大阪魂
14,063税込15,469
1袋(600個)
9日以内出荷から13日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
T20ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂T20ステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びM4ドライブサイズT20
GBステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂GBステン TRXタンパー(ナベコ大阪魂
16,376税込18,014
1袋(500個)
8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ノンクロ-W(+-)ナベコ 大阪魂ノンクロ-W(+-)ナベコ大阪魂
5,676税込6,244
1袋(2000個)
9日以内出荷
十字穴番号2
3カ-W (+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂3カ-W (+)サラコ D=7 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(112個)
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
ステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂ステン(+)ナベコ D6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(53個)
翌日出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
T40 TRX(トラスコ 大阪魂T40 TRX(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌日出荷
寸法k(mm)4.8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)17.8ドライブサイズT40ねじの呼びdM8
ユニクロ TRX(ナベコ 大阪魂ユニクロ TRX(ナベコ大阪魂
5,720税込6,292
1袋(800個)
8日以内出荷
表面処理ユニクロ
3カ-W TRX(ナベコ 大阪魂3カ-W TRX(ナベコ大阪魂
6,856税込7,542
1袋(800個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理3価ホワイト
ジオメットステン TRX(サラコT30 大阪魂ジオメットステン TRX(サラコT30大阪魂
19,789税込21,768
1袋(500個)
13日以内出荷
表面処理ジオメット寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂ステン+ウスBHコ(H2.4大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)1寸法H(mm)2.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら