カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(137)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(48)
- 大阪魂(1,264)
- SMC(1,080)
- ホンダ(749)
- MAZDA(マツダ)(746)
- BIGM(丸山製作所)(499)
- Panasonic(パナソニック)(460)
- エスコ(323)
- ミツビシ(283)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(255)
- 三木プーリ(234)
- KANA(片山チエン)(198)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(185)
- 理研計器(160)
- イマオコーポレーション(156)
- 水本機械製作所(155)
- オザック精工(131)
- トヨタ(127)
- YAMAHA(ヤマハ)(122)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- 修理(1)
「d13」の検索結果
特価

24時間換気機能付ダクト用換気扇
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
ダクト用換気扇 給気専用
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から8日以内出荷24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。ミックスフロー機能は外気を室内へ取り入れる(給気)際に、室内の空気を外気と混ぜ合わせ、室内に近づけて給気します。材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ質量(kg)2.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>4.5、<強>【50Hz】7/【60Hz】7.50電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>26ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×378.50×275風量(m3/h)<弱>22、<強>32羽根径(Φmm)115機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。省電力設計の高効率モーター採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット CC-Link IE TSNインターフェース対応
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス
三菱電機¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷から92日以内出荷ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ





![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)