カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(54)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • スズキ(4)
  • ネグロス電工(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • Vesrah(3)
  • TOA(2)
  • リオン(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 東芝テリー(2)
  • 佐文工業所(2)
  • Texas Instruments(2)
  • 岩田製作所(1)
  • SMC(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • フィリップス(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • オルガン針(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db7s」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導灯

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 30分間定格形 センサタイプ 階段通路誘導灯兼用形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 省電力固定 階段通路誘導灯 三菱電機

    省電力固定 階段通路誘導灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 30分間定格形 省電力タイプ センサタイプ 階段通路誘導灯兼用形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固GカットAB階段通路誘導灯 三菱電機

    固GカットAB階段通路誘導灯

    三菱電機
    81,980税込90,178
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 30分間定格形 グレアカット[ABタイプ] センサタイプ 階段通路誘導灯兼用形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定AB 階段通路誘導灯 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導灯

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ 30分間定格形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 階段非常灯人感付 三菱電機

    省電力固定 階段非常灯人感付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 省電力タイプ ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定GAB階段非常灯人感付 三菱電機

    固定GAB階段非常灯人感付

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段非常灯人感付 三菱電機

    固定AB 階段非常灯人感付

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 階段非常灯人感付 三菱電機

    省電力固定 階段非常灯人感付

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導灯

    三菱電機
    96,980税込106,678
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 寸法 幅:127mm 長:1418mm 高:83mm 質量:4.4 kg 階段通路誘導灯兼用形 30分間定格形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.1 (200V時)光束(Lm)器具:3660光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導灯

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定GAB階段非常灯人感付 三菱電機

    固定GAB階段非常灯人感付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 グレアカット[ABタイプ] ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段非常灯人感付 三菱電機

    固定AB 階段非常灯人感付

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ付 ON/OFFタイプ 30分間定格形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定AB 階段通路誘導人感 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導人感

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ付 段調光タイプ 30分間定格形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット階段通路誘導人感 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導人感

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 30分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 階段通路誘導灯 三菱電機

    省電力固定 階段通路誘導灯

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固GカットAB階段通路誘導灯 三菱電機

    固GカットAB階段通路誘導灯

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定AB 階段通路誘導灯 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導灯

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 省電力固定 階段通路誘導人感 三菱電機

    省電力固定 階段通路誘導人感

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 30分間定格形 省電力タイプ 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導人感 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導人感

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定GAB階段通路誘導人感 三菱電機

    固定GAB階段通路誘導人感

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 30分間定格形 グレアカット[ABタイプ] 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 階段通路誘導人感 三菱電機

    省電力固定 階段通路誘導人感

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段通路誘導人感 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導人感

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定GAB階段通路誘導人感 三菱電機

    固定GAB階段通路誘導人感

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付ON/OFFタイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付ON/OFFタイプ関連部品リモコンRZB04明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)27.9(200V時)本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付段調光タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 40形 【受注生産品】

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサなしタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ