カテゴリ
- 作業工具(45)
- 保管用品(13)
- 切削工具(13)
- 事務用品(9)
- 制御機器(6)
- テープ(5)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(4,656)
- SMC(4,304)
- BIGM(丸山製作所)(2,267)
- KITO(キトー)(1,529)
- トヨタ(1,473)
- ホンダ(1,336)
- RS PRO(1,148)
- エスコ(1,101)
- YAMAHA(ヤマハ)(736)
- MAZDA(マツダ)(657)
- CKD(475)
- ニッサン(432)
- Festo(429)
- アズワン(402)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(400)
- TRUSCO(378)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(354)
- omron(オムロン)(337)
- コガネイ(315)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(3)
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- 名入れ(2)
「4.00-10」の検索結果

研磨ディスク アルミナ
(198件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
ダイヤモンド砥石 両面
(192件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS幅(mm)70厚さ(mm)8.3全長(mm)200適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
セラミックファイバー砥石
(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
防音シート
¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約1.0材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティングハトメ数34ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30伸度(%)縦21.4×横29.3寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4引裂強度(N)縦400×横403材質(ハトメ)真鍮引張強度(N/3cm)縦2020×横1940材質(ロープ)ポリプロピレン
アクリル板 白
¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色白比重1.19熱変形温度(℃)87~100
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚
(30件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319用途紙の裁断作業に。質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)330最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(854件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組
(39件のレビュー)¥399税込¥4391パック(6枚×10組)当日出荷5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。 国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。用途書類の分類、仕切りに。仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mm色5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)サイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
フロアガードマン 4つ折りタイプ 1箱(10枚入)
(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(10枚)当日出荷表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。 コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。用途屋内の現場養生仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820タイプ4つ折りシート厚さ(mm)約3折りたたみ寸法(mm)910×455
マスキングテープ 高品質
(2014件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(4巻×10パック)当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品
(170件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(500枚×10冊)当日出荷日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。色ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り
(1436件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.2kg)ほか当日出荷手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ配合成分オレンジエキス繰り返し・詰め替え対応
コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品
(382件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(500枚×10冊)当日出荷日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。色ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り
(871件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.2kg)ほか当日出荷手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブ配合成分アロエエキス
シリコンチューブ
(721件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ブレードホース
(137件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
カードケース 硬質
(154件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1パック(10枚)当日出荷遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質硬質塩化ビニール色透明
油吸着マット シートタイプ
(162件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10枚)当日出荷油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
両面テープ 一般用
(178件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(2巻)ほか当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(61件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(198件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
カードケース 軟質
(53件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10枚)当日出荷書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。用途書類・カード類の保管・整理に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6色透明
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
ワイヤーロープ ステンレス
(160件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。販売区分業務用
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
(135件のレビュー)¥609税込¥6701本(20g)当日出荷タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)線膨張係数1.1×10-4誘電正接0.07(10MC、10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性ガラス転移点(℃)140被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(185件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(9本組)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥499税込¥5491本(10m)当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
エンベローブ A4縦 マチ有り 樹脂製 10枚入り
(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)当日出荷大量書類の持ち運びに便利な30mmのマチ付きケースです。A4サイズのクリヤーホルダーもそのまま入れれるサイズです。用途書類の持ち運びに。材質再生PP厚さ(mm)0.2寸法(mm)330×248色クリアーサイズA4/縦背幅(mm)30
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
クリアケース
(21件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10枚)当日出荷重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。 透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に材質オレフィン厚さ(mm)0.3タイプヨコ型収納枚数(枚)100(コピー用紙)
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻(10m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
ストレートドリルセット TiNコート
(131件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(21本)当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
軽量ラック 150kg
(204件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150