カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(192)
  • 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(23)
  • Panasonic(パナソニック)(7,066)
  • ODELIC(オーデリック)(667)
  • 東芝ライテック(376)
  • コイズミ照明(366)
  • 三菱電機(361)
  • DAIKO(大光電機)(280)
  • IDEC(和泉電気)(131)
  • ENDO(遠藤照明)(126)
  • サンコー(三甲)(110)
  • 富士電機(101)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
  • 日清食品(94)
  • リヒトラブ(66)
  • 明治(57)
  • オモイオ (omoio)(55)
  • アズワン(53)
  • ピジョン(50)
  • 潤工社(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(168)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「乳」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乳白パネル 岩崎電気

    乳白パネル

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    適合ELM40261PFH9種別乳白パネル
  • LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 30W

    岩崎電気(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W

    岩崎電気
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 11W

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格電圧(V)100~242口金E26定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W

    岩崎電気
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)380種類反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体PC-GF30%定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:30平均演色評価数(Ra)80電球形状ビーム球グローブ種別アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数11W耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト用 ライトバー 岩崎電気

    LEDベースライト用 ライトバー

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.2タイプ13400lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)200~240対応材質(フレーム)亜鉛めっき鋼板(白色(反射面))色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)容量(A)端子台送り容量:12使用場所屋内用演色性(Ra)83
  • ユニスフラット 2灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 全周配光

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 1灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 全周配光

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 埋込形 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 埋込形

    岩崎電気
    96,980税込106,678
    1セット
    3日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.7取付水平天井取付専用材質(本体)亜鉛鋼板備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83機能自己点検:付色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027埋込高(mm)57電源ユニット内蔵形
  • LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 丸グローブ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト グローブタイプ 丸グローブ

    岩崎電気
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • LEDランプ用ポールライト テクノレイ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト テクノレイ

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    レディオックLEDライトバルブKご使用の場合は、器具内部の遮熱板を外してください
    種別公園・街路用照明寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)6.4仕上:黒色(サテン)半つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60適合ランプ口金サイズ:E39、大きさ:110W~250W(HIDランプ)、48W~67W(LEDランプ)配光タイプ全方向
  • レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)器具相当Hf32形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン ライン形LEDユニット 600mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン ライン形LEDユニット 600mmタイプ

    岩崎電気
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別ライン形LEDユニット材質【エンドキャップ】アクリル白色(一部乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP55色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】アクリル乳白色(一部白色)光源色昼白色光束(Lm)1850明るさFLR20W形2灯用相当/Hf16W形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ

    岩崎電気
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ 岩崎電気

    レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックアプローチ 岩崎電気

    レディオックアプローチ

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率70%)種別歩道・園路・建築外構照明質量(kg)2.6ミディアムグレーメタリック使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)6.7 (100V)製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23使用場所屋外用ポールステンレス鋼板入力電圧100V専用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • LEDベースライト用 ライン形LEDユニット 岩崎電気

    LEDベースライト用 ライン形LEDユニット

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1タイプ4000lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~240対応材質(フレーム)鋼板(焼付塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)使用場所屋内用調光方式連続調光形(DALI制御方式5%~100%)
  • LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    材質【グローブ】アクリル(乳白)使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)使用場所屋外用
  • LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具

    岩崎電気
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    材質【グローブ】アクリル(乳白)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)色温度(K)2700光源色電球色使用場所屋外用
  • LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ 岩崎電気

    LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプ

    岩崎電気
    68,980税込75,878
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別公園・街路用照明仕上:ダークブラウン3分つや材質(本体)アルミダイカスト備考ランプ・電源・ポール別タイプ屋外用風速(m/s)設計許容風速:60配光タイプ全方向
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.25出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)11.5/11.3/11.4定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス200 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス200

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.3出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)13.9/13.7/13.8定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス100 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス100

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.25出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)6.8/6.8/6.8定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60

    岩崎電気
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオックアプローチトリカ-エル 既設用 岩崎電気

    レディオックアプローチトリカ-エル 既設用

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1セット
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別歩道・園路・建築外構照明材質【グローブ】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2ブラック高さ(mm)163タイプ既設用使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)製法【マルチアダプタ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト保護等級IP44使用場所屋外・屋内用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形
  • レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301NPN9種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4280材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン ブラケット形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン ブラケット形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(本体)ELBW4004+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9種別サイン照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3940材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4050材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン トラフ形 500mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン トラフ形 500mmタイプ

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    種別工場・建築外構・共用部照明質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色光源色昼白色LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ ステンレス 岩崎電気

    レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ ステンレス

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1セット
    4日以内出荷
    ガードを使用する際に重耐塩性能を必要とする場合はステンレス製の適合ガードを選定してください。
    仕様重耐塩仕様種別工場・建築外構・共用部照明質量(kg)2.6材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 トラフ形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 トラフ形

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)ELT4101A +(ライン形LEDユニット)ELUN45201ENPN9種別LEDベースライト(LEDユニット一体形)質量(kg)1.8取付【傾斜天井】可40W形(Hf32形定格出力形) トラフ形 2灯用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ形式【公共施設】LSS1-4-48-LN消費電力(W)31.9平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】ポリカーボネート(乳白色)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163光束(Lm)5200使用場所屋内用明るさ(Lm)5200グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応調光の可否非調光
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 笠付形 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 笠付形

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83機能自己点検:付色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
  • レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
    仕様取付/オプション:天井付・傾斜天井付・壁付・吊具種別LEDベースライト(LEDユニット一体形)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2取付傾斜天井取付:可能材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光の可否非調光
  • LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機)」が必要です。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】アクリル(乳白)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130、Φ76.3×115、Φ60.5×120、Φ48.6×130使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト(アダプタ込)、【本体】アルミダイカスト保護等級IP23/IP44 (灯具/LEDユニット収納部)使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)調光機能調光形
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
    種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 トラフ形 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 トラフ形

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1セット
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83機能自己点検:付色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 FLR20形相当 800Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR2101A+ELUN20801BNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)5.9定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)810グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELR4101A+ELUN44001DNPN9(本体+LEDユニット)材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2消費電力(W)25定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.8光束(Lm)3920グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ