カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135
三菱¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。適合被削材種P種チップ形状T寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210
三菱¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3015適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)2.1コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ
三菱¥51,980~税込¥57,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。刃数1
ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド
三菱¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現します。直感的な取付け操作で高強度な締結システム適合被削材種P種|K種
クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッド
三菱¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷ブレードなど3次元自由曲面加工に適しています。超多刃設計と枝穴方式クーラント供給により、高能率加工が可能です。
M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ
三菱¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)5日以内出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。適合被削材種P種チップ形状S寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ
三菱¥8,998税込¥9,8981箱(10個)5日以内出荷耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。トラスコ品番685-6091適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.18寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)主逃げ角AN:11
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 ポジティブ
三菱¥8,998税込¥9,8981箱(10個)5日以内出荷ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。トラスコ品番685-4498適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.18寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)主逃げ角AN:11
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ
三菱¥13,980税込¥15,3781箱(10個)5日以内出荷ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。トラスコ品番689-1775適合被削材種K種チップ形状D寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ
三菱¥12,980税込¥14,2781箱(10個)5日以内出荷最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。適合被削材種K種チップ形状S寸法LE(mm)0厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
高硬度用旋盤インサート
三菱¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削から強断続切削まで、幅広い加工領域で長寿命化を実現したCBN材種です。用途仕上げ切削材質BC8220RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(S) VFRSDRB
三菱¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB
三菱¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(S) VFRSD
三菱¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(M) VFRMD
三菱¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(L) VFRLD
三菱¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用4枚刃超硬スクエアエンドミル(S) VFRSD
三菱¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。トラスコ品番717-9416刃数(ZEFP)4枚切削径(Φmm)2寸法DCON(mm)6寸法APMX(mm)4
高硬度材加工用4枚刃超硬スクエアエンドミル(M) VFRMD
三菱¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)4枚寸法DCON(mm)6
高硬度材加工用4枚刃制振超硬スクエアエンドミル(M) VFR4MV
三菱¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷不等リード・不等ピッチ溝形状と高剛性断面により、びびり振動を抑制します。刃数(ZEFP)4枚
高硬度材加工用2枚刃制振超硬スクエアエンドミル(M) VFR2MV
三菱¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷不等リード・不等ピッチ溝形状と高剛性断面により、びびり振動を抑制します。刃数(ZEFP)2枚
鋳鉄旋削加工用インサート 60°ネガ CVDコーテッド MC5105
三菱¥9,998税込¥10,9981箱(10個)5日以内出荷最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:0
旋削用インサート 80°菱形ポジ CBN BC8210
三菱¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3029適合被削材種H種チップ形状C寸法LE(mm)2コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8210
三菱¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3005適合被削材種H種チップ形状C寸法LE(mm)1.8コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135
三菱¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)5日以内出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。適合被削材種P種チップ形状T寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
旋削用インサート 55°菱形ポジ CBN BC8210
三菱¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3047適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)2.1コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210
三菱¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)1.8コーナー半径Re(mm)1.2寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ
三菱¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。刃数1
ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド
三菱¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現します。直感的な取付け操作で高強度な締結システム適合被削材種P種|K種
クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッド
三菱¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ブレードなど3次元自由曲面加工に適しています。超多刃設計と枝穴方式クーラント供給により、高能率加工が可能です。コーナー半径Re(mm)1
M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ
三菱¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)5日以内出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。適合被削材種P種チップ形状S寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ
三菱¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)5日以内出荷耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主逃げ角AN:11
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ
三菱¥28,980税込¥31,8781箱(10個)5日以内出荷耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。トラスコ品番684-9826適合被削材種K種チップ形状V寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
LEDランタン
三菱¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷災害時からアウトドアまで活躍するランタン!。標準持続時間、連続約240時間。※Lowモード。防滴仕様(IPX4準拠)。電源単1形アルカリ乾電池×3本 ※電池別売幅(cm)本体:10.6本体質量(g)380連続点灯時間約240時間(Lowモード使用時)高さ(cm)本体:19.8明るさ約600ルーメン(Hiモード使用時・照度/約0.5m前方測定時)全光束値)エコロジー商品省エネ