絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 冨士電線(東京)のすべての商品
特価

HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)
冨士電線(東京)¥5,898税込¥6,4881巻(10m)3日以内出荷ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品 。『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません仕様最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上サイズサイズ×対数:26AWG×4対仕上外径(mm)6.1概算質量(kg/km)48シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)
冨士電線(東京)¥14,980税込¥16,4781巻(10m)3日以内出荷6口 ローゼット用に便利。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)。レングスマーク付きサイズサイズx対数:0.5mm×24対仕上外径(mm)約19概算質量(kg/km)270シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX
EM-TPCC 6A(10Gigaコイル)
冨士電線(東京)¥52,980税込¥58,2781巻(200m)3日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物資を発生しません。サイズサイズ×対数:23AWG×4対仕上外径(mm)約7.5概算質量(kg/km)47条長(m)200
TPCC 6A-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥8,398税込¥9,2381巻(10m)3日以内出荷屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)仕様製品名:オーグメンテッド カテゴリー6 (Cat.6A)(屋外用),説明:Twisted Pair Communications Cable for LAN Augmented Category 6 Laminated Aluminum PE sheathサイズサイズ×対数:23AWG×4対適合部材PANDUIT製「CJ6X88TG」仕上外径(mm)11概算質量(kg/km)90シース色黒対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-TPoE対応PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)、4PPOE(IEEE802.3bt)
TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)
冨士電線(東京)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)3日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい))
冨士電線(東京)¥72,980税込¥80,2781巻(200m)3日以内出荷CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品。Ether CAT 適合品。二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)。広帯域にわたって優れた遮へい特性。プラグ加工も可能*(推奨プラグ: テレガートナー社製)。耐油PVCを採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)。ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSNの適合製品ではありません。工場内設備や医療用設備に対する電磁妨害対策、その他ノイズ対策として使用仕様入射信号(dBμV):【遮へい特性】107,用途:工場内設備に対する電磁妨害対策, 医療用設備に対する電磁妨害対策, その他ノイズ対策サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)6.5概算質量(kg/km)55シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)試験方法【遮へい特性】Absorbing clamp法(IEC61196-1)条長(m)200
TPCC 5 PATCH(パッチコード)
冨士電線(東京)¥27,980~税込¥30,778~1巻(200m)3日以内出荷10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP)
冨士電線(東京)¥42,980税込¥47,2781巻(200m)3日以内出荷Cat.6A 対応無遮へい(UTP)ケーブル細径タイプ。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りはReelexⅡを採用(レングスマーク付)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EM ケーブルも対応可)サイズサイズ×対数:26AWG×4対周波数帯域(MHz)500仕上外径(mm)5.7概算質量(kg/km)29対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200ケーブルタイプCat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型)
冨士電線(東京)¥6,998税込¥7,6981巻(10m)3日以内出荷屋外用LAPシース品。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入。自己支持型(SSF:ラッシング型)。架空布設用ケーブル。支持線なし(TPCC 5-LAP)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)8.0×17概算質量(kg/km)135シース色黒 (内部シース色は薄青、外部シース色は黒のみ。)対応アプリケーション10BASE-T、 100BASE-TX、 1000BASE-T、 POE(IEEE802.3af)、 PoEplus (IEEE802.3at)
D-TPCC 6(4Pデュアル)
冨士電線(東京)¥2,898税込¥3,1881巻(10m)3日以内出荷低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。仕様対数:8対仕上外径(mm)6.2×12.4サイズ(mm)0.5概算質量(kg/km)75シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル
冨士電線(東京)¥37,980税込¥41,7781巻(300m)翌々日出荷から3日以内出荷低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。仕様燃焼時発生ガス導電率(S/mm):10以下,導体抵抗不平衡(D.C)(%):5.0以下,発煙濃度:6回の試験の結果、平均値が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。,対数:4,導体抵抗(D.C)(Ω/100m):9.38以下,耐電圧(A.C)(V/1分間):350,燃焼時発生ガス酸性度(pH):4.3以上,許容張力(N):110以下,耐電圧(D.C)(V/1分間):500,標準長(m):300,外被厚さ(mm):約0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):21以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5503:2023「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称:EM-UTP-CAT5E)」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5難燃性60秒以内で自然に消えなければならない仕上外径(mm)5.1絶縁体厚さ(mm)約0.2概算質量(kg/km)28導体0.5mm(24AWG) 電気用軟銅線
EM-TPCC 5-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥4,398税込¥4,8381巻(10m)3日以内出荷EM-TPCC 5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約8概算質量(kg/km)60シース色黒対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)
冨士電線(東京)¥37,980税込¥41,7781巻(200m)3日以内出荷シールド付きケーブル。耐ノイズ対策用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約6概算質量(kg/km)34対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
TPCC 6(ハイパーコイル)
冨士電線(東京)¥37,980税込¥41,7781巻(300m)3日以内出荷250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。環境に優しい鉛フリーPVCを採用仕様導体抵抗不平衡(%):2以下,絶縁抵抗(MΩkm):5000以上,静電結合(対-大地間)(pF/100m):160以下,DelaySkew(遅延差)(ns/100m):45以下,静電容量(nF/100m):5.6以下,耐電圧(V/1分間):AC 350,許容張力(N):110以下,標準長(m):300,導体抵抗(Ω/100m):9.38以下,絶縁体色別:青、橙、緑、茶、白,伝搬遅延時間(ns/100m):536以下,外被厚さ(mm):0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):24以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT6」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 6 (Cat. 6), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ6仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)35導体サイズ(mm)0.54
FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード)
冨士電線(東京)¥55,980税込¥61,5781巻(200m)3日以内出荷撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード。耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンストローク)やEMI対策に効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588サイズサイズ×対数:0.18mm×4対仕上外径(mm)6概算質量(kg/km)32シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
TPCC 5(スーパーコイル)
冨士電線(東京)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)3日以内出荷低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT5E」, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5絶縁体厚さ(mm)0.2導体サイズ(mm)0.5
EM-TPCC 6(ハイパーコイル)
冨士電線(東京)¥41,980税込¥46,1781巻(300m)3日以内出荷250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様燃焼時発生ガス(酸性度):pH 4.3以上,ハロゲンガス発生量:0,発煙濃度:平均値150以下,許容曲げ半径(固定時):ケーブル外径の4倍以上 (24mm以上),絶縁体色:青、橙、緑、茶、白 (色帯/ 白色絶縁体に青、橙、緑、茶の二条),許容張力(N):110以下,燃焼時発生ガス(導電率S/mm):10以下,標準長(m):300材質導体:軟銅線,絶縁体:PE定格電圧(V)60以下許容電流(A)0.6材質(シース)耐燃性ポリオレフィン難燃性60秒以内で自然に消火仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)36シース厚(mm)0.5導体サイズ(mm)0.54
TPCC 5 IS(インナーシースタイプ)
冨士電線(東京)¥7,698~税込¥8,468~1巻(10m)3日以内出荷4口・6口 ローゼット用に便利。環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )。レングスマーク付き
TPCC 6A(10Gigaコイル)
冨士電線(東京)¥45,980税込¥50,5781巻(200m)3日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用仕上外径(mm)7.5概算質量(kg/km)47対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
FS-TPCC 5
冨士電線(東京)¥47,980税込¥52,7781巻(200m)3日以内出荷シールド付きケーブル。耐ノイズ対策用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)約6概算質量(kg/km)34シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
TPCC 5-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥35,980税込¥39,5781巻(100m)3日以内出荷TPCC5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。支持線付き(TPCC5-LAP-SSF)仕様対応アプリケーション5:PoEplus (IEEE802.3at),対応アプリケーション1:10BASE-T,対応アプリケーション3:1000BASE-T,対応アプリケーション2:100BASE-TX,対応アプリケーション4:POE(IEEE802.3af)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)8概算質量(kg/km)50シース色黒
EM-TPCC 6-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥6,298税込¥6,9281巻(10m)3日以内出荷屋外用LAPシース品。優れた耐水、耐紫外線性。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入り。外被を剥ぐことでプラグ加工も可能。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)70シース色黒対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青
冨士電線(東京)¥13,980~税込¥15,378~1本(10m)ほか6日以内出荷インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。用途4口 ローゼット用に便利。構造16対(4対ユニット×4本)仕上外径(mm)約17.5シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青
冨士電線(東京)¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか6日以内出荷インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。用途6口 ローゼット用に便利。構造24対(4対ユニット×6本)仕上外径(mm)約19シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル
冨士電線(東京)¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル特性インピーダンス(Ω)75±3
屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV)
冨士電線(東京)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)6日以内出荷屋内用ボタン電話ケーブル。このケーブルはボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識。別星形構成のPE絶縁PVCシースケーブルです。長さ(m)100
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)ほか当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用)
冨士電線(東京)¥98,980税込¥108,8781箱(200m)9日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 レングスマーク付きケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用)
冨士電線(東京)¥94,980税込¥104,4781箱(200m)9日以内出荷ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用)
冨士電線(東京)¥129,800税込¥142,7801箱(200m)9日以内出荷色薄青規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用)
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)60対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)
冨士電線(東京)¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか9日以内出荷シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)70対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用)
冨士電線(東京)¥149,800税込¥164,7801箱(200m)9日以内出荷CC-Link IE フィールドネットワーク 及び CC-Link IE TSN 推奨品 シールド付き高遮へいケーブル (AL/PET+編組) 広帯域にわたって優れた遮へい特性 プラグ加工も対応可能 耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)ケーブルスリムシールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)55対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T