カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 座金組込ねじ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,696)
  • 配管・水廻り設備部材(151)
  • メカニカル部品(102)
  • 制御機器(29)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(722)
  • 大阪魂(23,036)
  • Modes(104)
  • 日産ネジ(260)
  • TRUSCO(2,653)
  • ファスリンク(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,612)
  • 八幡ねじ(988)
  • OHSATO(大里)(374)
  • ノーブランド(309)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(702)
  • SMC(155,161)
  • エスコ(12,554)
  • RS PRO(9,081)
  • 三木プーリ(2,892)
  • IKO(日本トムソン)(1,912)
  • AMPHENOL(1,855)
  • NSK(日本精工)(1,772)
  • コノエ(1,759)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ねじ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,004件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo空圧式サイレンサ UシリーズFesto
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
Festo Uシリーズ空圧式消音器Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。Uねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)UCソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festoエアソレノイドバルブ MFHシリーズFesto
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブMFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能
その他取付ソレノイドなし取付方式マニホールド、ねじ付き電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V acシリーズMFH消費電力(W)(ソレノイド)4.5管接続口径G1/4最大流量(L/min)最大1000動作種別ソレノイド/パイロットねじの種類G設定方式NC機能5/2コード121-4315材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-5~40アズワン品番63-6791-48最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
エアシリンダ FestoエアシリンダFesto
22,980税込25,278
1個
当日出荷
DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
反射板 Festo反射板Festo
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Festo光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定)素材のハウジング:PMMA素材RoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1376アズワン品番65-7343-46
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:200 mm 組み立て位置:任意
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9855アズワン品番65-7994-07
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:63 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9712アズワン品番65-7993-72
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M10x1.25 です。サイズ:32 ストローク:100 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9791アズワン品番65-8007-22
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじは M12 x 1.25 です。サイズ:40 ストローク:300 mm バックラッシュ:40 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9792アズワン品番65-7997-17
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:320 mm 組み立て位置:任意
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9698アズワン品番65-8004-26
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじはM16x1.5です。サイズ:50ストローク:300mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9785アズワン品番65-7983-22
電動リニアアクチュエータ Festo電動リニアアクチュエータFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
FestoESBFシリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドのねじはM12x1.25です。サイズ:40ストローク:400mmバックラッシュ:30μm
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9670アズワン品番65-8009-85
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6260アズワン品番65-8006-02
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型で内部にねじ山とオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6210アズワン品番65-8006-70
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度の流量で、幅 18 mm ( T 型、内ねじ山付き)です。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 90 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6291アズワン品番65-7990-92
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm (メスねじ付き)です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6297アズワン品番65-8000-32
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のエジェクタパルスに対応します。 T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6122アズワン品番65-8005-72
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。メスねじとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6302アズワン品番65-8005-99
手動バルブ ロッドレバー G 1/8 Festo手動バルブ ロッドレバー G 1/8Festo
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:42 mm 標準 公称流量:800 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6010アズワン品番65-8011-28
手動バルブ ロッドレバー G 1/8 Festo手動バルブ ロッドレバー G 1/8Festo
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:51mm標準公称流量:600l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5976アズワン品番65-7998-21
手動バルブ ロッドレバー G 1/4 Festo手動バルブ ロッドレバー G 1/4Festo
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:56 mm 標準公称流量:1500 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5975アズワン品番65-7993-88
手動バルブ ロッドレバー G 1/4 Festo手動バルブ ロッドレバー G 1/4Festo
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:66 mm 標準公称流量:1150 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5944アズワン品番65-8007-21
手動バルブ G 1/8 Festo手動バルブ G 1/8Festo
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 16 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 21 g
仕様●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2603アズワン品番65-8037-95
手動バルブ G 1/4 Festo手動バルブ G 1/4Festo
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo アダプタは、吸引カップを中空シリンダピストンロッドタイプコードは AD です
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2523アズワン品番65-8038-09
手動バルブ G 1/4 Festo手動バルブ G 1/4Festo
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタは、Tube1 サイズ 8 mm と併用するプッシュインスリーブを備えています。公称サイズは 3.8 mm のプッシュ / プル方式構造を採用しています。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2669アズワン品番65-8036-95
手動バルブ G 1/4 Festo手動バルブ G 1/4Festo
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 2、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2518アズワン品番65-8029-89
手動バルブ G 1/4 Festo手動バルブ G 1/4Festo
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2635アズワン品番65-8028-56
手動バルブ Festo手動バルブFesto
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 10 mm で、チューブの挿入深さが 20.5 mm の構造でプッシュ / プル方式を使用します。公称サイズは 5.3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2671アズワン品番65-8037-10
手動バルブ Festo手動バルブFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo のオン / オフバルブは、ピストン構造のスライドを備えたサービスユニットと組み合わせて使用します。2.5 → 16 バールまでの動作圧力を使用しています。プラグパターンタイプ C
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2502アズワン品番65-8029-54
取り付けブラケット MSシリーズ Festo取り付けブラケット MSシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G3/8 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1823アズワン品番65-8030-62
取り付けブラケット Festo取り付けブラケットFesto
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと、空圧アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。段階的な圧力上昇を実現し、バルブ機能は 2/2 方方向制御バルブと同等です。最大動作圧力 3 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:202-2476アズワン品番65-8023-30
固定キット Festo固定キットFesto
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Festo マルチポジションキット DPNC-125 は、同一のピストン径の 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成するために使用します。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 5204 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0771アズワン品番65-7980-74
固定キット Festo固定キットFesto
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Festo マルチポジションキット DPNA-40 は ADN コンパクトシリンダ用で、腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度ねじサイズ: 40 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 129 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNA-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0778アズワン品番65-7998-96
固定キット Festo固定キットFesto
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo マルチポジションキット DPNC-50 は、同一のピストン径の 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成するために使用します。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 50 :周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 698 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:DPNC-50●内径サイズに合わせる:50mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0775アズワン品番65-7993-43
継手アセンブリ VTシリーズ Festo継手アセンブリ VTシリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
FestoVTシリーズの中空ボルトは、LK又はTKコンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に適しています。スチール製、クロムめっきが施されています。空圧接続-G1/4オスねじRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VT●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-3696アズワン品番65-8035-94
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチの 2 / 2 極複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1 1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6058アズワン品番65-8013-40
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5968アズワン品番65-8014-80
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6056アズワン品番65-7995-62
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向、T 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6020アズワン品番65-8014-83
空圧作動バルブ ボール Festo空圧作動バルブ ボールFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 1/4 インチの 2 / 2 極 DAP 複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。バルブ接続:RP1 1/4 取り付けタイプ:Via メスねじ取り付け位置:任意
仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1-1/4インチ●最大使用圧力:40 バール●コード番号:203-6004アズワン品番65-8015-15
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は7バールです。回線接続:NPT11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7104アズワン品番65-7986-43
...
組ねじ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら