カテゴリ
- 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
- 高島計器
- Kawasaki(2)
- KITZ(キッツ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- PROST's(2)
- TRUSCO(2)
- イマオコーポレーション(4)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(2)
- トヨタ(3)
- ニッサチェイン(2)
- ノーブランド(27)
- ホンダ(1)
- 制研化学工業(1)
- 山豊製作所(2)
- 廣杉計器(1)
- 東洋技研(1)
- 栃木屋(7)
- 第一計器(5)
- ブランドをもっと見る
「c5191」の検索結果

防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径
高島計器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途室内での圧力監視に利用します。トラスコ品番531-8258材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP1 A R3/8 75×10KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~10
屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径
高島計器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
屋内用微圧計(A枠立型・Φ60)
高島計器¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠素材SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)60
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径
高島計器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径
高島計器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8278材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 A R3/8 75×3KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~3
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
高島計器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
高島計器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8118材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 HK 75×4KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)4
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
高島計器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径
高島計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100
屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
屋内用微圧計(A枠立型・Φ60)
高島計器¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠素材SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)60
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径
高島計器¥9,298税込¥10,2281個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8280材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 A R3/8 75×25KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~25
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径
高島計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ
高島計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100ケースIP22相当の防滴仕様
防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。トラスコ品番547-0673材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8呼称MP2 A R3/8 100×10KPa測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100圧力レンジ(kPa)0.0~10ケースIP22相当の防滴仕様
リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/8
高島計器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷拡大機構にギアを用いず、耐久性を向上させた圧力計です。用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。形状A型接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4
高島計器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷拡大機構にギアを用いらず、耐久性を向上させた圧力計です。用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。形状A型接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/8
高島計器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷拡大機構にギアを用いず、耐久性を向上させた圧力計です。用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。形状A型接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191外径(mm)50
リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4
高島計器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷拡大機構にギアを用いらず、耐久性を向上させた圧力計です。用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。トラスコ品番473-9049形状A型接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.呼称RS A R1/4 50×0.4MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191外径(mm)50最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.4