カテゴリ

  • 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
  • 高島計器
  • ノーブランド(27)
  • 栃木屋(6)
  • 第一計器(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニッサチェイン(2)
  • 山豊製作所(2)
  • PROST's(2)
  • コクヨ(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 東洋技研(1)
  • 廣杉計器(1)
  • アキュレイト(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c5191」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径

    高島計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 屋内用微圧計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途室内での圧力監視に利用します。トラスコ品番531-8258材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP1 A R3/8 75×10KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~10
  • 屋内用微圧計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)G口径

    高島計器
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 屋内用微圧計(A枠立型・Φ60) 高島計器

    屋内用微圧計(A枠立型・Φ60)

    高島計器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠素材SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)60
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径

    高島計器
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径

    高島計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8278材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 A R3/8 75×3KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~3
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口

    高島計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口

    高島計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8118材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 HK 75×4KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)4
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口

    高島計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。耐久性にも優れています。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径

    高島計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100
  • 屋内用微圧計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    屋内用微圧計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠材質SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75
  • 屋内用微圧計(A枠立型・Φ60) 高島計器

    屋内用微圧計(A枠立型・Φ60)

    高島計器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途室内での圧力監視に利用します。材質外枠素材SPC形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)60
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)R口径

    高島計器
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。トラスコ品番531-8280材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.呼称MP2 A R3/8 75×25KPa測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)75圧力レンジ(kPa)0.0~25
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)G口径

    高島計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    用途ケースは、IP22相当の防滴仕様です。材質外枠素材SUS形状A型精度±2.5%F.S.測定流体エアー材質(接続部)株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ

    高島計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100ケースIP22相当の防滴仕様
  • 防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ 高島計器

    防滴形微圧計(A枠立型・Φ100)圧力レンジ

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    60KPa(6000mmH2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
    トラスコ品番547-0673材質外枠材質:SUS形状A型精度±2.5%F.S.接続ねじR3/8呼称MP2 A R3/8 100×10KPa測定流体気体、流体材質(接続部)株:黄銅(C3604)/受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)外径(mm)100圧力レンジ(kPa)0.0~10ケースIP22相当の防滴仕様
  • リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/8 高島計器

    リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/8

    高島計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    拡大機構にギアを用いず、耐久性を向上させた圧力計です。
    用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。形状A型接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
  • リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 高島計器

    リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4

    高島計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    拡大機構にギアを用いらず、耐久性を向上させた圧力計です。
    用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。形状A型接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
  • リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/8 高島計器

    リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/8

    高島計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    拡大機構にギアを用いず、耐久性を向上させた圧力計です。
    用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。形状A型接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191外径(mm)50
  • リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 高島計器

    リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4

    高島計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    拡大機構にギアを用いらず、耐久性を向上させた圧力計です。
    用途リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。トラスコ品番473-9049形状A型接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.呼称RS A R1/4 50×0.4MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191外径(mm)50最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
圧力・流量測定カテゴリ