カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TRIENS
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,928)
- MAZDA(マツダ)(216,462)
- Panasonic(パナソニック)(29,340)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,536)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,754)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: TRIENSのすべての商品

交換用耐火花性ソフトホースAssy
TRIENS¥48,980税込¥53,8781本当日出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3904適合機種SHR-40PAS/SHR-40PSAセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、金具カバー1個、ホースバンド1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)色ホース:黒取付一次側:ホースバンド内径(Φmm)11全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)16適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
交換用耐火花性ソフトホース
TRIENS¥19,980~税込¥21,978~1本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR
TRIENS¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6177セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
交換用耐スパッタホース (継手専用)
TRIENS¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3908適合機種SHM-310SA/SHM-310SASLOW/SHS-310SB/SHS-310SB-OR/SHR-31SA/SHA-3ASZ/SHS-310SA/SHS-310SA-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)色ホース:黒取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)8全長(m)ホース:9.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
交換用ウレタンホースAssy
TRIENS¥39,980税込¥43,9781本10日以内出荷エアリールのホースを簡単に交換できるホースAssyです。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3907適合機種SHR-40Pセット内容先端金具付きホース15m、ストッパーゴム玉セット、金具カバー、ホースバンド材質ウレタン色ホース:オレンジ取付一次側:ホースバンド内径(Φmm)11全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)16材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
交換用ウレタンホース
TRIENS¥19,980税込¥21,9781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3909適合機種SHS-306A/SHS-306A-OR/SHS-306FA/SHS-306FA-OR/SHR-306Z/SHR306FZセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)8全長(m)ホース:5.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
交換用ウレタンホース
TRIENS¥11,980~税込¥13,178~1本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:オレンジ使用圧力(MPa)1.4
スローモーションエアホースリール
TRIENS¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1779材質ホース:ウレタン幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8【二次側】G1/4メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(全長)(m)15ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)【一次側】1、【二次側】15
ストッパーゴム玉 酸素アセ用 ビス付き
TRIENS¥2,698税込¥2,9681式5日以内出荷巻込み最後位置を任意に設定できます。用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナットトラスコ品番718-1603適合機種SSR-10WS/SSR-20WS/SSR-10WS-P/SSR-20WS-P材質エラストマー
ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き
TRIENS¥999税込¥1,0991式5日以内出荷巻込み最後位置を任意に設定できます。用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナット(SUS製)トラスコ品番718-0132適合機種SVS-210A/SVS-810WA材質エラストマー内径(Φmm)8.5外径(Φmm)50
スチール製 高圧温水リール
TRIENS¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、高圧水の供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5mトラスコ品番660-8693材質ホース:耐油性合成ゴム幅(mm)225.2高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4ホース長さ(m)15
スチール製 エアーホースリール
TRIENS¥89,980税込¥98,9781台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、メスカプラトラスコ品番660-6887材質本体:スチール幅(mm)225.2色黒取付二次側:Rc1/2メスねじ、一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
スチール製 エアーホースリール
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番660-8699材質本体:スチール幅(mm)256色黒取付二次側:Rc1/2メスねじ、一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
コードリール制御用 0.75sq×9心×8m
TRIENS¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。摩耗に強い銀接点を採用しています。用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番261-5049材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)166
クランプ式リール取付ブラケット4連
TRIENS¥19,980税込¥21,9781個25日以内出荷リールを取り付け架台にクランプで簡単に固定できます。リール4台をスッキリ設置できます。4連タイプです。用途吊下げ架台へのリール設置用。付属品ワンタッチクランプ4個トラスコ品番343-6183材質スチール取付方式クランプ固定式
キャプテンライトLEDリール
TRIENS¥59,980税込¥65,9781台25日以内出荷組合せ自由なコンビネーションリールです。作業灯を備え、二口コンセントも使えます。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。トリプルコンセントです。用途作業灯で手元の照射に。100V電源の供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。作業環境の改善に。付属品取付けベース一式、作業灯 CL-18LEDトラスコ品番379-9768材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)196定格電圧(V)125定格電流(A)6先端形状ライト(キャプテンライトLED/CL-18LED)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3
エアーホースリール
TRIENS¥37,980税込¥41,7781台10日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホース交換が簡単な継手仕様です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付きです。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番244-0914材質ホース:ポリウレタン幅(mm)310色黒取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)332タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
エアリール ビルトインリール SUSカバー
TRIENS¥27,980税込¥30,7781台35日以内出荷機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです。ラチェットロック式で任意の位置で止められます。自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます。さび対策のステンレスケースです。用途移動式機器などへのエアの供給用。狭い範囲でのエア作業用。トラスコ品番708-8217材質カバー:ステンレス幅(mm)240取付二次側:Rc3/8、一次側:R3/8奥行(mm)200全長(m)ホース:2、ホース二次側:2使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
エアホースリール ロックフリー仕様
TRIENS¥52,980~税込¥58,278~1台10日以内出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、メスカプラ材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
【受注生産品】 スチール製 オイル用高圧リール
TRIENS¥97,980~税込¥107,778~1台25日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。材質本体:スチール色黒最高使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品として。ソフトホース用トラスコ品番685-5587セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
Oリール用クランプ式ブラケット
TRIENS¥10,980税込¥12,0781式10日以内出荷リールを取り付け架台にクランプで簡単に固定できます。用途吊下げ架台へのリール設置用。トラスコ品番254-5469セット内容ワンタッチクランプ4個、リール固定用ボルトナットセット材質スチール取付方式クランプ固定式
Mリール用クランプ式ブラケット
TRIENS¥10,980税込¥12,0781式10日以内出荷リールを取り付け架台にクランプで簡単に固定できます。用途吊下げ架台へのリール設置用。トラスコ品番254-5468セット内容ワンタッチクランプ4個材質スチール取付方式クランプ固定式
コードリール カート充電リール 200V8A
TRIENS¥52,980税込¥58,2781台34日以内出荷充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納。安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。用途ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に。付属品取付けベース一式仕様電線種:2PNCTトラスコ品番696-1751材質本体:樹脂形状コンセント仕様:コネクタボディ幅(mm)178色グレー高さ(mm)314長さ(m)電線仕様:4.5奥行(mm)290定格電圧(V)AC250芯数(C)電線仕様:3定格電流(A)8電線太さ(mm2)2コンセント仕様1個数
スポットカッター ウルトラハイテンションロング
TRIENS¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。コバルトハイス鋼にAlTiNコーティングすることにより超高張力鋼板に対応になりました。ロングサイズで奥まった箇所切削が可能です。用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。超高張力鋼板など硬い鋼板用で奥まった箇所の作業用に。トラスコ品番548-3868材質HSS-Co全長(mm)150溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8刃径(mm)8
コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様
TRIENS¥45,980税込¥50,5781台22日以内出荷小型・軽量で場所を取りません。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケットトラスコ品番660-5075材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂形状コンセント仕様:接地3P20Aソケット幅(mm)164色グレー高さ(mm)314タイプ電線種:SVCT奥行(mm)290定格電圧(V)AC250定格電流(A)5電線仕様-長さ(m)8電線仕様-芯数4Cコンセント仕様1個数電線仕様-太さ(mm2)2
エアホースリール ゴムホース仕様
TRIENS¥56,980税込¥62,6781台9日以内出荷耐熱性の高い特殊合成ゴムホースです。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1778材質ホース:耐候性合成ゴムホース幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)7.9×15.1ホース長さ(m)10二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
耐火花性ソフトホースリール
TRIENS¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)一次側長さ(m)1
スローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m
TRIENS¥58,980税込¥64,8781台当日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。滑り性を向上させた耐火花性ホースです。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。用途空圧工具使用時のエアー供給用。車両板金塗装エリアで。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1792材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390色本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)10外径(mm)10内径(mm)8二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様
TRIENS¥199,800~税込¥219,780~1台22日以内出荷使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定適合二次側先端:アースクリップ材質ドラム本体:アルミ製本体寸法(mm)430×390×220一次側ケーブル無
酸素プロパンガスリール 手巻き 30m
TRIENS¥119,800税込¥131,7801台16日以内出荷ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7553材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)30先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
酸素プロパンガスリール自動巻 10m
TRIENS¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7572材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)10先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
酸素プロパンガスリール自動巻 20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台22日以内出荷軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7551材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)20先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
スチール製 高圧温水リール
TRIENS¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7566材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)14材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)9.5内径(mm)9.5
スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m
TRIENS¥149,800税込¥164,7801台当日出荷耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。6通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7571材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256色黒高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台当日出荷耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7562材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256色黒高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
スチール製 オイル用高圧リール 3/8×20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7574材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m
TRIENS¥199,800税込¥219,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7568材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)12.7
スチール製 エアーホースリール 1/2X20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台22日以内出荷軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番260-7555材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)11
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら