カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TRIENS
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
TRIENS
TRIENSのページです。TRIENSは、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在58件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

屋外用自動巻き散水ホースリール
TRIENS¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷全天候型で屋外設置できます。自動巻取り式です。首振り機能があります。用途ガレージなどでの洗車用に。植え込みの水やりに。エントランスなどの床洗浄に。冷風機などの給水用に。ちょっとした打ち水に。付属品取付ベース(ビス付き)、散水ノズル・コネクタトラスコ品番403-9809材質ホース:PVC幅(mm)290カバーあり色グレー高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11巻取形式自動
交換用ウレタンホース (継手専用)
TRIENS¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3905適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタン色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)9.5外径(mm)12内径(mm)8
交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用)
TRIENS¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3906適合機種SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Zセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタン色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ全長(m)ホース:14.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(mm)12内径(mm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
スポットカッター ハイテンション
TRIENS¥3,998税込¥4,3981本当日出荷食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。AlTiNコーティングにより高張力鋼板に対応となりました。用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。高張力鋼板など硬い鋼板用に。トラスコ品番251-2534材質HSS全長(mm)80溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8.2刃径(mm)8.2
LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)
TRIENS¥16,980税込¥18,6781台当日出荷COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241幅(mm)44質量(g)230奥行(mm)34電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用)
TRIENS¥9,998税込¥10,9981本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6148セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4ノズル長(mm)ホース:オレンジ適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m
TRIENS¥119,800税込¥131,7801台当日出荷耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7562材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256色黒高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
温水リール
TRIENS¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。用途洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)トラスコ品番342-4221材質本体ドラム:樹脂幅(mm)247高さ(mm)430奥行(mm)380使用圧力(MPa)6.7色(本体)グレー適合ホース内径(inch)3/8
黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース)
TRIENS¥27,980税込¥30,7781台10日以内出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。空圧工具使用時のエア供給用です。各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。工場の景観に合わせやすい黒色ホースを採用用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番260-7565材質ホース:ポリウレタン(黒色)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5586セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:16内径(mm)適合チップソー:11
耐火花性ソフトホース内径カプラセット付
TRIENS¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷火花に強く柔らかく滑り性の良いホースです。スイベルメスカプラの採用でホースのよじれを解消します。用途しなやかなホースで塗装作業に。耐火花性なので板金加工現場などに。空圧工具使用時のエアー供給用に。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。トラスコ品番254-5477セット内容オス・メスカプラ取付材質ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)色黒使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6.5全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10使用流体エアー
耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m
TRIENS¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1772材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)174全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
耐火花性ソフトホースリール ロックフリー仕様
TRIENS¥96,980税込¥106,6781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φ、ニップルR1/2、メスカプラトラスコ品番660-8712材質本体カバー:樹脂幅(mm)380色グレー取付二次側:Rc1/2メス、一次側:R1/2ニップル高さ(mm)430奥行(mm)247全長(m)ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 ブレーキ式
TRIENS¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7558材質本体カバー:樹脂幅(mm)310色本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.9外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型
TRIENS¥46,980税込¥51,6781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7569材質本体カバー:樹脂幅(mm)310色本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型
TRIENS¥64,980~税込¥71,478~1台7日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。耐スパッタホース仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。溶接や切削などの火花が生じる環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)397色黒取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)440タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)195内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
耐火花性ソフトホースリール
TRIENS¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。耐火花性のホースを採用。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラトラスコ品番403-9847材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色ホース:黒、オレンジ取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)152内径(Φmm)8全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
温水リール
TRIENS¥79,980~税込¥87,978~1台25日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。用途洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)材質本体ドラム:樹脂幅(mm)247高さ(mm)430奥行(mm)380使用圧力(MPa)6.7色(本体)グレー
水リール 注水用ノズル付き
TRIENS¥41,980税込¥46,1781台35日以内出荷柔らかく丈夫なブレードホースを採用しています。チューブノズルの採用で小径口への注水が容易です。用途ラジエターなどへの注水に。トラスコ品番252-6664セット内容取付けベース一式材質ホース:塩化ビニル、カバー:樹脂幅(mm)152色グレー高さ(mm)314タイプラチェット式奥行(mm)290先端ホース:ボールバルブ+チューブノズル全長(m)ホース:6使用圧力(MPa)0.5金具一次側:R1/4ホース長さ(m)蛇口側:0.8適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)6色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)6.0×10.0巻取長さ(m)6
交換用耐火花性ソフトホースAssy
TRIENS¥48,980税込¥53,8781本当日出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3904適合機種SHR-40PAS/SHR-40PSAセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、金具カバー1個、ホースバンド1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)色ホース:黒取付一次側:ホースバンド内径(Φmm)11全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)16適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
交換用耐火花性ソフトホース
TRIENS¥19,980~税込¥21,978~1本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR
TRIENS¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6177セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
交換用耐スパッタホース (継手専用)
TRIENS¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3908適合機種SHM-310SA/SHM-310SASLOW/SHS-310SB/SHS-310SB-OR/SHR-31SA/SHA-3ASZ/SHS-310SA/SHS-310SA-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)色ホース:黒取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)8全長(m)ホース:9.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
交換用ウレタンホースAssy
TRIENS¥39,980税込¥43,9781本10日以内出荷エアリールのホースを簡単に交換できるホースAssyです。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3907適合機種SHR-40Pセット内容先端金具付きホース15m、ストッパーゴム玉セット、金具カバー、ホースバンド材質ウレタン色ホース:オレンジ取付一次側:ホースバンド内径(Φmm)11全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)16材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
交換用ウレタンホース (継手専用)
TRIENS¥7,898税込¥8,6881本10日以内出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番245-3258適合機種WHC-206B/WHC-206Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:5.7最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
交換用ウレタンホース
TRIENS¥19,980税込¥21,9781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3909適合機種SHS-306A/SHS-306A-OR/SHS-306FA/SHS-306FA-OR/SHR-306Z/SHR306FZセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)8全長(m)ホース:5.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
交換用ウレタンホース
TRIENS¥11,980~税込¥13,178~1本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:オレンジ使用圧力(MPa)1.4
交換ホース(ゴム玉+金具カバー+樹脂スプリング付固定金具)
TRIENS¥8,498税込¥9,3481本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6154セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:黒全長(m)ホース:5.7使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6,.5
スローモーションエアホースリール
TRIENS¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1779材質ホース:ウレタン幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8【二次側】G1/4メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(全長)(m)15ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)【一次側】1、【二次側】15
ストッパーゴム玉 酸素アセ用 ビス付き
TRIENS¥2,698税込¥2,9681式5日以内出荷巻込み最後位置を任意に設定できます。用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナットトラスコ品番718-1603適合機種SSR-10WS/SSR-20WS/SSR-10WS-P/SSR-20WS-P材質エラストマー
ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き
TRIENS¥999税込¥1,0991式5日以内出荷巻込み最後位置を任意に設定できます。用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナット(SUS製)トラスコ品番718-0132適合機種SVS-210A/SVS-810WA材質エラストマー内径(Φmm)8.5外径(Φmm)50
ゴムホースリール スローモーション
TRIENS¥63,980税込¥70,3781台7日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐久性・耐油性・耐熱性に優れたゴムホースを採用しています。肉厚ホースで耐候性があります。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。鉄工所などの溶接現場に。サンディングなど切子や火花が発生する作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1791材質ホース:耐候性合成ゴムホース、本体カバー:樹脂幅(mm)390色本体:グレー取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8タイプ設置:吊下げ・壁付け奥行(mm)187内径(Φmm)7.9全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)15.1材質(ホース)合成ゴム適合ホース内径×外径(Φmm)7.9×15.1
コードリール制御用 0.75sq×9心×8m
TRIENS¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。摩耗に強い銀接点を採用しています。用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番261-5049材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)166
クランプ式リール取付ブラケット4連
TRIENS¥19,980税込¥21,9781個25日以内出荷リールを取り付け架台にクランプで簡単に固定できます。リール4台をスッキリ設置できます。4連タイプです。用途吊下げ架台へのリール設置用。付属品ワンタッチクランプ4個トラスコ品番343-6183材質スチール取付方式クランプ固定式
キャプテンライトLEDリール
TRIENS¥59,980税込¥65,9781台25日以内出荷組合せ自由なコンビネーションリールです。作業灯を備え、二口コンセントも使えます。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。トリプルコンセントです。用途作業灯で手元の照射に。100V電源の供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。作業環境の改善に。付属品取付けベース一式、作業灯 CL-18LEDトラスコ品番379-9768材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)196定格電圧(V)125定格電流(A)6先端形状ライト(キャプテンライトLED/CL-18LED)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3
エアーホースリール
TRIENS¥37,980税込¥41,7781台10日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホース交換が簡単な継手仕様です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付きです。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番244-0914材質ホース:ポリウレタン幅(mm)310色黒取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)332タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
エアリール ビルトインリール SUSカバー
TRIENS¥27,980税込¥30,7781台35日以内出荷機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです。ラチェットロック式で任意の位置で止められます。自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます。さび対策のステンレスケースです。用途移動式機器などへのエアの供給用。狭い範囲でのエア作業用。トラスコ品番708-8217材質カバー:ステンレス幅(mm)240取付二次側:Rc3/8、一次側:R3/8奥行(mm)200全長(m)ホース:2、ホース二次側:2使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
エアホースリール ロックフリー仕様
TRIENS¥52,980~税込¥58,278~1台10日以内出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、メスカプラ材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品として。ソフトホース用トラスコ品番685-5587セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
3/8ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具
TRIENS¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5585セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8