10,293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肌触りの良い上質生地を使用。
材質綿100% 幅(mm)330 長さ(m)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セット内容赤・青(各20枚) 使用方法酸性(<pH4.5~5)の場合:青→赤アルカリ性(>pH8~8.5)の場合:赤→青中性の場合は、青・赤ともに変化しません 材質上質紙
1個(40枚)
299 税込329
当日出荷


キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個 主な適合車種モンキー系エンジン用
1セット
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA 長さ(mm)約100 穴径(Φmm)約10
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

活性炭入りです。 抗菌剤にキトサンを配合しています。 環境にやさしい紙軸を使用しています。
材質綿100% 寸法(mm)75×5
1個(150本)
109 税込120
当日出荷

メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用ヘッドライトバルブ
バルブ:クリア 規格12V35/35W 適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 オレンジ 口金BA15S
1セット(3個)
459 税込505
当日出荷

液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズ セット内容オスメス(各カバー付)×5 寸法(Φmm)3.5
1セット
399 税込439
当日出荷

クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

洗いやすい柄が長めの尿器洗浄ブラシ。
材質毛材/ナイロン、柄/ポリプロピレン 径(Φ)×全長(mm)60×450 松吉医科器械コード24-4297-00
1個
359 税込395
当日出荷

浅井商事ホータイ止
業務用タイプ。
包帯種類その他 材質(留め金)ブリキ、(ゴム)絹糸・ゴム糸
1式(100個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳白色タイプ。 丸みのあるやさしい形です。
タイプ男性用 容量(mL)800 材質(本体)ポリエチレン、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)(本体)70、(フタ)120、(口輪)120
1個
599 税込659
欠品中

1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

吸い口とキャップに抗菌剤配合。 本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。 ポリカーボネイト製だから、割れにくく、取扱が楽です。
容量(mL)150 材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン タイプ箱入り 耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
479 税込527
当日出荷

本体は乳白色で割れにくいポリプロピレン製。
容量(mL)130 材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン・ブタジエンコポリマー、(洗浄ブラシ)ナイロン 耐熱温度(℃)(本体・フタ)120、(吸口)70、(洗浄ブラシ)100 松吉医科器械コード23-2469-00
1式(6個)
1,798 税込1,978
当日出荷

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用 容量(mL)1500 材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番0-584-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


1個
159 税込175
当日出荷


取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。 ブラシが尿器より長いので奥までお手入れが行き届きます。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ポリプロピレン 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120、(ブラシ)100 ブラシ付き アズワン品番0-188-01
1個
1,048 税込1,153
当日出荷

チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガンコな尿石汚れもよく落とします。 除菌・消臭効果もあります。 洗浄が終わると色が変わってお知らせします。
成分ハロゲン系化合物(塩素化イソシアヌル酸塩)、無機過炭酸塩、界面活性剤、無機成型剤及び助剤、色素、香料 液性弱酸性 アズワン品番8-8338-01
1箱(3g×20錠)
999 税込1,099
当日出荷

様々な用途に使える手軽なスポイトです。 扱いやすいポリエチレン製です。
容量(mL)2
1袋(2本)
109 税込120
当日出荷

各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。 また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
1セットほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
タイプレーシング メーカーホンダ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)(折り畳み時)100 寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180 質量(kg)3 外寸(mm)(コンテナ)525×365×340 内寸(mm)(コンテナ)485×332×310 静荷重(kg)20 最大積載段数5
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白湯用、重湯用の2種類の吸い口が使えます。 本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。 ポリカーボネイト製だから、割れにくく、取扱が楽です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(ホルダー)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系可塑性エラストマー、(ブラシ)ナイロン 容量(mL)240 耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)130、(ホルダー)120、(吸い口)140、(ブラシ)100
1個
899 税込989
当日出荷

こぼれにくい長めのストローで、ベッドの上でも飲むことができます。 ストローはシリコーンゴム製なので、自由に曲がり、もみ洗いができます。 取っ手は、手の不自由な方でも、片手で使える形状です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(取っ手)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム 容量(mL)220 耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)140、(取っ手)120、(吸い口)150、(ストローパーツ)140、(ストロー)150 アズワン品番8-8335-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

吸い口とキャップに抗菌剤配合。 フック式袋入り、6個箱入り。 本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
容量(mL)150 材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン タイプ袋入 耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
319 税込351
当日出荷

アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 定格電力(W)15 オレンジ 口金BA15S
1セット(3個)
469 税込516
当日出荷

加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。 カスタムエンジンに必要なパーツです。 吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。 スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。 6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEGAWA(武川)e-エアーポンプ
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷


取っ手が大きく持ちやすくなっています。 底部分が広く、安定感のある形です。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン 容量(mL)1100 タイプ男性用 耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120 ブラシなし
1個
830 税込913
当日出荷