カテゴリ

  • 建材・エクステリア(35)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • azbil(旧:山武)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(269)
  • CKD(56)
  • i-PRO(25)
  • IKO(日本トムソン)(78)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • SMC(52)
  • アタゴ(19)
  • エスコ(22)
  • オーム電機(82)
  • コノエ(23)
  • サーモポート(24)
  • ホンダ(93)
  • 佐藤計量器製作所(87)
  • 富士電機(22)
  • 新ダイワ(30)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c920」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トイレ呼出ボタン(引きひも付 アイホン

    トイレ呼出ボタン(引きひも付

    アイホン
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
  • ワンタッチドアホンAC電源直結式セット アイホン

    ワンタッチドアホンAC電源直結式セット

    アイホン(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
    セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1電源タイプ電源直結式適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
  • ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機 アイホン

    ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機

    アイホン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120色チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • コールボタン アイホン

    コールボタン

    アイホン
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    用途トイレや浴室などに設置します。仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
  • 外出用解錠ボタン アイホン

    外出用解錠ボタン

    アイホン(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
    材質自己消火性ABS樹脂色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約95電源タイプ電源直結式防水性JIS C 0920 IPX3相当消費電流20mA
  • カメラ付ドアホン端末(露出型) アイホン

    カメラ付ドアホン端末(露出型)

    アイホン
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
    材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)129×96.8×42電源PoE(IEEE802.3af準拠)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)通信方式自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60電源タイプPoE給電方式色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
  • 警報表示灯付埋込型玄関子機 アイホン

    警報表示灯付埋込型玄関子機

    アイホン
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023色チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • パターン解錠キー(5キー) アイホン

    パターン解錠キー(5キー)

    アイホン
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    ・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
    材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂形状壁埋込型色シャンパンシルバーメタリック質量(g)約300備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)警報音・音量ピーピー防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
  • カメラ付玄関子機 アイホン

    カメラ付玄関子機

    アイホン
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型色クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け) アイホン

    子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)

    アイホン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    アダプターに音量調節回路を内蔵し、道路のそばの騒音下でも通話できる音量。呼出ボタンを押すだけで親機を呼び出せます。
    材質自己消火性ABS樹脂+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)92×92×10質量(g)約170備考アダプター(TC-ADIO-SG)とセットで使用タイプ子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9保護等級防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)出力インピーダンス(Ω)600電流(mA)通電表示灯:1色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)通話方式拡声同時通話
  • 集合玄関機(パネルなし) アイホン

    集合玄関機(パネルなし)

    アイホン
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    全住戸モニターなしシステム専用
    仕様●暗証番号:4桁●暗証番号登録数:3●運用方式:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)材質ケース/難燃性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)形状壁埋込型寸法(mm)219×150×43質量(g)約490タイプ集合玄関機ユニット規格HQi認定品スイッチ使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置から供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能パネルなし消費電流(mA)待受時70、最大120使用周囲温度(℃)-10~+60色調ブラック(N1 近似マンセル値)通話方式拡声自動交互通話
  • 外設スピーカー(防雨型) アイホン

    外設スピーカー(防雨型)

    アイホン
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    4日以内出荷
    用途高齢者集合住宅システム用材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型寸法(mm)130×98×31質量(g)約170電源電圧住戸アダプターから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調チョコレートブラウン適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • コールボタン(ノンロック式・引きひも付) アイホン

    コールボタン(ノンロック式・引きひも付)

    アイホン
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    4日以内出荷
    呼出をインターホンへ通知します。
    材質自己消火性ABS樹脂寸法(mm)120×70×11タイプコールボタン(ノンロック式・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)色調プレート/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、呼出ボタン部/ライトグリーン適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • ROCOワイド カメラ無玄関子機 アイホン

    ROCOワイド カメラ無玄関子機

    アイホン
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
    材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂形状壁取付型色チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧モニター付き親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式拡声自動交互通話方式
  • 拡声式インターホンNIM埋込型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM埋込型子機

    アイホン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂形状壁埋込型保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)通話方式拡声自動交互通話
  • 集合玄関機(シルバー) アイホン

    集合玄関機(シルバー)

    アイホン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    D種設置必要
    材質アルミ形状壁埋込型寸法(mm)350×200×20質量(kg)約1.5備考キースイッチは別途用意タイプ集合玄関機方式解錠:暗証番号(4桁)またはキースイッチ、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)電源電圧(V)DC12(制御装置または電源アダプターから供給)保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調チタニッシュシルバー適合ボックス専用ボックス(VGX-DBOX)消費電流待受時70mA 最大200mA通話方式拡声(同時)通話
  • 呼出ボタン(点字・英文・引きひも付) アイホン

    呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)

    アイホン
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    用途トイレ用適合点字案内文:キンキュー材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×25質量(g)約110タイプ呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能英文(emergency)表示付色調プレート/モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)、握り部/オレンジ/緊急ボタン/(背景・枠)白、(文字)赤/緊急ボタン外側/(背景)赤、(枠・文字)白適合ボックスJIS1個用スイッチボックスひも長(cm)約110
  • 警報表示灯付玄関子機 アイホン

    警報表示灯付玄関子機

    アイホン
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    4日以内出荷
    仕様警報表示灯電流:10mA、通電表示灯電流:1mA材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型型式(戸外表示器型式確認番号)97-SD2-0343寸法(mm)190×114×52タイプ警報表示灯付玄関子機出力インピーダンス:600Ω音量警報:70dB電源電圧(V)DC4.5~6(インターホン・電話機から供給)保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス・縦取付通話方式拡声同時通話
  • カメラ付ゲート端末 アイホン

    カメラ付ゲート端末

    アイホン
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    4日以内出荷
    モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoE スイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    仕様アドレス帳登録部屋数:最大9,998部屋(呼出先に登録できる端末台数/IX・IXG端末 最大9,998台、インターホンアプリ 最大9,999部屋×8台)その他システム棟数:最大99棟材質本体・ケース/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス(縦目ヘアライン仕上げ)、液晶ディスプレー/ガラス、シャーシー/アルミダイキャスト形状壁埋込型寸法(mm)347×182×50.6質量(kg)約2.4備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2、IEEE802.1X消費電力待受時5.3W 最大11.6W(DC48V)保護等級【IXG-DM7-BOX取付時】耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、【IXG-DM7-SBOX取付時】防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)、耐衝撃:IK08機能夜間照明LED付、大音量対応ディスプレイ7型TFT液晶解像度ディスプレ:WVGA 800×400(約115万画素)使用周囲温度(℃)-10~+60入出力接点入力端子×4、接点出力端子×2色調パネル/シルバー、本体/ブラック適合ボックス専用ボックス(埋込IXG-DM7-BOX、露出IXG-DM7-SBOX)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS通話方式同時通話方式(相手端末による)最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型カラーCMOS HD 1280×720(約90万画素)対応コーデック動画:H.264/AVC、Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law、A-law)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • カメラ付集合玄関機(フルキー式・8局) アイホン

    カメラ付集合玄関機(フルキー式・8局)

    アイホン
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
    仕様●埋込ボックス:GT-D4-BOX●局数:8局●露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.3タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局) アイホン

    カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局)

    アイホン
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
    仕様局数:4局適合埋込ボックス:GT-D4-BOX、露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.2タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • カメラ付集合玄関機(10キー式) アイホン

    カメラ付集合玄関機(10キー式)

    アイホン
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    NFCリーダー搭載、NFCマークあり。NFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適。左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
    仕様埋込ボックス:GT-D-BOX材質パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)寸法(mm)320×150×5.2質量(kg)約1.2タイプカメラ付集合玄関機保護等級防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)機能NFC搭載(Type A, F)ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)-10~+60画素数約23万画素色調パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • ドアホン端末(パネル無し) アイホン

    ドアホン端末(パネル無し)

    アイホン
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)71.5×88×54.3質量(g)約180電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)(正位置0°で取り付けた場合のみ)消費電流(mA)待受時約33、最大約70通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+50プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ

    アイホン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
    材質PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要色フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)約190備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600使用周囲温度(℃)-10~+60適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • 多目的アダプター端末 アイホン

    多目的アダプター端末

    アイホン
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    多目的アダプターと組み合わせて使用します。
    仕様●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス形状壁埋込型寸法(mm)120×120×3.7質量(g)約380タイプ多目的アダプター端末電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65相当)消費電流(mA)待受時38、最大76使用周囲温度(℃)-40~+60色調パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスJIS2個用中型四角アウトレットボックス(深型)プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS通話方式拡声自動交互通話耐衝撃IK08LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 集合玄関機(制御部内蔵・シルバー) アイホン

    集合玄関機(制御部内蔵・シルバー)

    アイホン
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    D種設置必要
    仕様録画録音件数:100台、対象玄関子機:4系統、暗証番号:暗証番号(4桁、2種類)、管理室親機数:2台、録画件数:1通話路適合キースイッチ:KS-222,KS-232 美和ロック(株)製、KS-2,3シリーズ (株)ゴール製/KS-122 美和ロック(株)製は付属の取付金属を使用。集合玄関機数:3台材質アルミ、自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)350×300×20質量(kg)約1.8備考逆マスターキースイッチは別途ご用意くださいタイプ集合玄関機方式選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能制御部内蔵色調チタニッシュシルバー適合ボックス専用埋込ボックス(VHX-D-BOX)消費電流待受時8W 最大13W通話方式拡声通話
  • ドアホン端末(露出型) アイホン

    ドアホン端末(露出型)

    アイホン
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
    仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約390規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)消費電流(mA)待受時約38、最大約70通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-40~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • ドアホン端末 アイホン

    ドアホン端末

    アイホン
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    材質本体/難燃性ABS樹脂、パネル/ステンレス形状壁埋込型寸法(mm)120×120×3.7質量(g)約390電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級耐塵・防噴流型(JIS C 0920 IP65)、耐衝撃:IK08通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-40~+60色調パネル/シルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスJIS2個用中型四角アウトレットボックス深型プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約33mA 最大約70mA対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

    アイホン
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    4日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940タイプ集合玄関機ユニット規格HQi認定品電源電圧DC24V(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)または逆マスターキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付、ハードキー式、液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部のみ)画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時70mA 最大350mA通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
  • カメラ付ドアホン端末(埋込型) アイホン

    カメラ付ドアホン端末(埋込型)

    アイホン
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応
    材質難燃性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)230×160×10質量(g)約650備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックス専用埋込ボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

    アイホン
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    4日以内出荷
    操作ボタンのみ抗菌仕様
    仕様●呼出方式:部屋番号選局方式●解錠方式:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940備考直射日光や紫外線の当たる場所への設置は避けること。キースイッチ・非接触キーリーダーは別途ご用意ください。タイプ集合玄関機ユニット表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・ハードキー式消費電流(mA)待受時70、最大350使用周囲温度(℃)-10~+60画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度(推奨)100Lux以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
  • カメラ付ドアホン端末(露出型) アイホン

    カメラ付ドアホン端末(露出型)

    アイホン
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。SXVGA対応
    材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)160×100×23.5質量(g)約420備考ONVIF profile S対応規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2対応呼出先登録端末数:20端末×10グループ保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)機能夜間照明LED付通信方式拡声自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時約40mA 最大約108mA最低被写体照度(Lux)5カメラ仕様1/3型CMOS SXVGA 1280×960(約120万画素)対応コーデック音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・液晶表示付)

    アイホン
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    適合キースイッチ:使用する集合玄関機用パネルの仕様書、非接触キーリーダー:使用する集合玄関機用パネルの仕様書材質ケース/自己消火性ABS樹脂、自己消火性PC+ABS樹脂、パネル/PMMA(アクリル)形状壁埋込型寸法(mm)229×186×39.9質量(g)約680備考キースイッチ、非接触キーリーダーは別途用意規格HQi認定品電源電圧DC12V(制御装置または電源アダプターPS-12Aから供給)方式解錠:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー、選局:テンキー部屋番号選局方式(3桁または4桁)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・液晶表示付使用周囲温度(℃)-10~+60表面抗菌仕様(ボタン部)画素数液晶ディスプレー/約23万画素、カメラ/約130万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書消費電流待受時50mA 最大340mA通話方式同時通話方式、自動交互通話方式最低被写体照度(Lux)5被写体照度推奨:100ルクス以上カメラ仕様1/4型カラーCMOSカメラ
  • 露出型カメラ付きドアホン子機 アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機

    アイホン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付) アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)

    アイホン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • ドアホンセットAC電源プラグ式 アイホン

    ドアホンセットAC電源プラグ式

    アイホン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    21日以内出荷
    仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)、玄関子機:1台セット内容親機(T-M)×1台、玄関子機(A-55)×1台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)消費電力(W)待受時0.6 最大2電源電圧親機から供給外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×99×30色調ブラウン(モダンブラウン)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声通話