カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(4)
  • EPCOS(45)
  • JST(日本圧着端子製造)(74)
  • MAC8(マックエイト)(29)
  • NORGREN(44)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • RS PRO(269)
  • SMC(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
  • WURTH ELEKTRONIK(46)
  • アズワン(32)
  • タカチ電機工業(25)
  • ニッサン(51)
  • ユニ・チャーム(28)
  • リスパック(145)
  • 大阪魂(126)
  • 岩田製作所(52)
  • 日本モレックス(molex)(53)
  • 群協製作所(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「袋 b4」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ナット(微細ねじ用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥479税込¥527
    1袋(20個)
    当日出荷
    微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
    用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)ねじ規格並目
  • 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
  • フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
  • セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    セラミックボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)寸法L(mm)61袋入数(個)1寸法t(mm)3寸法B(mm)4寸法D1(mm)7.723寸法k(mm)0.45ねじの呼びR1/16"
  • 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)SRHS専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボタンボルト(ピンつき)SRHS専用レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1袋入数(個)1
  • SLEC-A-EL 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLEC-A-EL 偏心クランプボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,189~税込¥3,508~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
    用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
  • ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,969~税込¥2,166~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,819~税込¥2,001~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,589~税込¥5,048~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2。・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。・非磁性。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
    用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,549~税込¥1,704~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ・六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRH)もしくは、専用ビット(SRHB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
    用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
  • 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALK NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    ・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。・締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。・ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
    用途・ねじの戻り止め・脱落防止。・機器・装置構造体/一般産業機械材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
  • 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    種別全ねじ材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)B4ピッチ1L14D110頭部形状六角穴付き破断荷重(N)1891穴の形状六角穴ねじの呼びM6入数5(1袋)ねじ山種類メートル並目ねじり破断トルク(N・m)1.74
  • 樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。 接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。 PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(モネル400相当)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。 純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。 塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器材質(本体)UNS N04400(モネル*1400相当)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • SLEC-B 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLEC-B 偏心クランプボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)。・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
    用途<用途>。・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥559~税込¥615~
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。
    色黒材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥819~税込¥901~
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。
    材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。
    材質(本体)ステンレス(A2)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥809~税込¥890~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
  • いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)

    いたずら防止ねじ用ビット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    いたずら防止極低頭ボルト[[SRSHS]]専用ビットです。 差込形状V6.3・U6.3に対応しています。
    材質(本体)SUSXM71袋入数(個)1
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥879~税込¥967~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,089~税込¥1,198~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,359税込¥4,795
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
    用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化種別半ねじ材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き小頭首下長(mm)32穴の形状六角穴寸法L(inch)1-1/4入数10ねじ山種類UNC