カテゴリ
- 制御機器(56)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(110)
- 東洋技研(78)
- スズキ(61)
- ダイヤトレンド(56)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- SMC(24)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(22)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- 三木プーリ(16)
- ホンダ(15)
- エスコ(12)
- NOK(11)
- セルタン(11)
- サンコー(三甲)(10)
- TRUSCO(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- 桑名金属工業(7)
- ブランドをもっと見る
「p-58」の検索結果
特価

NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505469-260819-02.jpg)
[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]
日東工業¥30,980~税込¥34,078~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷スチール製 ドア付ホーム分電盤用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)
[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505706-260819-02.jpg)
[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付機能付属機器取付スペース付入数1主幹40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式]
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/GP38SN 3P 30A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から6日以内出荷HMD3N 主幹サーキットブレーカ塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷横型分電盤用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ
日東工業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷感震機能付、単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース、省配線、省施工に貢献します。仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替極数3P定格電流(A)40表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作/80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点定格感度電流(mA)F30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電
日東工業¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷主幹:30A GE 58NA 3P 30A(F30) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。規格IP規格:IP2XD設置場所屋内用分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
日東工業¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷ホーム分電盤専用ブレーカになります用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200アンペア50AF
スリムセーバCNA電灯分電盤
日東工業¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)500主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
PEN 基本タイプ 漏電
日東工業¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷PEN 基本タイプ用途電灯分電盤仕様【屋内用】IP2XDその他クリーム塗装(2.5Y9/1)記号【旧品名】PEN5-06JC分岐回路数6予備回路数2適合キャビネットB12-55C主幹GE58NA3P50AF30寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電
日東工業¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)用途二次送りスイッチ付規格IP2XD設置場所屋内用予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤
日東工業¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)500主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
日東工業¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷ホーム分電盤専用ブレーカになります用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体質量:0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2定格電流(A)20定格電流(max)50アンペアフレーム保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E適用電線断面積(mm2)22定格使用電圧(V)AC100/200
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
日東工業¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷単3中性線欠相保護付用途サーキットブレーカ(協約型)その他【定格不足過電圧】AC120適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60)定格電流(A)30保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3WJIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)アンペア50AF引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用定格遮断容量(kA)5(AC100・AC200)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合電線max.22端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
日東工業¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。用途主幹:漏電30A GE58NA3P30A(F30) LGT150A送り部幹線容量 80A 協約型6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
日東工業¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷単3中性線欠相保護付用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷協約形定格絶縁電圧(V)AC100/200定格電流(A)40適合電線(mm2)~22保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護端子構造線押え端子 M5外観ホワイト色定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)100逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN基本タイプ 主幹漏電
日東工業¥66,980~税込¥73,678~1台7日以内出荷主幹 漏電ブレーカ用途基本タイプ深さ(mm)120保護等級屋内用:IP2XD寸法横(mm)500主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX 51TA 2P 1E 20A
協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) PEN-H2 非常回路付(2回路)主幹 漏電
日東工業¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷(PEN-H2)非常回路付(2回路)用途電灯分電盤深さ(mm)120保護等級屋内用:IP2XD寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカー付属回路非常回路付(NX51A2P1E20A×2)分岐内容PNX51TA2P 1E 20A
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PNL 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥63,980~税込¥70,378~1台7日以内出荷主幹 サーキットブレーカ用途基本タイプ深さ(mm)120設置場所屋内用寸法横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20AIP等級IP2XD
HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付
日東工業¥86,980~税込¥95,678~1台11日以内出荷・スチール製、ドア付・電力量計(発信装置付)を実装しています・自動検針システムによる課金用途だけでなく、データロガーなどとの組合せによる省エネルギー対策用にも適しています用途電子式WHM付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ)
日東工業¥11,980税込¥13,1781台16日以内出荷警報スイッチ A(AL)付用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。カバーブレーカ:白色電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)40保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式単相三線端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505618-260819-02.jpg)
[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付]
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1台30日以内出荷契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。色ホワイト色(N9.5)タイププラスチック製・ドア付入数1主幹30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505460-260819-02.jpg)
[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし]
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1台30日以内出荷契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。色ホワイト色(N9.5)入数1主幹30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505566-260819-02.jpg)
[NLA] 基本タイプ サーキット
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505715-260819-02.jpg)
[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット
日東工業¥109,800税込¥120,7801台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A








![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505469-260819-02.jpg)

![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
























![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505460-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505566-260819-02.jpg)
![[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505715-260819-02.jpg)