カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 51×31(18)
- 59×47(37)
- 70×42(63)
- 70×58(164)
- 82×82(152)
- 90×90(220)
- 95×95(170)
- 100×58(112)
- 100×100(59)
- 102×102(202)
- 105×105(47)
- 108×108(130)
- 110×110(27)
- 112×112(44)
- 120×120(262)
- 130×130(44)
- 140×110(20)
- 140×140(212)
- 144×144(21)
- 160×160(44)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・130・132・140・144・165・168・174・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(10)
- ハンマーキャスター(461)
- ユーエイキャスター(401)
- エスコ(229)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(193)
- ナンシン(126)
- TRUSCO(115)
- ヨドノ(68)
- LAMP(スガツネ工業)(66)
- SAMSONG(53)
- イノアック(46)
- 東正車輛(43)
- 東海キャスター(37)
- ハーフェレ(32)
- ワコーパレット(30)
- 栃木屋(29)
- イマオコーポレーション(27)
- 内村製作所(27)
- 東信製作所(26)
- テンテキャスター(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・イノアック・東正車輛・東海キャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・イマオコーポレーション・内村製作所・東信製作所・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識

ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷形状自在車荷重種別重荷重質量(g)182材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)46.5車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷から8日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) ストッパー付
東正車輛¥799~税込¥879~1個5日以内出荷仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) ストッパー付
東正車輛¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42プレート寸法F1×F2(mm)70×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 双輪、エラストマー車
ナンシン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷双輪デザインキャスター種別デザインキャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付ピッチA×B(mm)51×41プレート寸法X×Y(mm)65×55色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式 自在、ウレタン車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、強化ナイロン車
ナンシン¥669税込¥7361個8日以内出荷中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)70偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)6旋回始動力(daN)15車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪
東信製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から10日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
自在 MCナイロン車
ナンシン¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
耐油性ゴム車自在150mm
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])200[204]取付高H(mm)198取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)特性耐油性車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。形状自在車S型式413S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車S型式413BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在型式405P自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から21日以内出荷固定車320SRと併用できます。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。形状自在車S色黒材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE (プレート取付)
東海キャスター¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個6日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)
東信製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン¥2,098~税込¥2,308~1個翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STH 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥489~税込¥538~1個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式E型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレス車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし車輪タイプ単輪
420G・自在車(MCナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。形状自在車型式400S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)
ハンマーキャスター¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から7日以内出荷優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個13日以内出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。形状自在車S型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷から15日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。形状自在車S型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(トラック型)
栃木屋¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。用途OA機器・台車等材質鉄許容荷重(kg)306車輪径(Φmm)50タイプ自在型取付高(mm)79グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付自在ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 右ストッパー付(滑り止め樹脂カバー付)用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車材質(車輪)天然ゴムストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
スタンダードプレスキャスター 空気入車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,198税込¥7,9181個欠品中空気入車輪は空気圧のクッションにより 凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
419F0Sキャスター
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター