絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・130・132・140・144・165・168・174・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・イノアック・東正車輛・東海キャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・イマオコーポレーション・内村製作所・東信製作所・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,216件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

    413F0S 方向規制キャスター(自在車S)

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 微音キャスター 自在 エラストマー車 ナンシン

    微音キャスター 自在 エラストマー車

    ナンシン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)25ねじ寸法TM12×P1.75特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
  • 高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車 ハンマーキャスター

    高耐久性 低床式重荷重用 自在 ウレタン車

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。10倍以上に旋回耐久性が向上し、旋回始動力が50%軽減されました。
    用途重量物の搬送。無人搬送・自立走行搬送材質金具:スチール、車輪:ウレタン車タイプ自在式車輪幅(mm)40許容荷重(daN)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 65径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 65径フェノール車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 双輪 ユーエイキャスター

    双輪

    ユーエイキャスター
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    材質(ホイル)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ自在取付方式プレート式取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5取付座A×B(mm)38×38金具PT型取付部シルバー取付穴径P(mm)5色(本体)ブラック材質(金具)樹脂材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
  • プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-6506材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82
  • プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9617材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
  • AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在 ユーエイキャスター

    AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在

    ユーエイキャスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    AGV専用に設計された独自のキャスター構造。コンパクトで低床型AGVに最適
    トラスコ品番570-9238材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)23×2金具仕上粉体塗装、亜鉛メッキ取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)115取付ピッチY(mm)64~78取付穴径P(mm)10.5許容荷重(daN)220車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)64~78
  • プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
    用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
  • プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ ハンマーキャスター

    プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
    トラスコ品番814-2073材質ホイール:ナイロン材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし固定方法車輪:ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82車輪タイプ単輪
  • 軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。
    トラスコ品番814-4006材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製)タイプ自在式車輪幅(mm)27取付寸法(mm)55×42取付高H(mm)93取付座(mm)70×58許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8
  • プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在 プラパート

    プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在

    プラパート
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番368-2843材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン質量(g)2600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)38許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番378-2758材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン質量(g)3600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)45取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5取付座A(mm)144取付座B(mm)144
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)

    テンテキャスター
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
  • プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式

    テンテキャスター
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
    仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付

    テンテキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

    東海
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
    用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942材質(本体)ナイロン質量(g)172材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス

    ハンマーキャスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-3718質量(g)1146タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ウレタン(熱硬化製)・ステンレス取付穴径d(mm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
  • オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスター

    オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス

    ハンマーキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2200材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)タイプ自在式車輪幅(mm)40旋回半径(mm)63穴径d(Φmm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
  • プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
    用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2677材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)50旋回半径(mm)163穴径d(Φmm)16.1取付高H(mm)246ボス幅B(mm)50偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
  • 特殊鋼板製 自在 ゴムB車 ハンマーキャスター

    特殊鋼板製 自在 ゴムB車

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式取付穴径P(mm)11
  • ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車 ハンマーキャスター

    ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
    用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
  • プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込み材質(車輪)ゴム(B入)車タイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
  • ハンマーキャスター(オールステンレス)315S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(オールステンレス)315S

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。
    材質オールステンレスタイプ旋回式 ストッパー付取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58旋回半径(mm)68使用車輪429S0S-NRB取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)28
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    2,598税込2,858
    1個
    23日以内出荷
    車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
  • リッチウレタンキャスター ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    リッチウレタンキャスター ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ 始動抵抗が小さい 車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能) 回転抵抗が小さい
    質量(g)4690材質(車輪)リッチウレタンシャフト径(Φmm)20取付穴径(Φmm)11取付高H(mm)198プレート寸法F1×F2(mm)120×120材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)90/90最大荷重(kg)510偏心(mm)50
  • 双輪キャスター ハイロジック

    双輪キャスター

    ハイロジック
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでスタンダードなキャスター
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)60
  • プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在

    SAMSONG
    159税込175
    1個
    当日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
  • プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付

    SAMSONG
    299税込329
    1個
    当日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり車輪タイプ単輪
  • プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

    プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
    用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。トラスコ品番207-7225材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン質量(kg)5.48タイプ自在式車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)980アズワン品番64-8754-26
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げグレ-

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター