絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・130・132・140・144・165・168・174・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・イノアック・東正車輛・東海キャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・イマオコーポレーション・内村製作所・東信製作所・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,216件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
    操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
    用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式 ユーエイキャスター

    プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式

    ユーエイキャスター
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
    用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
    用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル金具仕上アルミダイカストストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
    用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • リッチウレタンキャスター 旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    リッチウレタンキャスター 旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ 始動抵抗が小さい 車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能) 回転抵抗が小さい
    質量(g)4150材質(車輪)リッチウレタン車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ストッパーなし取付穴径(Φmm)11材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り最大荷重(kg)510偏心(mm)50車輪タイプ単輪
  • フリーロール付 リフトロックキャスター ハイロジック

    フリーロール付 リフトロックキャスター

    ハイロジック
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高さ調節機能付キャスターリフトロック:取り付けボルトと同軸に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備。 強力で安定したパワーを発揮します。 フリーロールアジャスト:取付高さを調節できるため、並べたテーブルの段差を解消します(調整量10mm)。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻耐荷重(kg/個)40
  • Tシリーズキャスター ハイロジック

    Tシリーズキャスター

    ハイロジック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    Wストッパー採用の重量用キャスター
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻車輪タイプ単輪
  • フォルテキャスター ハイロジック

    フォルテキャスター

    ハイロジック
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    インテリアにマッチする、シンプルボディの重量用キャスター
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻耐荷重(kg/個)70
  • 木製キャスター ハイロジック

    木製キャスター

    ハイロジック
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    おしゃれな空間づくりなどに!木製車輪のキャスター。車輪にPVCがついているので床を傷つけにくい。
    材質(本体)スチール材質(車輪)木材タイププレートタイプ車輪幅(mm)20ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター(ポリウレタン車) 自在 SAMSONG

    プレート式キャスター(ポリウレタン車) 自在

    SAMSONG
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
    用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。トラスコ品番206-4030質量(g)66材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)取付座A×B(mm)44×30取付高H(mm)39取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)34.6
  • キャスター(鋼鉄製運搬車用) 交換用車輪 RAVENDO

    キャスター(鋼鉄製運搬車用) 交換用車輪

    RAVENDO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番206-3119セット内容取付用金具一式材質/仕上ゴム質量(kg)0.98材質(車輪)ゴムストッパーなしアズワン品番64-8381-65車輪径D(Φmm)260
  • キャスター(鋼鉄製運搬車用) 取付金具 RAVENDO

    キャスター(鋼鉄製運搬車用) 取付金具

    RAVENDO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)90高さ(mm)200
  • 重荷重用双輪キャスター 栃木屋

    重荷重用双輪キャスター

    栃木屋
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。
    用途産業機器等材質(本体)SPHC/3価クロメート材質(車輪)MC ナイロン/白色金具仕上三価クロメートストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

    プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7203材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)4.4車輪幅(mm)50許容荷重(daN[kgf])314[320]取付高H(mm)143取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-84車輪径D(Φmm)101
  • 重高荷重用キャスター 自在 TRUSCO

    重高荷重用キャスター 自在

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
  • 標準型鋳物キャスター(ウレタン車) 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(ウレタン車)

    東北車輌
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
    材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌

    標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
    材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌

    標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)

    東北車輌
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
    用途弾性が強く比較的軽く運搬ができます。材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • 産業用キャスター ユーエイキャスター

    産業用キャスター

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性に優れており、主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用されています
    用途台車用
  • 産業用キャスター ユーエイキャスター

    産業用キャスター

    ユーエイキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性に優れており、主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用されています
    用途台車用
  • 重量用プレート式キャスター ユーエイキャスター

    重量用プレート式キャスター

    ユーエイキャスター
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
    金具仕上ステンレス製
  • 鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車) SAMSONG

    鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)

    SAMSONG
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。
    用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。車輪幅(mm)64耐熱温度(℃)-25~90取付穴径P(mm)12
  • プレート式キャスター(ポリウレタン車) SAMSONG

    プレート式キャスター(ポリウレタン車)

    SAMSONG
    259税込285
    1個
    当日出荷
    軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。
    用途耐久性の高い小物運搬具向け。トラスコ品番161-0534質量(g)304車輪幅(mm)23取付高H(mm)84取付ピッチY(mm)24取付穴径P(mm)6車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)54
  • プレート式キャスター(ポリウレタン車) SAMSONG

    プレート式キャスター(ポリウレタン車)

    SAMSONG
    149税込164
    1個
    当日出荷
    軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。
    用途耐久性の高い小物運搬具向け。車輪幅(mm)23取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)24取付穴径P(mm)6車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)54
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付 ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付

    ヨドノ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.5材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)65×65ベース厚さ(mm)2.6取付高H(mm)72偏芯E(mm)25取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)10.5
  • 重量用SUSキャスター 自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用SUSキャスター 自在車 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ストッパーなし
  • 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
    仕様ブレーキ付材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
  • 低床式超重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    低床式超重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)材質(車輪)強化ポリアミド車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
  • ステンレスキャスター ナンシン

    ステンレスキャスター

    ナンシン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
    用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:65ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
  • SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eシリーズ 固定ブレーキ付ゴムB車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 固定ブレーキ付ゴムB車

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー
  • 本体亜鉛ダイカスト 車輪40径 東海

    本体亜鉛ダイカスト 車輪40径

    東海
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6340材質6ナイロン質量(g)138車輪幅(mm)39ストッパーなし取付高H(mm)60取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)46取付ピッチb(mm)34
  • 本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径 東海

    本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径

    東海
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)45ストッパーなし取付高H(mm)74.5取付穴径P(mm)5.5車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)54取付ピッチb(mm)40
  • 本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径 東海

    本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径

    東海
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6881材質6ナイロン質量(g)128車輪幅(mm)39ストッパーなし取付穴径P(mm)5取付座B(mm)46
  • ナイロン車輪 40径 東海

    ナイロン車輪 40径

    東海
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン車輪のスタンダードです。
    用途什器やワゴン用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)49取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)39取付ピッチb(mm)28
  • 静音キャスター自在ブラック カナツー

    静音キャスター自在ブラック

    カナツー
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    静音化。 押して軽い。 旋回抵抗が軽い。 自重が軽い。
    ブラック材質(車輪)ゴムキャスター自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 100mmキャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    100mmキャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー無材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし取付高H(mm)126ねじサイズM12×25mm
  • 75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、 車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
  • 75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター