絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・130・132・140・144・165・168・174・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・イノアック・東正車輛・東海キャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・イマオコーポレーション・内村製作所・東信製作所・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,216件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

    No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    内村製作所
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)150材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)45取付高(mm)187ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)187取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)40取付ピッチ(mm)90×90許容荷重(daN)441旋回半径r(mm)130車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし材質(プレート)付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーンシフター LAMP(スガツネ工業)

    シーンシフター

    LAMP(スガツネ工業)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
    用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など仕様自在質量(g)9000材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
  • アルミホイールゴムキャスター フジテック・ジャパン

    アルミホイールゴムキャスター

    フジテック・ジャパン
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ材質(車輪)ゴム規格自在、ブレーキ付、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパーあり車輪タイプ単輪
  • アルミホイールゴムキャスター フジテック・ジャパン

    アルミホイールゴムキャスター

    フジテック・ジャパン
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ材質(車輪)ゴム規格自在、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパー車輪タイプ単輪
  • シークレットキャスター ウレタン車 Φ26 低床21.5mm 黒 プラパート

    シークレットキャスター ウレタン車 Φ26 低床21.5mm 黒

    プラパート
    459税込505
    1個
    当日出荷
    高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 丸パイプにも取り付けできます。
    トラスコ品番421-0195車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • シークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒 プラパート

    シークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒

    プラパート
    419税込461
    1個
    当日出荷
    高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 丸パイプにも取り付けできます。
    トラスコ品番421-0188車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0415材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)質量(kg)5.804タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪

    ユーエイキャスター
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0414材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.233タイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8900材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)質量(kg)5.332タイプ自在式車輪幅(mm)43取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • PP、PUキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG

    PP、PUキャスター 自在ストッパー付

    SAMSONG
    219税込241
    1個
    当日出荷
    標準的な軽量用キャスターで、非常に滑らかです。
    用途病院やレストランなどの運搬機器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番253-7832材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)ポリウレタン(PU)質量(g)194車輪幅(mm)35取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8取付座A(mm)44取付座B(mm)30
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付)トラスコ品番148-7579材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン質量(g)2577車輪幅(mm)38穴径d(Φmm)11取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94取付座B(mm)120
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式、始動性・重視タイプトラスコ品番148-7578材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ウレタン質量(g)2371車輪幅(mm)38穴径d(Φmm)11取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94取付座B(mm)120
  • プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ワコー

    プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ワコー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9502材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン質量(g)255車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
  • プレート式キャスターエアーキャスター(ゴム車) 自在ストッパー付 ワコー

    プレート式キャスターエアーキャスター(ゴム車) 自在ストッパー付

    ワコー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9500材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ゴム質量(g)310車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付座B(mm)58
  • プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ワコー

    プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

    ワコー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9501材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)220車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
  • プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在 イノアック

    プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
    用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
  • プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式 イノアック

    プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式

    イノアック
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
    用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式、自在式(旋回ストッパー金具付)、自在ストッパー式トラスコ品番361-0281質量(kg)7車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式 テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式

    テンテキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.5/56取付座B(mm)67
  • プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
    タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)

    テンテキャスター
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
    仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
  • 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)

    テンテキャスター
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
    仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
  • 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
    仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
  • 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター

    重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式

    テンテキャスター
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
    仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
  • プレート式キャスター 520YSシリーズ(ゴム車) 自在 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 520YSシリーズ(ゴム車) 自在

    ハンマーキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム車輪幅(mm)46穴径d(Φmm)12.2取付高H(mm)196ボス幅B(mm)196取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13ボス幅W(mm)62取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)140
  • 超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式 テンテキャスター

    超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式

    テンテキャスター
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
    仕様自在式、プレート式トラスコ品番115-4845材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド質量(kg)12車輪幅(mm)50取付高H(mm)180取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160取付座B(mm)160
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

    東海
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
    用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車

    ハンマーキャスター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2709質量(g)1255タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)41材質(車輪・金具)MCナイロン・ステンレス取付穴径d(mm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレス ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレス

    ハンマーキャスター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2197材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)995タイプ自在式車輪幅(mm)41旋回半径(mm)54穴径d(Φmm)10偏心E(mm)18取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
  • プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付

    ハンマーキャスター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
    用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番814-3296質量(g)6447タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)50表面処理三価クロム化成処理旋回半径(mm)163材質(車輪・金具)ゴム・スチール取付高H(mm)246偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
  • プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車 ハンマーキャスター

    プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車

    ハンマーキャスター
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター
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
27ページ目: プレート式 自在車キャスター 【通販モノタロウ】 プレート式キャスター