絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ヤナセ(柳瀬)(46)
- エスコ(33)
- サンフレックス(27)
- SK11(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- 大塚刷毛製造(13)
- マキタ(12)
- U-TOOLS (埼玉精機)(12)
- SHINANO(信濃機販)(11)
- H&H(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- EARTH MAN(9)
- ケーイング(9)
- コンパクトツール(7)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ミニター(5)
- 有明鍍研材工業(5)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・サンフレックス・SK11・京セラインダストリアルツールズ・大塚刷毛製造・マキタ・U-TOOLS (埼玉精機)・SHINANO(信濃機販)・H&H・NSK(ナカニシ)・EARTH MAN・ケーイング・コンパクトツール・PROXXON(プロクソン)・BOSCH(ボッシュ)・ミニター・有明鍍研材工業・TRUSCO・ブランドをもっと見る

スポンジバフ
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から翌々日出荷細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ仕様マジック式材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)穴径(Φmm)45
ウールバフ
大塚刷毛製造¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から翌々日出荷テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し仕様マジック式材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)15穴径(Φmm)27
小径バフ 〈麻バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1箱(5個)当日出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋ほか当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
電動ポリシャー EP-300専用 毛バフパッドカバー
EARTH MAN(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(2枚)当日出荷用途つや出しに適合電動ポリッシャーEP-300タイプ毛バフパッドカバー
スポンジバフ
ST-TOOLS¥890税込¥9791枚8日以内出荷耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。※マジック式径(Φmm)150
積みサイザルホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。砥材サイザル穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材鉄鋼、ステンレス
油膜取用バフ(5枚入り)75×110×10
コンパクトツール¥2,698税込¥2,9681パック(5枚)当日出荷ガラス油膜取剤を塗布してガラスの油膜取専用バフです。用途適用機種に取り付けてガラス面の油膜とりに。トラスコ品番807-1366適合機種813など材質スポンジ幅(mm)75高さ(mm)10奥行(mm)105
ウールバフ
大塚刷毛製造¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。仕様マジック式厚さ(mm)20穴径(Φmm)27
フラットコットンバフ
大塚刷毛製造¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ウレタンバフ フラット細目
コンパクトツール¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷適合機種G-150N,C-150Nなど種別細目寸法(mm)30×150×30色黒外径(Φmm)150バフサイズ(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
モップバフ
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
純毛バフ
PROXXON(プロクソン)¥689税込¥7581セット(2本)当日出荷ミニルーター専用のバフです。金属の狭い箇所のつやだしに最適なバフです。用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つやだし(要研磨剤)。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ウレタンバフ 白 30×185×50
コンパクトツール¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷スポンジの目が極細目ですので最終仕上げポリッシングに最適です。 バフ形状が段付きになっていますのでパッドの中心が合わせやすくなります。用途適応機種に取付けてのポリッシング、コーティング作業にトラスコ品番827-5694適合機種C-201.P-185N材質スポンジ寸法(mm)30×185×50色白質量(g)30外径(Φmm)185
サンダーバフΦ20
サンフレックス¥539~税込¥593~1枚当日出荷から16日以内出荷ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフ(ウェーブタイプ)
サンフレックス¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。材質不織布粒度#320相当厚さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材穴径(mm)12.7
ホビールーター用バフ
京セラインダストリアルツールズ¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷用途磨き、つや出し用適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種材質純毛軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ7.0~16名称800純毛バフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
ヤナセ(柳瀬)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から22日以内出荷あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。色オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
オープンサイザルバフ(オレンジ処理)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から23日以内出荷バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45色オレンジ
マジック式スポンジ 170mm
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷柔らかくふわふわした手触りです。適合電子ポリッシャSP13V、SP18VB形用材質スポンジ色黒(スポンジ)適合外径(Φmm)170用外径(Φmm)170
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1パック翌々日出荷フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
みるきーバフ
ケーイング¥1,998~税込¥2,198~1枚9日以内出荷から12日以内出荷超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。 超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。材質超細密発泡スポンジ
白ひげウールバフ
ケーイング¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から9日以内出荷超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立 研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ毛足(cm)2.2
つるぎウールバフ
ケーイング¥3,500~税込¥3,850~1袋(2枚)ほか9日以内出荷その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです 研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです材質特殊硬質ウレタンスポンジ厚さ(mm)15
ストライプフラットコットンバフ
大塚刷毛製造¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷硬さの違う2層の中間スポンジを採用。バフの外周を中間スポンジより5mm大きい形状にしたことで、ボディの逆Rやプレスラインなどに柔軟に対応。滑らかな研磨が可能になりました。用途適応目安は超微粒~艶出し仕様マジック式適合超微粒~艶出し型式テーパー質量(g)約27.3(実測値)径(Φmm)マジック面:約 125(実測値)穴径(Φmm)約27毛丈(mm)約 2(実測値)外径(Φmm)約160
フラットコットンバフ
大塚刷毛製造¥3,898税込¥4,2881枚翌々日出荷硬さの違う2層の中間スポンジを採用。バフの外周を中間スポンジより5mm大きい形状にしたことで、ボディの逆Rやプレスラインなどに柔軟に対応。滑らかな研磨が可能になりました。用途適応目安は細目~極細目仕様マジック式適合細目~極細目型式テーパー質量(g)約26.9(実測値)径(Φmm)マジック面:約 125(実測値)穴径(Φmm)約27毛丈(mm)約 1.5(実測値)外径(Φmm)約160




































![125mm [硬] 布バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612865-260708-02.jpg)