絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(9)
- M8(10)
- M10(11)
- M12(10)
- M14(3)
- M16(10)
- M18(2)
- M20(4)
- M24(2)
- M30(2)
長さ(mm)
- 8(3)
- 12(3)
- 16(4)
- 20(5)
- 25(7)
- 30(7)
- 35(7)
- 40(9)
- 45(6)
- 50(9)
- 55(7)
- 60(9)
- 65(6)
- 70(6)
- 75(3)
- 80(7)
- 90(5)
- 100(6)
- 110(3)
- 120(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS316L(12)
頭部形状

六角(9)

六角穴付き(3)

六角穴付き皿(1)
種別
全ねじ(5)
半ねじ(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(3)
- 1(9)
- 1.25(10)
- 1.5(11)
- 1.75(10)
- 2(10)
- 2.5(4)
- 3(2)
- 3.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
ねじ山種類
- メートル並目(13)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(4)
六角穴
ブランド
- BUMAX
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,557)
- エスコ(1,182)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(233)
- イマオコーポレーション(133)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(79)
- コノエ(53)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- ナベヤ(29)
- HI-LEAD(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- ブランドをもっと見る
特価

Bumax DX12.9 六角穴付ボルト
BUMAX¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き最高耐熱温度(℃)300引張強力(N/mm2)最小1200降伏点(N/mm2)最小1080穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34
SUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L)
BUMAX¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L)
BUMAX¥899税込¥9891個翌々日出荷材質SUS316L長さ(mm)16ねじピッチ1.5有効断面積(mm2)58寸法t(mm)(Min.)5寸法S(mm)(呼び)8寸法e(mm)(Min.)9.15頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)10/(最小)9.64穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78ねじ山種類メートル並目
SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
BUMAX¥24,980~税込¥27,478~1箱(100個)ほか翌々日出荷種別半ねじ材質SUS316L頭部形状六角ねじ山種類メートル並目