絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(2)
  • M16(3)
  • M20(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS316L(1)
種別
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(1)
表面処理
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
ブランド
  • SDC TANAKA(SDC田中)
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(3,557)
  • エスコ(1,181)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(233)
  • イマオコーポレーション(133)
  • TRUSCO(123)
  • 八幡ねじ(94)
  • 水本機械製作所(79)
  • コノエ(53)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
  • OHSATO(大里)(47)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
  • 由良産商(41)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
  • 日産ネジ(31)
  • ナベヤ(29)
  • HI-LEAD(29)
  • 池田金属工業(20)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
  • YFS(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDCボルト SDC TANAKA(SDC田中)

    SDCボルト

    SDC TANAKA(SDC田中)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
    用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)種別半ねじ
  • 電流絶縁ボルト SDC TANAKA(SDC田中)

    電流絶縁ボルト

    SDC TANAKA(SDC田中)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
    用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3
  • SDCクリーン六角ナット (SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)

    SDCクリーン六角ナット (SUS316L)

    SDC TANAKA(SDC田中)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
    用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理
  • 防食ボルト SDC TANAKA(SDC田中)

    防食ボルト

    SDC TANAKA(SDC田中)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。
    用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
ボルト