絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(5)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(206)
- SUS304(125)
- SUS310S(6)
- SUS316(12)
- SUS316L(23)
- チタン(24)
- 樹脂すべて(68)
- FRP(6)
- PEEK(12)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- プラスチック(8)
- ポリカーボネート(PC)(8)
- ポリプロピレン(PP)(5)
- レニー(RENY)(7)
- 鉄すべて(986)
- SCM435(104)
- SWCH(11)
- 黄銅(真鍮)(22)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(55)
- 0.7(36山)(128)
- 0.8(204)
- 1(435)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(707)
- 1.27(20山)(64)
- 1.41(18山)(66)
- 1.5(789)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(458)
- 1.81(14山)(23)
- 2(384)
- 2.11(12山)(55)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(283)
- 2.54(10山)(27)
- 3(173)
- 3.5(80)
- 4(25)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(14)
- 3価ブラック(65)
- 3価ホワイト(99)
- 6価クロメート(17)
- その他(9)
- クロメート(152)
- クローム(64)
- ダクロタイズド(52)
- ディスゴ(8)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(67)
- パシペート(5)
- パーカー(15)
- ユニクロ(130)
- 溶融亜鉛メッキ(10)
- 生地/未処理(159)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(59)
- 黒染め(6)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(1,552)
- エスコ(260)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- TRUSCO(33)
- 八幡ねじ(32)
- 由良産商(23)
- OHSATO(大里)(21)
- HI-LEAD(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- BUMAX(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 池田金属工業(7)
- コノエ(6)
- 廣杉計器(6)
- YFS(3)
- サンコーテクノ(2)
- スリーエッチ(2)
- JAPPY(2)
- ケミス(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・TRUSCO・八幡ねじ・由良産商・OHSATO(大里)・HI-LEAD・NBK(鍋屋バイテック会社)・BUMAX・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・コノエ・廣杉計器・YFS・サンコーテクノ・スリーエッチ・JAPPY・ケミス・ブランドをもっと見る
18ページ目: 六角ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット
HI-LEAD¥3,598税込¥3,9581箱(4組)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719~税込¥791~1パック(20本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理ユニクロ
六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~1パック(30本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス(SUS304)
水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス
HI-LEAD¥1,998~税込¥2,198~1箱(4本)8日以内出荷から22日以内出荷ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。種別半ねじ材質SUS304頭部形状六角ねじ山種類並目
3カ-B B0フランジツキ6カク
大阪魂¥17,249~税込¥18,974~1セット(1500個)9日以内出荷寸法H(mm)1.6寸法D(mm)7表面処理3価ブラック寸法B(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状六角ねじの呼びM3
六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥13,340~税込¥14,674~1ケース(100本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥10,530~税込¥11,583~1ケース(360本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥34,670~税込¥38,137~1ケース(600本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥7,610~税込¥8,371~1ケース(90本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥31,970~税込¥35,167~1ケース(1600本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥10,690~税込¥11,759~1ケース(360本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥11,470~税込¥12,617~1ケース(30本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト(鉄/生地)ケース販売
八幡ねじ¥10,670~税込¥11,737~1ケース(110本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)
丸エム製作所¥3,880~税込¥4,268~1袋(250本)ほか翌々日出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル6カクコーチ(B=21
大阪魂¥7,094税込¥7,8031袋(50個)4日以内出荷木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。長さ(mm)38寸法S(mm)21寸法k(mm)9.8ねじの呼び12
エンビボルト(アサヒ
大阪魂¥667税込¥7341個(2個)翌々日出荷長さ(mm)45ピッチ(mm)1.75寸法L(mm)45呼び径M12寸法S(mm)43寸法e(mm)8寸法R(mm)0.3r平径(mm)六角平径19
ピーク6カクBT(UNC
大阪魂¥778~税込¥856~1個翌々日出荷から9日以内出荷呼び径(UNC)1/4-20寸法H(mm)4.3688寸法B(mm)11.125寸法H(inch)0.172寸法B(inch)0.438