絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
頭部形状
低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・極低頭
ブランド
大阪魂・エスコ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・TRUSCO・八幡ねじ・HI-LEAD・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・OHSATO(大里)・BEAVER(ビーバー)・BUMAX・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・池田金属工業・ケミカルスクリュー・YFS・サンコーテクノ・スリーエッチ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 六角ボルト

2,311件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 六角ボルト(PEEK)半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(PEEK)半ねじ

    大阪魂
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スリワリ六角ボルト(PEEK)全ねじ 大阪魂

    スリワリ六角ボルト(PEEK)全ねじ

    大阪魂
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    種別全ねじ材質PEEK(ピーク)頭部形状六角
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    779税込857
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き低頭ねじ山種類メートル並目
  • 樹脂ねじ(PP / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,229税込2,452
    1袋(10個)
    4日以内出荷から13日以内出荷
    種別半ねじ材質(本体)PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,379税込1,517
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    材質(本体)PEEK頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,539税込3,893
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)PC(ポリカーボネート)頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    1,398税込1,538
    1パック(50本)ほか
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)
  • 六角ボルト用 南電機

    六角ボルト用

    南電機
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    角度自在のボールギアを搭載!!ボールギアの採用で様々な角度で作業ができ、効率化や手首の負担が軽減できます。ヘッドカバーにより外部に出ない構造のため、ギアの破損が少なく、締付の動きがより滑らかに行える3Dラチェットです。スラッジ等の付着も軽減され、グリス注入もしやすくなりました。ソケットの脱着は、本体差込角反対側のクイックリリースボタンにより簡単に行えます。
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    1,998税込2,198
    1パック(10本)ほか
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 菊型エレベーターボタン スリーエッチ

    菊型エレベーターボタン

    スリーエッチ
    8,898税込9,788
    1箱(288組)ほか
    4日以内出荷
    用途バケットの取付。材質スチール
  • エレベーターボタン スリーエッチ

    エレベーターボタン

    スリーエッチ
    5,998税込6,598
    1箱(288組)ほか
    4日以内出荷
    用途バケットの取付。材質スチール
  • F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEAD

    F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット

    HI-LEAD
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    種別半ねじ材質ハイテン鋼(高張力鋼・スチール)表面処理生地頭部形状六角強度区分F10Tねじ山種類メートル並目
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,519税込4,971
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK寸法B(mm)0.438頭部形状六角破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)寸法L1(inch)11/64ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • 六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD

    六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ

    HI-LEAD
    3,398税込3,738
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD

    六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ

    HI-LEAD
    3,198税込3,518
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9701種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット

    HI-LEAD
    3,398税込3,738
    1箱(4組)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9700セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット

    HI-LEAD
    3,598税込3,958
    1箱(4組)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • ボルト (塩化ビニール製) エスコ

    ボルト (塩化ビニール製)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    入数:10個。半ねじ。並目ねじ。
    種別半ねじ材質硬質塩化ビニール(U-PVC)長さ(mm)60ピッチ2頭部形状六角頭部対辺(mm)24ねじの呼びM16ねじ山種類並目
  • 六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    719税込791
    1パック(10本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
    用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理ユニクロ
  • 六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,898税込2,088
    1パック(30本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
    用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス(SUS304)
  • 六角頭ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角頭ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1袋(4個)
    翌日出荷
    入数:4個。UNC(並目)。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)サイズ1-1/2"山数18頭部形状六角頭部対辺(mm)12.5ねじの呼び5/16ねじ山種類UNC並目
  • 六角頭ボルト (ステンレス) エスコ

    六角頭ボルト (ステンレス)

    エスコ
    310税込341
    1袋(8個)
    翌日出荷
    入数:8個。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)10山数20頭部形状六角頭部対辺(mm)10ねじの呼びW1/4ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト(半ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(半ねじ/BC)

    エスコ
    265税込292
    1袋
    翌々日出荷
  • 六角穴付ボルト(半ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(半ねじ/BC)

    エスコ
    285税込314
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。
    種別半ねじ材質表面処理ブラッククロメート頭部形状六角穴付きねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(全ねじ/BC)

    エスコ
    485税込534
    1袋
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質ピッチ2表面処理ブラッククロメート頭部形状六角穴付きねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(全ねじ/BC)

    エスコ
    200税込220
    1袋(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2本。
    種別全ねじ材質表面処理ブラッククロメート頭部形状六角穴付きねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(全ねじ/BC)

    エスコ
    200税込220
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。
    種別全ねじ材質ピッチ1表面処理ブラッククロメート頭部形状六角穴付きねじの呼びM6ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1パック(32本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    入数:32本。並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1パック(79本)
    翌日出荷
    入数:79本。並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1パック(13本)
    翌々日出荷
    入数:13本。並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)20ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1パック(12本)
    翌々日出荷
    入数:12本。並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)25ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1パック(24本)
    翌日出荷
    入数:24本。並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)22ピッチ0.8頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1パック(42本)
    翌日出荷
    入数:42本。並目ねじ。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)22ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1パック(75本)
    翌日出荷
    入数:75本。並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)12ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1パック(56本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    入数:56本。並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1パック(78本)
    翌日出荷
    入数:78本。並目ねじ。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)10ピッチ0.5頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角ボルト