絞り込み
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(10)
  • M4(11)
  • M5(7)
  • M6(7)
  • M8(8)
  • M10(7)
  • M12(2)
長さ(mm)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 12(6)
  • 15(7)
  • 16(4)
  • 18(2)
  • 20(9)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 35(5)
  • 40(8)
  • 45(4)
  • 50(5)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • その他(4)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(7)
  • 炭素鋼(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角穴付き(9)
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.25(6)
  • 1.5(4)
  • 1.75(4)
  • 2(2)
  • 3(1)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・3
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(11)
六角穴
ブランド
  • コノエ
  • 大阪魂(640)
  • エスコ(418)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(162)
  • 八幡ねじ(58)
  • TRUSCO(57)
  • KITO(キトー)(18)
  • 由良産商(14)
  • YFS(14)
  • ボサード(9)
  • 廣杉計器(7)
  • ケミカルスクリュー(7)
  • ケミス(6)
  • 池田金属工業(6)
  • OHSATO(大里)(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 日産ネジ(5)
  • アンブラコ(5)
  • BEAVER(ビーバー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2.6(1)
M3(10)
M4(11)
M5(7)
M6(7)
M8(8)
M10(7)
M12(2)
  • MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエ

    MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)

    コノエ(1件のレビュー)
    509税込560
    1パック(23個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • MIC 六角穴付きボルト (ステンレス) コノエ

    MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)

    コノエ
    799税込879
    1パック(39個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ) コノエ

    MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)

    コノエ
    799税込879
    1パック(23個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    1,698税込1,868
    1セット(200本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    2,398税込2,638
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
  • ユニクローム六角穴付ボルト コノエ

    ユニクローム六角穴付ボルト

    コノエ
    2,298税込2,528
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
  • ステンレス六角穴付ボルト コノエ

    ステンレス六角穴付ボルト

    コノエ
    3,198税込3,518
    1セット(500本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    コノエ
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ

    コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    コノエ
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極低頭六角穴付きボルト チタン コノエ

    極低頭六角穴付きボルト チタン

    コノエ
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
    用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM コノエ

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM

    コノエ
    1,998税込2,198
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    トラスコ品番157-4193材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)18寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)18対辺寸法(mm)【六角穴】6深さ(mm)【六角穴】4頭部径(Φmm)13首下長(mm)18頭部高さ(mm)8強度区分12.9
  • 六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズ コノエ

    六角穴付き皿ボルト ステンレス FLATCS-SUS-8シリーズ

    コノエ
    699税込769
    1本(10本)
    当日出荷
    頭部が皿のような形状になっている六角穴付きボルトで皿ボルトと省略されることもあります。皿小ねじと同様にL寸法は全長になるため注意が必要です。基本的に皿小ねじと同じような用途に。大型の設備やしっかり締結したい部分に。
  • 六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズ コノエ

    六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズ

    コノエ
    899税込989
    1本(50本)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
  • コノエ 高ナット(長ナット) ステンレス コノエ

    コノエ 高ナット(長ナット) ステンレス

    コノエ
    1,198税込1,318
    1箱(2個)
    当日出荷
    高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。 全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。 平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
    用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。トラスコ品番215-7865材質材質:ステンレス高さ(mm)50ねじピッチ(mm)1.5呼び径M10二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート) コノエ

    MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)

    コノエ
    429税込472
    1パック(39個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • MIC 低頭六角穴付きボルト (ステンレス) コノエ

    MIC 低頭六角穴付きボルト (ステンレス)

    コノエ
    599税込659
    1パック(15個)
    当日出荷
    頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
    材質ステンレス頭部形状低頭穴の形状六角穴
  • MIC 低頭六角穴付きボルト (スチール) コノエ

    MIC 低頭六角穴付きボルト (スチール)

    コノエ
    759税込835
    1パック(15個)ほか
    3日以内出荷
    頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
    材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト