絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- 1/4(7)
- 5/16(9)
- 3/8(9)
- 1/2(8)
- 5/8(4)
- M4(10)
- M5(13)
- M6(59)
- M8(52)
- M10(57)
- M12(53)
- M16(28)
- M20(10)
- M24(6)
- M30(3)
- M36(2)
- M42(2)
- W1/4(5)
- その他(61)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(3)
- SS400(1)
長さ(mm)
- 20.5(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 81(1)
- 93(1)
- 107(1)
- 117(2)
- 145(1)
- 150(1)
- 200(1)
表面処理
- 生地/未処理(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
ねじ山種類
- ウィット(1)
種別
半ねじ(1)
半ねじ
ブランド
- エスコ(1)
- 水本機械製作所(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 南電機(1)
- 大阪魂(1)
エスコ・水本機械製作所・WAKI(和気産業)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・南電機・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(9)
M4(10)
M5(13)
M6(59)
M8(52)
M10(57)
M12(53)
M16(28)
M20(10)
その他(61)
ねじの呼びをもっと見る
![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1個(2個)ほか翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
ユニクロ Uボルトプレート W3/8(90A用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281箱(5枚)翌々日出荷トラスコ品番688-7579材質鉄(ユニクロ)規格3 1/2寸法A(mm)149寸法B(mm)23.5寸法C(mm)16ねじの呼びW3/8
Uボルト(鋼管用(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂¥4,098税込¥4,5081箱(1本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)呼び250A表面処理生地(または標準)ねじの呼びW3/8






![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)