絞り込み
呼び径(A)
  • 150
  • 15(14)
  • 20(14)
  • 25(14)
  • 32(14)
  • 40(14)
  • 50(14)
  • 65(13)
  • 80(14)
  • 100(14)
  • 125(12)
  • 175(2)
  • 200(7)
  • 225(1)
  • 250(6)
  • 300(6)
適合流体
  • ガス(5)
  • 低温流体(2)
  • (6)
  • (5)
  • 空気(1)
  • 腐食性流体(2)
  • 蒸気(4)
材質
  • SUS304(6)
  • 炭素鋼(1)
  • (1)
厚さ(mm)
  • 3.2(1)
  • 4.5(7)
種別
種別
うず巻き形ガスケット(10)
ブランド
  • ニチアス(6)
  • ダイコー(3)
  • 日本バルカー(1)
ニチアス・ダイコー・日本バルカー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
うず巻き形ガスケットとは、V字形金属製フープにフィラー(緩衝材)を重ね合わせ、うず巻き状に巻いて作られたガスケット。ボルテックスガスケットとも呼ばれます。高温・高圧に対応しますが、高い締付面圧が必要です。主な用途は、配管フランジや圧力容器など。商品によってフープ・フィラーに使用される素材が異なり、最高使用温度や圧力が違ってくるので注意しましょう。基本形のみ・外輪付・内輪付・内外輪付の4タイプがあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(14)
20(14)
25(14)
32(14)
40(14)
50(14)
65(13)
80(14)
100(14)
125(12)
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)NAペーパー
  • フランジ用パッキン ノナスーパー 日本バルカー

    フランジ用パッキン ノナスーパー

    日本バルカー
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    基本形ノンアスうず巻型ガスケット外周部に金属帯を重ね巻きしたものです。
    用途石綿ジョイントシート代替のノンアスガスケットとして使用します。種別うず巻型ガスケット材質【フープ】304鋼厚さ(mm)3.2温度範囲(℃)-200~450呼び圧力10K材質(フィラー)無機質紙
  • フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K ダイコー

    フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K

    ダイコー
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力10K材質(フィラー)膨張黒鉛
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

    ニチアス
    8,198税込9,018
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造から高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

    ニチアス
    13,980税込15,378
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)種別渦巻ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系、油系、ガス系、腐食性流体、低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

    ニチアス
    3,998税込4,398
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-29~350適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

    ニチアス
    5,998税込6,598
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。種別渦巻ガスケット材質【フープ】ステンレス(SUS304)、【内輪、外輪】鋼(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400) ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)

    ダイコー
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷
    高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
    用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。種別うず巻き形ガスケット厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4使用圧力10K適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)

    ダイコー
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
    用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。種別うず巻き形ガスケット厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4使用圧力10K充填材膨張黒鉛適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フープ)SUS系材質(フィラー)グラファイト(膨張黒鉛)
うず巻き形ガスケット