10ページ目: 通線工具類

1,506件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル潤滑剤 コーニング

    ケーブル潤滑剤

    コーニング
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
    用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
  • 電工マルチバケツ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工マルチバケツ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    選べる5通りの使い方(首から下げて・腰に下げて・手に持って・回し掛けして・フック掛けして) 付属の樹脂板で自立し、床置きも便利。
    付属品フック、カラビナ、自立用樹脂板2枚材質(本体)キャンパス生地、(ベルト)PP、(底板)PE質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
  • ロープリール JEFCOM(ジェフコム)

    ロープリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
    用途ロープの繰り出し巻き取り質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
  • ロープリール エスコ

    ロープリール

    エスコ
    78,200税込86,020
    1個
    翌日出荷
  • 6.0m 絶縁操作棒 エスコ

    6.0m 絶縁操作棒

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    当日出荷
    絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
    適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
  • 750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式) エスコ

    750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AE-1
  • 180/480mm VA線用ディスペンサー エスコ

    180/480mm VA線用ディスペンサー

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632A-3
  • 180/410mm VA線用ディスペンサー エスコ

    180/410mm VA線用ディスペンサー

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632A-2A
  • 断熱材用 穴あけ工具( 断熱材用F・ころエンド付属品) 未来工業

    断熱材用 穴あけ工具( 断熱材用F・ころエンド付属品)

    未来工業
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    断熱材用F・ころエンド取り付け用の下穴あけ工具です。 発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材の穴あけに使用します。 簡単にキレイに穴あけができます。 刃先は、焼入処理が施してあります。
    仕様断熱材用規格穴あけ径(Φ32mm)、断熱材厚(~50mm)
  • レバーブロック( ラチェットレバー付チェーンブロック) 未来工業

    レバーブロック( ラチェットレバー付チェーンブロック)

    未来工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    超小型、軽量で持ち運びに便利。狭い場所や高所作業もラクです。 強靭で耐食性・耐摩耗性に優れたニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付フックラッチだから安心して作業できます。 ※揚程2m、3m、4mタイプも特注品にて承ります。(収納ケース無)
    質量(kg)1.6レバー長さ(mm)150定格荷重(kg)250標準揚程(m)1フック間最短距離(mm)205
  • インサートハンマー 未来工業

    インサートハンマー

    未来工業
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
    適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
  • ラクウチハンマー 未来工業

    ラクウチハンマー

    未来工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷
    カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。 カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。 すべりにくいゴムの握りです。
    寸法L(mm)1145寸法l(mm)1015適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
  • 電工ドライバー(落下防止機能付) 未来工業

    電工ドライバー(落下防止機能付)

    未来工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
    グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
  • 電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業

    電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)

    未来工業
    589税込648
    1本
    翌日出荷
    ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
  • モールケース(ソフトタイプ)(携帯用モールケース) 未来工業

    モールケース(ソフトタイプ)(携帯用モールケース)

    未来工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    プラモール・デンコープロテクタ等の小分け、持ち運びに便利です。 モール等にキズが付きにくいクッション素材です。 収納量が多くても持ち運び楽な肩掛け付き。 中仕切りは面ファスナーで固定でき、付属品等のサイズに応じて変更できます。又、小物が収納できる小袋付です。
    適合プラモール:0号(約98本)・1号(約54本)・2号(約36本)・3号(約25本)・4号(約18本)・5号(約10本)、デンコープロテクタ:1号(約70本)・2号(約36本)・3号(約24本)・4号(約18本)・5号(約12本)
  • 小判穴ホルソー付属品小判穴グリップ 未来工業

    小判穴ホルソー付属品小判穴グリップ

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • トリッパー・CX(同軸ケーブル)替刃 未来工業

    トリッパー・CX(同軸ケーブル)替刃

    未来工業
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
    適合替刃(1組)
  • 軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具) 未来工業

    軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具)

    未来工業
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
    付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)開口寸法(mm)Φ31適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
  • エンビ管カッター 未来工業

    エンビ管カッター

    未来工業
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。) 刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。) エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
  • ハンディーFカッター28本体のみ 未来工業

    ハンディーFカッター28本体のみ

    未来工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類本体のみ
  • ハンディーFカッター28ケース付 未来工業

    ハンディーFカッター28ケース付

    未来工業(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
    適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類ケース付
  • デンコーマックカッター替刃 未来工業

    デンコーマックカッター替刃

    未来工業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    厚さ(mm)0.65
  • ハンマーカッター替刃 未来工業

    ハンマーカッター替刃

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
    規格替刃
  • 厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付) JEFCOM(ジェフコム)

    厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1パック(24個)ほか
    翌々日出荷
    H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! ステンレスタイプ 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
    適合板厚(mm)2.3~9.0
  • 替金型(MAKDN用) ネグロス電工

    替金型(MAKDN用)

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
    適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
    質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
  • 電工トートバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    電工トートバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    見た目はシンプル!機能は満載!のトートバッグ。 外見は普通のトートバッグでも中身はスゴイ!! 手さげ、肩掛けの2Way。 出し入れしやすい広口開口部。 内側にサック7個・ポケット3個。 丈夫な底部(樹脂板+緩衝スポンジ)電動工具の収納も安心!OK! 軽くて丈夫なキャンバス地。 外側にポケット2個付。
    質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×175×270
  • ブレーキ付Fリール JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーキ付Fリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
    仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
  • スーパーメッシュ JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーメッシュ

    JEFCOM(ジェフコム)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    細い電線用使い捨て電線グリップ。軽索引入線に最適。電線を剥かずに引っ張れる
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3040D+CUD-H3040Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3030D+CUD-H3030Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
  • Fコネクタセッター JEFCOM(ジェフコム)

    Fコネクタセッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    密集したコネクタ脱着に便利!。TV信号受信機器などの配線工事に便利!。グリップにF型プラグ付でF型接栓取付に便利
    用途Fコネクタ用全長(mm)304質量(g)102軸長(mm)約200
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
    用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
  • 小判穴ホルソー用 タイミングプーリー 未来工業

    小判穴ホルソー用 タイミングプーリー

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット
    翌日出荷
  • 小判穴ホルソー用 外側ガイド枠 未来工業

    小判穴ホルソー用 外側ガイド枠

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • SHランナー PROMATE(プロメイト)

    SHランナー

    PROMATE(プロメイト)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    抜群の挿通性を実現。 らせんハンガー内を自在に前進・後退。 FRP角ロッド(5×8mm)採用、丈夫なAAS樹脂被覆。 減速ゴム付 ハンガー誘導金具(P-4192)付
    用途電力、通信ケーブルのらせんハンガー通線質量(kg)9長さ(m)70線径(mm)5×8
  • ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 筒抜けタイプ
  • Jetライン SH (スリムヘッド) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Jetライン SH (スリムヘッド)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。
    用途通線作業線径(Φmm)5.4
  • マイティープーラー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイティープーラー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
    全長(mm)150質量(g)230
  • ハンガーアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ハンガーアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1パック(8本)ほか
    翌々日出荷
    中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)
    仕様50
通線工具類