カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(530)
- イチネンTASCO(212)
- 未来工業(156)
- エスコ(128)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- ネグロス電工(42)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- KLEIN TOOLS(7)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 通線工具類

バンキャビネット(サイド棚)
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。 整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。 引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。 幅260mmのスリムタイプ。用途車内の整理整頓に付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個仕様仕切板間/48質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
スーパーラインロープ UC
高木綱業(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1本3日以内出荷から14日以内出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
6.0m 絶縁操作棒
エスコ¥42,100税込¥46,3101個4日以内出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
伸縮絶縁操作棒
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷柱状・バケット車内での作業に最適。エスコ品番EA631BB-2質量(g)650長さ(m)1.19~2.0耐電圧【乾燥時】電極間30cmで7万5千ボルトの耐電圧試験に合格外径(Φmm)【継管】32(1段目)、28(2段目)材質(ハンドル)グラスファイバー(絶縁)
トリッパー・CX(同軸ケーブル)
未来工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
エンビ管カッター(大口径用)
未来工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材質量(kg)約2.5切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
キリマワシ(FEP用)ケース無
未来工業(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無
キリマワシ替刃
未来工業¥949税込¥1,0441個当日出荷から翌日出荷場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
デンコーマックWTケース(たて2連)
未来工業(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。適合ケースのみ
お徳用パック ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個(245本)当日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
マルチポケットポーチ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷なんでも入る!多目的簡易腰袋。ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付用途工具、部材、小物入れに質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250
打込棒付ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
ブレーキ付Fリール専用ゴム脚
JEFCOM(ジェフコム)¥799税込¥8791セット(4個)翌々日出荷軟質ゴムで床を傷つけない。簡単に装着できる。積み重ね、4段まで可能用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
ハンディマジックリール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷から6日以内出荷夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
S字フック先端金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!用途引き、押し、カラミ取りに付属品ジョイント
メガプルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85
ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
呼び線
Greenlee¥3,798税込¥4,1781台当日出荷平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています。用途電力ケーブルの通線にトラスコ品番628-3252材質本体:樹脂、ケーブル:スチール幅(mm)159厚さ(mm)26高さ(mm)229テープ幅(mm)6全長(m)テープ:7.5テープ厚さ(mm)0.8
TINコバルトロングストレートドリル
理研製鋼¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
ワイヤーロック
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)8g本体寸法(mm)8×36×102
四面ローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ケーブルラックに取り付け可能 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる 万力の取り付け位置を変更することも可能 上部ローラーは可動式で開閉可能材質鉄・アルミ・ナイロン質量(kg)3.5本体寸法(mm)222×70×293耐荷重(kN)1.96(200kgf)
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781本(5m)当日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)48×48×440タイプ1個口ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具 DBF-F寸法(Φmm)48最大径(Φmm)竿:40竿数16伸長(m)5収納時寸法(cm)44
先端誘導具(ケーブルラック用)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用)材質鉄(クロムメッキ)寸法(mm)54×54×475
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:3m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(mm)27×27×380径(Φmm)竿:18長さ(m)伸長時3、収納時0.38ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM最大径(Φmm)竿:27伸長時寸法(m)3竿数12
先端誘導具(架空線用)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい用途らせんハンガーへのケーブル通線適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ長さ(m)1.1本体寸法(mm)70×70×1100本体質量(g)220ねじサイズM12メス
トリプルライン (通線工具)
SK11¥7,998税込¥8,7981個当日出荷曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:6mm3本より線タイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)30先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ材質ステンレス、アルミ
除菌スプレー
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個(355mL)6日以内出荷仕様全てが天然物で食品衛生上有害な成分は含まれておりませんので厨房用除菌剤として使用できます。 エアコン・ショーケース等の除菌・カビ・悪臭防止に。 逆さにしても使用できます。 中性 内容量…355ml