6ページ目: 通線工具類

1,504件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コブラヘッドスチール JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッドスチール

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。 スチール製で直進性抜群。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
    用途天井裏の通線作業。厚さ(mm)1質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブルロッド幅(mm)10有効長(m)25破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
  • 断熱材打ち抜き具 未来工業

    断熱材打ち抜き具

    未来工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
  • キリマワシ(FEP用)ケース付 未来工業

    キリマワシ(FEP用)ケース付

    未来工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース付
  • ハンマーカッター 未来工業

    ハンマーカッター

    未来工業(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
    規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
  • ソフトマット JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトマット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    翌々日出荷
    床や壁を傷つけない。 作業時のゴミの散乱や汚れを防止!
    用途電気器具、大型家電、エアコン、工具類などの運搬時の保護、作業時の養生に。
  • プロテクトクッション JEFCOM(ジェフコム)

    プロテクトクッション

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    運搬・収納用ケース等の緩衝材。 ケースの内側にセットして、内容物を衝撃から保護。 ケースの大きさに合わせてカッター等で自由にカットできる。
    材質ポリウレタン
  • 除錆スプレー JEFCOM(ジェフコム)

    除錆スプレー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥789税込¥868
    1本(100mL)
    当日出荷
    手のひらサイズの、携帯しやすいサビ取り小型スプレー。 錆びた部分にスプレーするだけで簡単に錆を除去できる。 短時間で錆を除去できる。 ムースタイプで無駄がない。
    寸法(Φ×mm)40×145
  • 電工キャンバスハイポーチ(コンパクト) JEFCOM(ジェフコム)

    電工キャンバスハイポーチ(コンパクト)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    耐久プラスチック一体成型、フィット形状の背板 コンパクトで丈夫! ND-860比較で30%コンパクト(体積比)、軽量。 耐摩耗ポリエステルキャンバス・強化縫製仕上げの丈夫な腰袋。 D環3個付 テープフッカー取り付け自在。 テープフッカーは長さ2段調節。
    質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×220
  • お徳用パック ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(245本)
    欠品中
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
  • マルチポケットポーチ JEFCOM(ジェフコム)

    マルチポケットポーチ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    なんでも入る!多目的簡易腰袋。ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付
    用途工具、部材、小物入れに質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250
  • チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工

    チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型

    ネグロス電工
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
  • ロードワイヤー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ロードワイヤー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ロードワイヤー
  • ドラムローラー PROMATE(プロメイト)

    ドラムローラー

    PROMATE(プロメイト)(5件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。 先端にセット用のロープ付。
    軸径(Φmm)42.7高さ(mm)250
  • ジョイントライン(5本組) PROMATE(プロメイト)

    ジョイントライン(5本組)

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
    用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
  • フレキフィッシャーオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    フレキフィッシャーオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    シャフト径(Φmm)5ドリル径(Φmm)12.7
  • マジラックリール JEFCOM(ジェフコム)

    マジラックリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。
    用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
  • ケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    13日以内出荷
    電線・CD管の収納が可能 軽く、もつれず、早く引き出せる IV線14mm222mm238mm2等 CD管 14、16もOK
    仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管トラスコ品番421-3050質量(kg)9.5直径(Φmm)690高さ(mm)280
  • リーダーケース JEFCOM(ジェフコム)

    リーダーケース

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
  • 空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番 アックスブレーン

    空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
    色内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明使用温度範囲(℃)40以下定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
  • ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社 ダイナミックツール

    ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社

    ダイナミックツール
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コマに押し込み・引っ掛けで簡単保持、コマ脱着により保持力が調整できます。黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。ベース部金属はアルミニウム製です。
    用途作業台にマグネットで取付け工具の整理に。農機具の整理に。電気配線の整理に。調理器具の整理に。高さ(mm)31奥行(mm)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼 メッセンジャー 共立電機

    鋼 メッセンジャー

    共立電機
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(10m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    支線を張る時に使用します。
    材質鋼
  • ケーブルグリップ MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • シルバーフィッシャー用 4番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー用 4番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途フィッシャー4番竿の交換に材質カーボン
  • CD管カッター JEFCOM(ジェフコム)

    CD管カッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
  • 通線用より戻し JEFCOM(ジェフコム)

    通線用より戻し

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
    用途電線・ケーブルの通線作業に材質S45C他
  • ビット交換式ドリルチャック JEFCOM(ジェフコム)

    ビット交換式ドリルチャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
    用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
  • ワイヤーターンテーブルセット JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーターンテーブルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
    用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318耐荷重(kN)2.5適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
  • レッドフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    レッドフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本(4m)ほか
    翌日出荷
    グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
    材質竿FRP、金具SS400先端部ライトなし
  • ドラマワール JEFCOM(ジェフコム)

    ドラマワール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
    材質スチール直径(Φmm)640~1150穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)本体寸法(mm)670×670×305本体質量(kg)6.6耐荷重(kN)2.5
  • コブラヘッドスチール(角度調整式) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッドスチール(角度調整式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
    用途天井裏の通線作業材質スチールケース外径(Φmm)390適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
  • 冷却型潤滑剤 イチネンTASCO

    冷却型潤滑剤

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
  • 全ネジ用ナット早回しビット イチネンTASCO

    全ネジ用ナット早回しビット

    イチネンTASCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
  • 除菌スプレー イチネンTASCO

    除菌スプレー

    イチネンTASCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(355mL)
    6日以内出荷
    仕様全てが天然物で食品衛生上有害な成分は含まれておりませんので厨房用除菌剤として使用できます。 エアコン・ショーケース等の除菌・カビ・悪臭防止に。 逆さにしても使用できます。 中性 内容量…355ml
  • 工具箱 イチネンTASCO

    工具箱

    イチネンTASCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様超高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。347×167×119寸法(mm)347×167×119
  • バンキャビネット(サイド棚) JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット(サイド棚)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。 整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。 引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。 幅260mmのスリムタイプ。
    用途車内の整理整頓に付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個仕様仕切板間/48質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
  • スーパーラインロープ UC 高木綱業

    スーパーラインロープ UC

    高木綱業(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
    用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
  • 6.0m 絶縁操作棒 エスコ

    6.0m 絶縁操作棒

    エスコ
    ¥42,100税込¥46,310
    1個
    4日以内出荷
    絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
    エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
  • 伸縮絶縁操作棒 エスコ

    伸縮絶縁操作棒

    エスコ
    ¥20,900税込¥22,990
    1個
    翌日出荷
    柱状・バケット車内での作業に最適。
    エスコ品番EA631BB-2質量(g)650長さ(m)1.19~2.0耐電圧【乾燥時】電極間30cmで7万5千ボルトの耐電圧試験に合格外径(Φmm)【継管】32(1段目)、28(2段目)材質(ハンドル)グラスファイバー(絶縁)
  • 塩ビホルソー 未来工業

    塩ビホルソー

    未来工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
  • エンビ管カッター(大口径用) 未来工業

    エンビ管カッター(大口径用)

    未来工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
    付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材質量(kg)約2.5切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
通線工具類