9ページ目: 通線工具類

1,503件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 青) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 青)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
    形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)線径(mm)Φ5.4
  • 替刃(小判穴ホルソー用) 未来工業

    替刃(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
  • 外側ガイド枠(小判穴ホルソー用) 未来工業

    外側ガイド枠(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    外側ガイド:エンジ
  • 断熱材カッター 大野商会

    断熱材カッター

    大野商会
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    硬質ウレタンフォーム等のカットに!凸波刃・両面仕上げにより切りくずが少なく刃が真っ直ぐに入ります。
    用途断熱材などの切断に
  • 断熱材カッター 大野商会

    断熱材カッター

    大野商会
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    グラスウォール・硬質ウレタンフォーム・押手発砲ポリエチレン等の断熱材切断・加工にスムーズな切れ味で効率よく作業が出来ます。
    用途断熱材などの切断に
  • 呼び線 Greenlee

    呼び線

    Greenlee
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています。
    用途電力ケーブルの通線にトラスコ品番628-3252材質本体:樹脂、ケーブル:スチール幅(mm)159厚さ(mm)26高さ(mm)229テープ幅(mm)6全長(m)テープ:7.5テープ厚さ(mm)0.8
  • TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼

    TINコバルトロングストレートドリル

    理研製鋼
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
  • ジョイント釣り名人ケース用キャップ JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人ケース用キャップ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PVC
  • 工具箱 イチネンTASCO

    工具箱

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1箱
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。 優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。 本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)
    材質ポリプロピレン
  • マルチジョイント呼線(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチジョイント呼線(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,898税込7,588
    1セット(1m×3本)ほか
    翌々日出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)。イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付
    付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレスロッド数3本
  • 呼線 ファイバーグラス製 KLEIN TOOLS

    呼線 ファイバーグラス製

    KLEIN TOOLS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
    用途配管内の通線作業に。トラスコ品番137-4248材質ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン全長(m)61線径(Φmm)4.8外径(Φmm)431.8
  • ビット交換式キーレスチャック JEFCOM(ジェフコム)

    ビット交換式キーレスチャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
    用途強靭ビットでシャンクに最適材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)335口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)49×125×49六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
  • ケーブルフィッシャー用ハードル JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルフィッシャー用ハードル

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用
    用途2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない適合フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません)材質スチール質量(g)74本体寸法(mm)64×345×100
  • パイプベンダー(ヒッキータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    パイプベンダー(ヒッキータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
    用途電線管が曲げられる材質ダクタイル鋳鉄質量(g)580本体寸法(mm)93×42.5×124適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28
  • シングルグリップ(ソフトタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ(ソフトタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー1番竿の交換に 交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000材質竿:カーボン、金具:SS400質量(g)30本体寸法(mm)8.6×8.6×675
  • ケーブルリール サンワサプライ

    ケーブルリール

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
    材質スチール、ABS樹脂質量(kg)3ブラック直径(Φmm)ドラム:350ケーブル長(m)収納:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420ハンドル2段式伸縮ハンドルケーブル径(Φmm)収納:6
  • RG・GL用 アダプター金具 JEFCOM(ジェフコム)

    RG・GL用 アダプター金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
    材質(金具)スチール(快削鋼)
  • バンキャビネット カルプラAセット JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット カルプラAセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット) ベースユニットと天板のセット(1列)
    セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラ天板(W380)IZ-PC-038T×1材質PP本体寸法(mm)380×786×203本体質量(kg)5.4
  • 1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄) エスコ

    1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)

    エスコ
    49,100税込54,010
    1本
    当日出荷
    仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー質量(kg)1.47段数3段刃長(mm)390管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6ポール長(mm)1.58~4.14
  • シルバーフィッシャー(プラス)1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    フィッシャー1番竿の交換に
    適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • ツールバケット(フタ付) JEFCOM(ジェフコム)

    ツールバケット(フタ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    持ちやすく頑強な金属製ハンドル付バケットガバッと開くフタ付
    材質本体:ポリエステルキャンバス/ハンドル:ステンレス質量(g)1850容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×280耐荷重(N)78.5(8kgf)ポケット外側:ツール用ポケット15個、ファスナー付ポケット1個/内側:ツール用ポケット5個、ゴムベルトホルダー8個
  • コブラヘッド小(交換用) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッド小(交換用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    コブラヘッドスチール交換用ヘッド
    付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25
  • シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。スタンダードタイプ
    材質ステンレス、アルミ
  • 通線ライン イチネンTASCO

    通線ライン

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    細い線Φ3mm 10M(グリーン)で案内し太い線Φ4.5mm 30M(オレンジ)で押し込む。
    長さ(m)グリーン10、オレンジ30線径(Φmm)グリーン3、オレンジ4.5
  • シルバーフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金
    用途天井裏・床下配線に先端ライトなし、竿:M5ネジ金具フック:DBF-F
  • 12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約3.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30破断荷重(kN[kgf])23(2350)
  • シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途1番竿の交換に材質カーボン
  • 六角軸コバルトドリル JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸コバルトドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm
  • シングルグリップ(スムーズガイド付き) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ(スムーズガイド付き)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
  • 六角レザービット イチネンTASCO

    六角レザービット

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 白ウエス イチネンTASCO

    白ウエス

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個(3kg)
    当日出荷
    仕様上質の白ウエス。 両面織 3kg入(ハギレ)
  • 土のう袋用スプリングダストバック イチネンTASCO

    土のう袋用スプリングダストバック

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様土のう袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ250×450mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
  • 食品機械用潤滑剤 イチネンTASCO

    食品機械用潤滑剤

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様潤滑剤そのものが”食品”である上”衛生管理”された食用油ラインにて生産されています。 NSF-H1、3Hグレード食品機械用オイルスプレー。 容量…420mL
  • ミニアルミケース イチネンTASCO

    ミニアルミケース

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様本体は軽くて丈夫なアルミ製。 コーナー部材は衝撃に強い「ラウンド加工」を施しました。 付属品に鍵が2ヶ付いています。 サイズ(外寸)…175×120×120mm(内寸)…160×105×105mm寸法(mm)175×120×120
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ツールバッグ イチネンTASCO

    ツールバッグ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • チタン刃スクレーパー イチネンTASCO

    チタン刃スクレーパー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    仕様高耐久チタンコーティング採用のNEWモデル ブレードにチタンコーティングを施すことにより、抵抗無くバリをカットし、カットされた銅管のバリが細かくならず糸状にまとまることで、大きなコンタミの発生を防ぐことができます。 チタンコーティングによる摩擦の低減で、ブレードが長持ちします。
  • ショックレスハンマー イチネンTASCO

    ショックレスハンマー

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ハンマーの打撃による、手に与える衝撃を緩和します。
  • TA560BM用替刃 イチネンTASCO

    TA560BM用替刃

    イチネンTASCO
    879税込967
    1パック(2枚)
    当日出荷
    仕様(銅管用)TA560BM-1入数2
通線工具類