8ページ目: 通線工具類

1,506件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10xM12 通線ロッド用変換アダプター エスコ

    M10xM12 通線ロッド用変換アダプター

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA597BJ-66
  • 塩ビホルソー 未来工業

    塩ビホルソー

    未来工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
  • キリマワシ(FEP用)ケース無 未来工業

    キリマワシ(FEP用)ケース無

    未来工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
    適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無
  • 小判穴ホルソー替刃 未来工業

    小判穴ホルソー替刃

    未来工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボックス側開口をあける場合に使用します。
    適合普通硬質せっこうボード、強化せっこうボード、せっこうボード、ケイカル板用
  • マグネットリストバンド JEFCOM(ジェフコム)

    マグネットリストバンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力ネオジム磁石内蔵だから、走っても跳んでもネジが落ちない ワイドタイプで大量のネジや釘をホールドできる 伸縮式マジックテープで着脱簡単
    質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)150×10×130
  • バンキャビネット(3列引き出し) JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット(3列引き出し)

    JEFCOM(ジェフコム)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。 荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。 車載用機材収納システム。 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。 天板は釘の打てる木製。
  • 充電ドライバーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    充電ドライバーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    [7.2V] [インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できる! 跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK! マジックテープでドライバーを固定でき、ベルトを外さずに装着が可能。 裏側にループベルト(2ヶ所)がついて、落下防止用ワイヤーの取付けに便利(耐荷重:1kg以下)
    質量(g)75ベルト幅(mm)装着可能最大:50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×280
  • プラケーブルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    プラケーブルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用
    引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
  • 打込棒付ドリル(打込棒のみ) JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル(打込棒のみ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1パック(100本)
    当日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×19
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
    用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
  • ポケットフィッシャー 配線用丸カンキーチェーン金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー 配線用丸カンキーチェーン金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    壁裏配線用。丈夫なボールチェーン+丸カン。壁裏の見えない、狭い、届かない隙間に使用!!。ポケットフィッシャーのオプション金具。滑りやすく丈夫なボールチェーン
    質量(g)90チェーン長(m)3
  • 曲がりハードル JEFCOM(ジェフコム)

    曲がりハードル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ケーブルフィッシャーをくるくる回せば、先端を支点にして左右に移動可能!。天井裏の障害物の乗り越えが可能!。ネジ式で、どのケーブルフィッシャーでも着脱自在!
    用途カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジ専用幅(mm)15
  • フック金具(すべり止め付) JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具(すべり止め付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具。フック部を軟質プラスチックでコーティング。M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
    用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
  • 小判穴ホルソー用 内側ガイド 未来工業

    小判穴ホルソー用 内側ガイド

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • 通線ブッシング(軽天用) 未来工業

    通線ブッシング(軽天用)

    未来工業
    849税込934
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合野ぶち専用取付厚(mm)0.5迄
  • ジェットブロー用ボールライナー JEFCOM(ジェフコム)

    ジェットブロー用ボールライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具)

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電動ウインチ用ロープ ナイロン PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ ナイロン

    PROMATE(プロメイト)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
  • ケーブルスライダー B3 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1本(4L)
    当日出荷
    なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系
    用途入線用潤滑剤
  • スルーラインジョイント PROMATE(プロメイト)

    スルーラインジョイント

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    当日出荷
    摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
    用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に長さ(m)1.5ねじ径M4 P0.7線径(Φmm)4.5引張荷重(N)(リードヘッド部)686
  • マイティープーラー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイティープーラー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
    全長(mm)150質量(g)230
  • プラマジックリール アンダーロール JEFCOM(ジェフコム)

    プラマジックリール アンダーロール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ターンテーブル JEFCOM(ジェフコム)

    ターンテーブル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 DR-600専用。 内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
  • ドラマワール JEFCOM(ジェフコム)

    ドラマワール

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    最もよく使われるドラムサイズに対応。 四本脚は倒れない 回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。 重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。 小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
    質量(kg)5.2直径(Φmm)665高さ(mm)240
  • マジックリール ドラム JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール ドラム

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
    仕様ドラムのみ質量(kg)2.4直径(Φmm)480
  • テトロンロープ JEFCOM(ジェフコム)

    テトロンロープ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(50m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    12打ち キンク・より戻りがない 両アイ加工付
  • ナイロン8クロスロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロン8クロスロープ

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
    用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
  • ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    33,980税込37,378
    1セット(30m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
    種別線+フレーム材質グラスファイバー使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
  • ハンズプーラー ピラニアタイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ハンズプーラー ピラニアタイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。 1人で5人力、5分の1に人手を省く。
    用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。仕様ピラニアタイプトラスコ品番321-8104全長(mm)130質量(g)220
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4107 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4107

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4107R ロッドのみ。
    長さ(m)50線径(mm)2.5×4.0
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4106 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4106

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4106R ロッドのみ。
    長さ(m)30線径(mm)2.5×4.0
  • 寸切バリ取りビット 2-6分 フローバル

    寸切バリ取りビット 2-6分

    フローバル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    寸切りボルトのバリ取りに活躍!!
    用途お手持ちの電動工具に取り付けて鉄・アルミ・銅・樹脂等の丸モノ、パイプ等の外径バリ取りができます。
  • フィッシュテープ (スチール製) エスコ

    フィッシュテープ (スチール製)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    ベルトクリップ付で携帯性に優れます
    材質スチール寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】Φ6.2×4.5ケース寸法(mm)115×50×115
  • Vターンテーブル JAPPY

    Vターンテーブル

    JAPPY
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    シュリンク包装のまま載せるだけ。巻束の内・外どちらからでも引き出し可能。支柱がスライド式で内径を調整。コンパクトに折りたたみ可能
    高さ(mm)収納時:56ケーブル内径(Φmm)Φ180~260
  • ワイヤーヘッド MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーヘッド

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    ジョイントラインの先端に取り付けて電線を引き込む。
    サイズスルーラインジョイントねじ径M4P0.7
  • リードヘッド(補修用) MARVEL R&D(ミノル工業)

    リードヘッド(補修用)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用リードヘッド
  • 台車ドラムコロ MARVEL R&D(ミノル工業)

    台車ドラムコロ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    台車とドラムローラーの兼用タイプ。裏返せば台車に早変わり。台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
    付属品ロープ(Φ8mm×1m)軸径(Φmm)34寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135質量(kg)12.6ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態)車軸径(mm)Φ75ドラム径(mm)Φ600~Φ900破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
  • 通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(ツイスト単線 黄)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    5,198税込5,718
    1本
    6日以内出荷
    入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!
    形状三角形状単線(樹脂製)
通線工具類