カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(354)
- イチネンTASCO(208)
- エスコ(90)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(46)
- ネグロス電工(43)
- PROMATE(プロメイト)(23)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 通線工具類

SHランナー ハンガー誘導金具
PROMATE(プロメイト)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。その他Φ60~75対応長さ(mm)1030質量(g)340ねじ径M10
Jetライン IT
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,398~税込¥9,238~1本5日以内出荷絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。 黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。 作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。 細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。用途通線作業線径(Φmm)6.2使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
ジョイントライン スネーク
PROMATE(プロメイト)¥7,898~税込¥8,688~1セット(3本)当日出荷から8日以内出荷継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に曲げ半径(mm)150以上で使用
マイティープーラー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm全長(mm)150質量(g)230
ハンガーアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781パック(8本)ほか翌々日出荷中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)仕様50
タイトアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1パック(13本)ほか当日出荷から翌々日出荷全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)9.5穿孔長(mm)40埋め込み深さ(mm)35ねじの呼びW3/8
ビルディングアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1パック(30個)ほか翌々日出荷全長(mm)40ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×40最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
ビルディングアンカー ショートタイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1パック(30個)ほか翌々日出荷全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×30最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
スーパーメッシュ(細い電線用使い捨てケーブルグリップ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷軽索引入線に最適!仕様最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf)全長(mm)600質量(g)5
ジョイントパイプクリーナー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ) 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット 継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられるセット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)安全荷重(kg)(引張荷重)100
ジョイントシルバーグラスライン
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)翌々日出荷継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える仕様安全引張荷重/100kgセット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個長さ(m)1.8(ロッド)ロッド径(Φmm)7.5
塩素タッピングスプレー
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
Aトラスタッピング
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991パック(160個)ほか翌々日出荷木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ用途木工用種別トラス頭
フック金具(イージージョイント・蓄光)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷金具を差し込むだけで接続できる先端金具。蓄光樹脂の発光で、フックの向きが分かりやすく、見えやすい。適用:イージージョイントシリーズ
ケーブル通線用潤滑剤(エアゾールタイプ) スベ-ルL-1
タセト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷シリコーンオイルを主成分としたエアゾールタイプのケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。トラスコ品番346-9314色透明容量(mL)258使用温度範囲(℃)10~40
オーガー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(25個)4日以内出荷中空壁用です。亜鉛合金ダイカストです。トラスコ品番130-9872セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り高さ(mm)43.5適合母材石膏ボード
リールセット
イワブチ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷シャトルランナーと接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。シャトルランナーと組合わせて使用して下さい。セット内容:リール、リードワイヤー(60m-Φ6.5)、ロープコネクター(2個)。SHSET-BR1は地上タイプ兼用でバケット掛けの作業が可能です。
アンカーボルト打込み工具
ネグロス電工¥7,898税込¥8,6881個16日以内出荷お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。 。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。 。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。用途アンカーボルトの下穴は、メーカー指定の正しい穴径、深さで穴あけしてください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。アンカーボルトはスリーブの端面が壁面と一致するまで確実に打ち込んでください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。作業中は防塵メガネを着用してください。飛散った破片により目を傷める恐れがあります。質量(g)230ΦA10適合アンカーあと施工金属拡張 アンカーボルト(おねじ形)
SHランナー(ロッド) E-4195
MARVEL R&D(ミノル工業)¥63,980税込¥70,3781本5日以内出荷SHランナー E-4195R ロッドのみ。長さ(m)70線径(mm)5.0×8.0
バケットランナー(ロッド) E-4197
MARVEL R&D(ミノル工業)¥50,980税込¥56,0781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4197R ロッドのみ。長さ(m)60線径(Φmm)6.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4133
MARVEL R&D(ミノル工業)¥329,800税込¥362,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4133R ロッドのみ。長さ(m)300線径(Φmm)9
スーパーイエロー(ロッド) E-4141
MARVEL R&D(ミノル工業)¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4141R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)11
スーパーイエロー(ロッド) E-4102
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4102R ロッドのみ。長さ(m)50線径(Φmm)4.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4132
MARVEL R&D(ミノル工業)¥219,800税込¥241,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4132R ロッドのみ。長さ(m)200線径(Φmm)9
スーパーイエロー(ロッド) E-4123
MARVEL R&D(ミノル工業)¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4123R ロッドのみ。長さ(m)150線径(Φmm)6.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4126
MARVEL R&D(ミノル工業)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4126R ロッドのみ。長さ(m)30線径(mm)3.6×7.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4122
MARVEL R&D(ミノル工業)¥72,980税込¥80,2781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4122R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)6.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4142
MARVEL R&D(ミノル工業)¥249,800税込¥274,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4142R ロッドのみ。長さ(m)200線径(Φmm)11

























![電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品] 電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)