14ページ目: 通線工具類

1,020件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    6日以内出荷
    直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
    形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    6日以内出荷
    腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
    形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
  • ケーブル入線用滑剤/イージーグライド セルパック

    ケーブル入線用滑剤/イージーグライド

    セルパック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    イージーグライドは、ケーブル通線用の潤滑剤です。潤滑性に優れケーブルの引っ張りを容易にします。ケーブルシースを損傷から保護し、また無毒性、不燃性なので安全に作業できます。優れた潤滑特性による摩擦低減。非腐食性。水洗い洗浄可能。不燃性、無毒性
    材質水溶性ポリマー使用温度(℃)10~80
  • 入線用潤滑剤 イチネンTASCO

    入線用潤滑剤

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    シリコン剤・スプレータイプ。電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
  • アンカーボルト打込み工具 ネグロス電工

    アンカーボルト打込み工具

    ネグロス電工
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    17日以内出荷
    お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
    適合(アンカーボルト):あと施工金属拡張、アンカーボルト(おねじ形)質量(g)210ΦA12表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • 木柄ステン カマナイフ 大野商会

    木柄ステン カマナイフ

    大野商会
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    お庭のお手入れにガーデニングに最適
    用途草花の根切り。狭い場所の根切りに。細めのロープ切りに
  • 屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック)

    屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。付属品アース端子ねじ種別屋外電源コンセント支柱 Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450全長(mm)1900質量(kg)7色シルバー種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)設置方法コンクリート埋め込み方式設置場所屋外地上高さ(mm)1450
  • Dポール フラットタイプ用 根かせプレート Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ用 根かせプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
    取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5色シルバー入数(個)1
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール用 根かせプレート Panasonic(パナソニック)

    Dポール用 根かせプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
    種別Dポール用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5色シルバー入数(個)1
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2種類防水コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8色シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8色シルバー種類屋外コンセント用(スイッチ併設用)適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)4.2色シルバー設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • 航空機用ロングドリル(軽合金用) 理研製鋼

    航空機用ロングドリル(軽合金用)

    理研製鋼
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。
    用途用途材質HSS先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • NC用ストレートドリル 理研製鋼

    NC用ストレートドリル

    理研製鋼
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
  • 航空機用ロングドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼

    航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)

    理研製鋼
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
    用途用途材質コバルトハイス全長150先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • コバルトテーパドリル 理研製鋼

    コバルトテーパドリル

    理研製鋼
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • 航空機用スネークドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼

    航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)

    理研製鋼
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
    用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • TINテーパドリル 理研製鋼

    TINテーパドリル

    理研製鋼
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    翌々日出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
    用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
  • NC用テーパドリル 理研製鋼

    NC用テーパドリル

    理研製鋼
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
  • 超硬ホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    超硬ホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
  • 超硬ホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    超硬ホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
  • 超硬ホールソーセット(スチールケース入) JEFCOM(ジェフコム)

    超硬ホールソーセット(スチールケース入)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    翌々日出荷
    ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った。 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)。Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業にセット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール寸法(mm)290×125×60全長(mm)85質量(kg)1.8有効長(mm)10
  • センタードリル(交換部品) JEFCOM(ジェフコム)

    センタードリル(交換部品)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥899税込¥989
    1本
    翌々日出荷
    用途超硬ホールソー用センタードリル適合ホールソー:15~50mm材質鉄寸法(mm)5.7×5.7×51.5質量(g)8.5
  • 冷媒充填用 スマートバルブ エスコ

    冷媒充填用 スマートバルブ

    エスコ
    ¥34,000税込¥37,400
    1台
    翌日出荷
    IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
    質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1本(1個)
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
    用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1本
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
    用途木製加工品の丸いエッジの加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1本
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
    用途木材の溝彫り、面取り加工用材質HSS軸径(Φmm)3.2全長(mm)36最大回転数(min-1[r.p.m])35000
  • ルータービット エスコ

    ルータービット

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1本
    翌日出荷
    EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
    用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
  • スチールワイヤー エスコ

    スチールワイヤー

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    翌日出荷
    PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
    材質スチール (ビニールコート付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)8
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1巻
    翌日出荷
    細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    翌日出荷
    電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
  • 綱引きロープ巻取器AR2 トーエイライト

    綱引きロープ巻取器AR2

    トーエイライト
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    24日以内出荷
    23cmノーパンクタイヤ使用のベーシックモデル
    仕様ノーパンクタイヤ23cm材質スチール27.2mm質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×79×76
  • 綱引きロープ巻取器MT13 トーエイライト

    綱引きロープ巻取器MT13

    トーエイライト
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    24日以内出荷
    4輪クイックターン式で移動・方向転換が自由自在
    材質スチール34mm質量(kg)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×90×97
  • 綱引きロープ巻取器 トーエイライト

    綱引きロープ巻取器

    トーエイライト
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    19日以内出荷
    組立不要の綱引きロープ巻取器
    仕様タイヤ18.5cm材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×76×82
  • スベールL-1 タセト

    スベールL-1

    タセト
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    4日以内出荷
    1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
    用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97形状液状(油性系)容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃
  • スベールL タセト

    スベールL

    タセト
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶
    4日以内出荷
    1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
    用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
  • スベールL タセト

    スベールL

    タセト
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶
    4日以内出荷
    ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。 。肌に触れても問題はありません。環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
    用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
  • パープルフィッシャー 2番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 2番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー2番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
通線工具類