8ページ目: 通線工具類

1,016件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jetライン SH (スリムヘッド) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Jetライン SH (スリムヘッド)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    5日以内出荷
    スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。
    用途通線作業線径(Φmm)5.4
  • パーツボックス JEFCOM(ジェフコム)

    パーツボックス

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステップドリル(スパイラルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ステップドリル(スパイラルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
  • ネジアジャスター(ジョイント釣り名人Jr.用) JEFCOM(ジェフコム)

    ネジアジャスター(ジョイント釣り名人Jr.用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    欠品中
    ジョイント釣り名人Jr.の両端ネジ「M4直ネジ(旧)」「M5段付ネジ(新)」の互換用ネジセット
    適合機種JF-454、JF-5054セット内容Φ6×22mm、Φ6×24mm
  • ループ先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ループ先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凸ネジの竿に対応 ケーブル索引時に、引っかかりにくいループタイプ ※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。
    サイズ20×90
  • ケーブルリードガン エスコ

    ケーブルリードガン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15
  • より戻し JEFCOM(ジェフコム)

    より戻し

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌々日出荷
    引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい!
    トラスコ品番772-8328全長(mm)69溝幅(mm)11.4外径(Φmm)21引張荷重(kN[kgf])6.9[700]
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TACソープCL TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TACソープCL

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    オスメス接続、部品取付等の際に塗布します。
  • ケーブルグリップSUS中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップSUS中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みステンレスタイプ。
  • フレキシブルジョイント MARVEL R&D(ミノル工業)

    フレキシブルジョイント

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌日出荷
    スーパーイエローやグリーン通線ワイヤー用 オプション部品 M10。
    ねじ径M10→M10寸法A(mm)58寸法D(Φmm)11寸法B(mm)60寸法C(mm)27寸法E(Φmm)12
  • ロープ用フック(より戻し付き) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ロープ用フック(より戻し付き)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    スーパーイエロー部品。_x000D_。ロープのねじれ防止に。_x000D_。Φ12mmロープまで対応。
    ねじ径M10寸法A(mm)35寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30寸法C(Φmm)18開口部(mm)12(最大)
  • 外導剥ぎ取り工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥ぎ取り工具

    古河電工パワーシステムズ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    8日以内出荷
    輪切りと斜め切りの2種類を1本の工具に集約。絶縁体を傷付けることなく外部半導電層を剥ぎ取ることが可能。フリーストリッピングタイプ(EE)ケーブルの外部半導電層剥ぎ取り専用工具。ケーブルシース・絶縁体剥ぎ取り工具
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
    材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
  • ケーブル入線剤(スルっと178) JAPPY

    ケーブル入線剤(スルっと178)

    JAPPY
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き
    成分シリコーンオイル内容量(mL)420
  • ケーブルドラム専用ドラムクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルドラム専用ドラムクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    当日出荷
    ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
    用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954色シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
  • ケーブルグリップ(入替) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ(入替)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
  • ケーブルグリップ中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • 先端誘導金具 MARVEL R&D(ミノル工業)

    先端誘導金具

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー用先端誘導金具
  • 連結迎え金具 MARVEL R&D(ミノル工業)

    連結迎え金具

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー用連結迎え金具
  • ロープ用フック MARVEL R&D(ミノル工業)

    ロープ用フック

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    6日以内出荷
    SHランナー・バケットランナー・スーパーイエローΦ6.5の先端に取り付けロープを引き込む。
    適合Φ8mm迄のロープ寸法(mm)Φ18×43ねじ径M10 P1.5
  • ゴールドカーボンキャッチャー MARVEL R&D(ミノル工業)

    ゴールドカーボンキャッチャー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    6日以内出荷
    天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。
    仕様先端フックライトなし収納時寸法(cm)53
  • Dポール 防水コンセント用 ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用 ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)1.2色シルバー種類防水コンセント用ベース付適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く)コンセント別売り
  • Dポール フラットタイプ 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2.3設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • 大径ストレートロングドリル 理研製鋼

    大径ストレートロングドリル

    理研製鋼
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
  • 航空機用スネークドリル(軽合金用) 理研製鋼

    航空機用スネークドリル(軽合金用)

    理研製鋼
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
    用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • コンパクトSUSキャッチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンパクトSUSキャッチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
    用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365色シルバー質量(g)180組本数9本
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥199,800税込¥219,780
    1本(25m)
    翌々日出荷
    シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)4.45長さ(m)伸長時:25先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:101本体寸法(mm)83×1010×83最大径(Φmm)竿:74、製品:83竿数29
  • 電工バケツ アークランドサカモト

    電工バケツ

    アークランドサカモト
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途工具入れ、作業くず集めに付属品安定性を高める底板付き、足元にバッグを置けない高所作業時に吊り下げ可能なフック付き仕様強力スプリングが螺旋状に入っているので型崩れしにくくしっかり自立材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン スプリング:ワイヤー鋼鉄線 ワンタッチバックル:プラスチック 吊り下げフック:鉄色迷彩容量(L)約16耐荷重(kg)約5本体寸法(mm)(畳んだ時)270×270×110外寸(mm)(開いた時)約290×270×270内寸(mm)(開いた時)約275×265×265表面仕上げ吊り下げフック:亜鉛メッキ
  • 綱引きロープ巻取器MT2 トーエイライト

    綱引きロープ巻取器MT2

    トーエイライト
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    6日以内出荷
    移動しやすい大型25cmノーパンクタイヤ仕様
    材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×80×84
  • スベールL-1 タセト

    スベールL-1

    タセト
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。 。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。 。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。 。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
    用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。形状液状(油性系)内容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃密度0.97(25℃)動粘度(mm2/s)1000(25℃)
  • フック金具(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)16×72×29本体質量(g)16
  • イージージョイント金具(メスアダプター) JEFCOM(ジェフコム)

    イージージョイント金具(メスアダプター)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ
    用途みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に適合パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)本体寸法(mm)8×24×8本体質量(g)4適合ねじM5
  • パープルフィッシャー 3番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 3番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • パープルフィッシャー 1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    用途フィッシャー1番竿の交換に材質(竿)カーボン材質(金具)SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • マグネットケーブル牽引具 KLEIN TOOLS

    マグネットケーブル牽引具

    KLEIN TOOLS
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    ハンドルと牽引具双方にマグネットがついており、壁裏のケーブルを素早く引き出せます。 強力なマグネットを使用しているので壁を挟んでもハンドルが牽引具をしっかりホールドします。 ハンドルには車輪が付いており、壁を傷つけることなくスムーズに牽引具を誘導します。
    用途壁裏のケーブル牽引に。トラスコ品番348-3136セット内容マグネットハンドル、牽引具、樹脂ハードケース材質ハンドル部プラスチック、ワイヤー部:ステンレス、吸着部:ネオジム磁石色オレンジ
  • 呼線 蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    呼線 蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    テープが蓄光仕様になっており、薄暗い壁裏などでも目視しやすくなります。 ケースは透明なので、テープは常時光を蓄えることが可能です。 チップ部はコンパクトなので狭所でも引っ掛かりにくいです。
    用途通線・配線作業に。トラスコ品番348-3144材質テープ:ファイバーグラス、ケース:樹脂全長(m)6.1線径(Φmm)3.9外径(Φmm)191
  • 呼線 ファイバーグラス製 KLEIN TOOLS

    呼線 ファイバーグラス製

    KLEIN TOOLS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
    用途配管内の通線作業に。トラスコ品番137-4248材質ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン全長(m)61線径(Φmm)4.8外径(Φmm)431.8
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本(15m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)75×700×75質量(kg)2.3ねじ竿先端:M5 凸ネジ寸法(Φmm)75最大径(Φmm)竿:65金具フック金具 DBF-F竿数26伸長(m)15収納時寸法(cm)70
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(50m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6質量(kg)1.28長さ(m)52線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段
    材質ローラー:ナイロン、本体:スチール寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4
通線工具類