7ページ目: 通線工具類

1,016件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ホワイトフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(10m)
    翌日出荷
    次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975最大径(Φmm)竿54/製品60金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)10竿数18収納時寸法(cm)65
  • ツールバケット(フタ付) JEFCOM(ジェフコム)

    ツールバケット(フタ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    持ちやすく頑強な金属製ハンドル付バケットガバッと開くフタ付
    材質本体:ポリエステルキャンバス/ハンドル:ステンレス質量(g)1850容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×280耐荷重(N)78.5(8kgf)ポケット外側:ツール用ポケット15個、ファスナー付ポケット1個/内側:ツール用ポケット5個、ゴムベルトホルダー8個
  • 4面金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    4面金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    欠品中
    ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
  • コブラヘッド小(交換用) JEFCOM(ジェフコム)

    コブラヘッド小(交換用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    コブラヘッドスチール交換用ヘッド
    付属品取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)適合機種CBL-075材質ABS質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×102×25
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
    質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
  • 12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    12mmx30mテトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約3.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30破断荷重(kN[kgf])23(2350)
  • 吊り金車(10146) IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車(10146)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
    用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
  • シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(ミニ)用フィッシャー一番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途1番竿の交換に材質カーボン
  • 六角軸コバルトドリル JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸コバルトドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm
  • シングルグリップ(スムーズガイド付き) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ(スムーズガイド付き)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷
    スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
  • 六角レザービット イチネンTASCO

    六角レザービット

    イチネンTASCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 白ウエス イチネンTASCO

    白ウエス

    イチネンTASCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個(3kg)
    当日出荷
    仕様上質の白ウエス。 両面織 3kg入(ハギレ)
  • 土のう袋用スプリングダストバック イチネンTASCO

    土のう袋用スプリングダストバック

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様土のう袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ250×450mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
  • 丸型電工バケツ イチネンTASCO

    丸型電工バケツ

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様布製 サイズ…Φ270×H330mm色白
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ツールバッグ イチネンTASCO

    ツールバッグ

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • ツールバッグ イチネンTASCO

    ツールバッグ

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様工具、道具などあらゆる収納にOK。 シワになりにくく、型崩れを防ぎます。 収納に便利な外ポケット5個付。 区分けに便利な仕切り付。 衝撃をやわらげるクッション入り。 サイズ…360×310×335mm
  • チタン刃スクレーパー イチネンTASCO

    チタン刃スクレーパー

    イチネンTASCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    仕様高耐久チタンコーティング採用のNEWモデル ブレードにチタンコーティングを施すことにより、抵抗無くバリをカットし、カットされた銅管のバリが細かくならず糸状にまとまることで、大きなコンタミの発生を防ぐことができます。 チタンコーティングによる摩擦の低減で、ブレードが長持ちします。
  • ショックレスハンマー イチネンTASCO

    ショックレスハンマー

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ハンマーの打撃による、手に与える衝撃を緩和します。
  • ケーブルキャッチャー イチネンTASCO

    ケーブルキャッチャー

    イチネンTASCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • TA560BM用替刃 イチネンTASCO

    TA560BM用替刃

    イチネンTASCO
    ¥879税込¥967
    1パック(2枚)
    当日出荷
    仕様(銅管用)TA560BM-1入数2
  • Mバーカッター イチネンTASCO

    Mバーカッター

    イチネンTASCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドが回転式になっており、壁面のきわ切りができます。 ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。 騒音、粉塵、火花が出ません。 軽天バーが一発で切れます。 天井開口に対して軽天がツライチで切断できます。 全長…500mm 質量…1.81kg本体
  • ツイストライン (通線工具) SK11

    ツイストライン (通線工具)

    SK11
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。
    用途電設工具での通線作業。材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVC全長(m)30フレキシブル部(mm)7
  • ケーブル潤滑剤 コーニング

    ケーブル潤滑剤

    コーニング
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
    用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
  • 電工マルチバケツ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工マルチバケツ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    選べる5通りの使い方(首から下げて・腰に下げて・手に持って・回し掛けして・フック掛けして) 付属の樹脂板で自立し、床置きも便利。
    付属品フック、カラビナ、自立用樹脂板2枚材質(本体)キャンパス生地、(ベルト)PP、(底板)PE質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
  • ロープリール エスコ

    ロープリール

    エスコ
    ¥78,200税込¥86,020
    1個
    翌日出荷
  • 6.0m 絶縁操作棒 エスコ

    6.0m 絶縁操作棒

    エスコ
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    当日出荷
    絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
    適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
  • 750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式) エスコ

    750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式)

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AE-1
  • 180/480mm VA線用ディスペンサー エスコ

    180/480mm VA線用ディスペンサー

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632A-3
  • 180/410mm VA線用ディスペンサー エスコ

    180/410mm VA線用ディスペンサー

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632A-2A
  • 厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付) JEFCOM(ジェフコム)

    厚鉄板用ネジ・ステンレス(ビット付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(24個)ほか
    翌々日出荷
    H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! ステンレスタイプ 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
    適合板厚(mm)2.3~9.0
  • 替金型(MAKDN用) ネグロス電工

    替金型(MAKDN用)

    ネグロス電工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
    適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
    質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
  • 充電ドライバーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    充電ドライバーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    [7.2V] [インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できる! 跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK! マジックテープでドライバーを固定でき、ベルトを外さずに装着が可能。 裏側にループベルト(2ヶ所)がついて、落下防止用ワイヤーの取付けに便利(耐荷重:1kg以下)
    質量(g)75ベルト幅(mm)装着可能最大:50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×280
  • ブレーキ付Fリール JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーキ付Fリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
    仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
  • 打込棒付ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3030D+CUD-H3030Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
  • Fコネクタセッター JEFCOM(ジェフコム)

    Fコネクタセッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    密集したコネクタ脱着に便利!。TV信号受信機器などの配線工事に便利!。グリップにF型プラグ付でF型接栓取付に便利
    用途Fコネクタ用全長(mm)304質量(g)102軸長(mm)約200
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
    用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
  • アダプター金具 JEFCOM(ジェフコム)

    アダプター金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フィッシャー用先端金具を、ジョイント釣り名人に接続可能
    用途ジョイント釣り名人、ジョイント釣り名人Jr.、ジョイント釣り名人スリム用長さ(mm)29最大径(Φmm)6
  • ジェットブロー用ボールライナー JEFCOM(ジェフコム)

    ジェットブロー用ボールライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
通線工具類